Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D HD-Studio, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D HD-Studio, Win, D
Artikel-Nr.:  507-108686
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  01139
EAN:  k.A.
S.A.D HD-Studio, Win, D

Kategorie   

High Definition-Optimierer

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

RETAIL / BOX / FPP*

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

S.A.D HD-Studio

 

Produktbeschreibung:

Kinofeeling pur!

Der High Definition-Optimierer macht Ihr Videomaterial HD Ready!

Optimiert und komprimiert
Ob Original-DVD, mit der eigenen Kamera aufgenommener Film oder ein am PC geladenes Video im komprimierten Format, HD-Studio wandelt es in HD-taugliches MPEG 4-Format. Starten Sie mit Ihrem PC in die neue Dimension der hochauflösenden Videowelt. Sie werden verblüfft sein! Die Ergebnisse die HD-Studio auf Ihrem PC erzeugt sind sichtbar besser als die von HD-TV-Geräten gelieferten Resultate. Nutzen Sie Ihren PC als digitalen HD-Video-Player oder alternativ einen HD-TV-tauglichen* DVD-Player um Ihre Ergebnisse anzusehen.

Features

·         HD Studio komprimiert HD-Videos für PC und kompatible DVD-Player

·         HD Studio macht Sie von der schwächelnden Darstellung älteren Videomaterials auf neueren HD-Displays unabhängig

·         HD-Studio akzeptiert alle Videoformate als Quellmaterial, für die ein Codec im Windows-Betriebssystem vorhanden ist, z.B. AVI, WMV, MP4, 3GP, VOB, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX 3.11 bis 6, XviD, Nero Digital, usw.), MJPEG, QuickTime ... Die Anwendung erlaubt zudem das Auslesen von DVD-Videos.

Systemanforderungen:

Konvertierung:

Windows XP und 2000 mindestens 1 GHz und 256 MB RAM, bis zu 10 GB freier Speicherplatz oder mehr zur Aufnahme Ihrer HD-Filme (abhängig von der Anzahl, der Länge und der gewünschten Auflösung des zu konvertierenden Materials), 16 Bit-Soundkarte, CD/DVD-ROM-Laufwerk, CD/DVD-Brenner (optional, zur Erstellung von HD-Movie-CDs/DVDs)

Wiedergabe:

Windows XP und 2000, CPU mit 2,5 GHz, mind. 384 Megabyte Arbeitsspeicher Grafikkarte mit 128 Megabyte eigenem Speicher, Soundkarte (für AC3-Ton mit Mehrkanalunterstützung, Windows Media Player 10

Zur Betrachtung über einen DVD-Player und einem HD-Fernseher benötigen Sie:

DivX/DVD-Player MPEG-4-kompatibler DVD-Player (DivX, XviD- und/oder MPEG-4-Auszeichnung). DVD-Player mit Komponentenausgang und unterstützter Auflösung von minimal 720p (Dokumentation zum Gerät gibt hierüber Auskunft)

Mediencenter

Alternativ über Mediencenter (Wohnzimmer-PC) ansteuerbar. Der Anschluss an den Fernseher muss über VGA oder DVI erfolgen.

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 24,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  24,29* €  28,91 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG