Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ulead Filmbrennerei 5, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Ulead Filmbrennerei 5, Win, D
Artikel-Nr.:  507-106537
Hersteller:  Ulead
Herst.-Nr.:  A26-450-921-0A0000
EAN:  9783828784871
Ulead Filmbrennerei 5, Win, D

Kategorie   

Brennsoftware

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

Box

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Ulead Filmbrennerei 5

 

Produktbeschreibung:

 

Ulead FilmBrennerei 5 ist eine anwenderfreundliche Disc-Erstellungs- und Brennsoftware für den heutigen digitalen Lebensstil. Verwandeln Sie Ihre Filme im Standard- oder HD-Format, digitale Fotos, Sport- oder andere Fernsehsendungen in DVDs mit persönlichen Menüs in Studioqualität. Zeichnen Sie Video von Ihrem HDV oder DV-Camcorder, HDTV-Übertragungen, DVD-Videorekorder auf.

Entfernen Sie Werbung aus aufgezeichneten Fernsehsendungen und schneiden Sie Ihre Clips rasch mit der AccuCut-Bearbeitung. Fügen Sie ganz einfach Titel, Übergangseffekte, Kommentare und Hintergrundmusik hinzu und hellen Sie zu dunkles Video ganz leicht auf. Erstellen Sie Discs mit eindrucksvollen Menüs, Bewegungshintergrund, frei formatierbarem Text und einzigartigen Menü-Übergängen. Teilen Sie Ihre Lieblingserinnerungen mit anderen und bewahren Sie sie auf CD, DVD, HD DVD oder Blu-ray-Disc auf.

 

Features:

  • Vorbereitet für HD mit Unterstützung von Bluray und HD-DVD
  • QuickDrop - Schnell und einfach auch Musik/Daten auf CD und DVD brennen
  • Übergangseffekte auch zwischen Menüs und Filmtiteln wie auf Hollywood-DVDs
  • ExpressFix, automatische Videoaufbesserung und brandneue Authoringwerkzeuge

Systemanforderungen:
Prozessor ab 450 MHz
Arbeitsspeicher ab 128 MB
Festplatte mindestens 300 MB freier Speicherplatz
Betriebssystem Win 2000, XP
Datenträger CD-ROM

... > Vollversionen/Updates > Corel > Corel Film/Foto Brennerei
Weitere Suchbegriffe: Corel Film/Foto Brennerei, Corel, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 13,99*
1 Tag
€ 4,90*
€ 31,85*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ulead
A26-450-921-0A0000
€ 31,85*
€ 37,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG