Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition, inkl. 10 CAL, 64 Bit, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition, inkl. 10 CAL, 64 Bit, E
Artikel-Nr.:  507-106006
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  P73-02498
EAN:  0882224076494

MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition, inkl. 10 CAL, 64 Bit, E

Artikeldetails:

  • Kategorie : Serverbetriebssystem
  • Lizenztyp : Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : 1 Server, 10 Cals
  • Sprache(n) : Englisch
  • Medium : CD-ROM
  • Pakettyp : Retail*
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : 1 bis 4 CPU

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, inkl. 10 CAL, 64 Bit, E

 

R2 bedeutet: Inkl. Service Release 2

 

Produktbeschreibung:

 

Windows Server 2003 R2 Standard Edition, wurde für Standardarbeitslasten entwickelt, wie sie beispielsweise auf Abteilungsebene auftreten, und bietet intelligente Funktionen für die gemeinsame Nutzung von Dateien und Druckern, mehr Sicherheit für Internetverbindungen, zentrale Verwaltung von Desktoprichtlinien sowie Weblösungen, die Mitarbeiter, Partner und Kunden miteinander verbinden. Windows Server 2003 R2 Standard Edition bietet ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit.

 

Besonderheiten dieser Edition

Windows Server 2003 R2 Standard Edition setzt auf die Technologie von Windows 2000 Server auf und sorgt dafür, dass diese einfacher bereitzustellen, zu verwalten und einzusetzen ist. Hieraus ergibt sich ein höchst produktives Betriebssystem, das neben mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit auch eine hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit bietet.

Als Serverbetriebssystem für hohe Ansprüche bietet Windows Server 2003 R2 Standard Edition Unterstützung für folgende Features:

  • Fortschrittliche Vernetzungsfunktionen wie IAS (Internet Authentication Service – Internetauthentifizierungsdienst), Netzwerkbrücke und gemeinsame Nutzung von Internetverbindungen (Internet Connection Sharing – ICS).
  • Symmetrisches 4-Wege-Multiprocessing (SMP).
  • 32 Gigabyte (GB) RAM.
  • Kunden, die Wert auf ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit legen, sollten sich für Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition oder Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition entscheiden.

XML-Webdienste und .NET

Microsoft .NET ist ein integraler Bestandteil der Windows Server 2003-Produktfamilie. Hiermit wird ein bis dato unerreichtes Niveau an Softwareintegration unter Verwendung von XML-Webdiensten erzielt. Diese aus Einzelbausteinen bestehenden Anwendungen können über das Internet ebenso miteinander verbunden wie in andere, größere Anwendungen integriert werden.

Das .NET Framework als integraler Bestandteil der Microsoft-Plattform bietet die Möglichkeit, über die XML-Webdienste schnell und zuverlässig sichere und umfassend integrierte Lösungen zu erstellen, zu hosten, bereitzustellen und zu nutzen. Mit der Microsoft-Plattform steht eine Suite an Entwicklertools, Clientanwendungen, XML-Webdiensten und Servern bereit, die unverzichtbar ist, wenn Sie aktiv an der Onlinewelt teilhaben möchten.

Mit den XML-Webdiensten werden wiederverwendbare, auf Industriestandards basierende Komponenten geboten, die Funktionen anderer Anwendungen aufrufen, und zwar unabhängig davon, wie diese Anwendungen entwickelt wurden, unter welchem Betriebssystem oder auf welcher Plattform diese Anwendungen ausgeführt werden oder mit welchen Geräten hierauf zugegriffen wird.

Die XML-Webdienste versetzen Entwickler in die Lage, Anwendungen unternehmensintern und über Netzwerkgrenzen hinweg in die Anwendungen von Partnern und Kunden zu integrieren. Mit diesem Fortschritt in der Computernutzung eröffnet sich die Möglichkeit zu einer föderativen Zusammenarbeit, wodurch effizientere Dienste zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und Kunden eingerichtet werden können, aus denen sich potenziell eine signifikante Steigerung der Ertragslage ergeben kann. Millionen andere Personen können diese Komponenten in unterschiedlichen Kombinationen nutzen, sodass hieraus eine hochgradig persönliche und intelligente Computererfahrung entsteht.

Weitere Vorteile von .NET unter der Produktfamilie Windows Server 2003 zur Unterstützung von Anwendungsentwicklern:

  • Nutzung bereits getätigter Investitionen. Vorhandene auf Windows basierende Anwendungen können unter Windows Server 2003 weiterhin ausgeführt und auf einfache Weise als XML-Webdienste einer neuen Verwendung zugeführt werden.
  • Es muss weniger Code geschrieben werden, und die vertrauten Programmiersprachen und Tools können weiterhin verwendet werden. Ermöglicht wird dies durch die in Windows Server 2003 integrierten Anwendungsdienste wie Microsoft ASP.NET, Transaktionsüberwachung, Message Queuing und Datenzugriff.
  • Prozessüberwachung, Wiederverwendung von Komponenten und Nutzung der integrierten Instrumentation für die Entwicklung zuverlässiger, verfügbarer und skalierbarer Anwendungen.

All diese Vorteile werden von der verbesserten Anwendungsplattform von Windows Server 2003 geboten.

 

Zusammenfassung

Mit Windows Server 2003 R2 Standard Edition steht eine umfassende Serverplattform zur Verfügung, die einfach bereitzustellen, zu verwalten und einzusetzen ist – und die Unternehmen dabei hilft, die Gesamtbetriebskosten zu verringern. Nicht zuletzt dank der Unterstützung der zahlreichen Hardware- und Softwarepartner von Microsoft hilft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Organisationen dabei, ihre Investitionen in eine Serverinfrastruktur optimal nutzen zu können.

Systemvoraussetzungen (bitte hier klicken)

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Windows 2003 SRV > Windows Server 2003 Std. > Windows Server 2003 Std. 64bit
Weitere Suchbegriffe: Win Server 2003 Standard Edition, Win Server 2003 Std, Windows, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Standard Editio..., Windows Server 2003 STD, Windows Server 2003 Std. 64bit, Windows Server 2003 Std., Windows 2003 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
2 Tage
Frei Haus
€ 1.100,00*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.100,00*
€ 1.309,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
P73-01083
€ 987,39*
€ 1.174,99
Ähnlich
Microsoft
P73-02497
€ 951,43*
€ 1.132,20
Ähnlich
Microsoft
P73-03669
€ 461,34*
€ 548,99
Ähnlich
Microsoft
P73-02768
€ 470,50*
€ 559,90
Ähnlich
Microsoft
P73-03515
€ 468,49*
€ 557,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG