Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trend Micro PC-Cillin Internet Security 14.0, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Trend Micro PC-Cillin Internet Security 14.0, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105802
Hersteller:  Trend Micro
Herst.-Nr.:  PCCIWWGE0YBUPN
EAN:  4019337506730
Trend Micro PC-Cillin Internet Security 14.0, Win, D

Kategorie   

Internet Security

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Trend Micro PC-Cillin Internet Security 14.0 inkl. 1 Jahr Maintenance

 

Produktbeschreibung:

 

Schutz vor Viren, Hackern, Spyware und Phishing für den Windows PC im Home- und Small-Office-Bereich

 

Durch die Kombination aus preisgekröntem Virenschutz und einer Personal Firewall schützt Trend Micro PC-cillin Internet Security 14 umfassend vor Viren, Würmern, Trojanern und Hackern. Das Programm erkennt und entfernt außerdem Spyware und blockiert Spam. Es verhindert Phishing- und Pharming-Angriffe und schützt dadurch vor dem Ausspionieren persönlicher Daten. Darüber hinaus schützt PC-cillin Ihr drahtloses Netzwerk durch Wi-Fi-Intrusion-Detection - eine innovative Sicherheitsfunktion, die Sie bei unerlaubtem Zugriff auf Ihre Wi-Fi-Verbindung warnt.

 

Hauptfunktionen

  • Erweiterte Funktionen der Personal Firewall
  • Kindersicherung für zusätzliche Sicherheit
  • Leistungsstarker Spyware-Schutz
  • Schutz vor Betrug durch Phishing
  • Schwachstellenbewertung
  • Steuerung privater Netzwerke
  • Umfassender Virenschutz
  • Verbesserter Spam-Filter
  • Wi-Fi-Intrusion-Detection

Systemanforderungen:

Hardware

·         Microsoft Windows XP und Windows 2000: Intel Pentium mit mindestens 300 MHz

·         Microsoft Windows Me/98/98 SE: Intel Pentium? mit mindestens 233 MHz

·         Microsoft Windows XP: mindestens 128 MB

·         Microsoft Windows 2000/Me/98/98 SE: mindestens 128 MB

·         120 MB freier Festplattenspeicher

Software

·         Betriebssystem: Windows XP Home Edition/Professional SP 2 oder höher, Windows 2000 Professional SP 4 oder höher, Windows Me, Microsoft Windows 98/98 Second Edition

·         Browser: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP 2 oder höher

·         Netscape 7.1

·         AOL 7.0

·         Firefox 1.0

·         E-Mail-Clients:

·         Microsoft Outlook Express 6.0

·         Microsoft Outlook 2000, 2002 oder 2003

·         Netscape 7.1

·         Eudora Pro 6J

·         AOL Mail

·         Yahoo Mail

·         MSN Hotmail

·         Mozilla Thunderbird 1.0

·         Instant Messaging:

·         Windows Messenger 4.7 oder 5.0

·         MSN Messenger 6.2

·         ICQ 5

·         ICQ Lite

·         AOL 5.1

Spam Buster (zusätzliche Anti-Spam-Tools):

·         Windows XP SP 2 oder höher

·         Microsoft Outlook 2000, 2002 oder 2003

·         Microsoft Outlook Express 6, SP 2

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Vollversionen/Updates > Trend Micro > PC-Cillin
Weitere Suchbegriffe: Trend Micro Antivirensoftware, Trend Micro Internet Security, PC-Cillin, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 16,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  16,72* €  19,90 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 1 Jahr Updates, Win, D
Trend Micro
TM-14356
€ 33,97* € 40,42
Ähnlich
Trend Micro Internet Security 2008, 3 User, inkl. 2 Jahr Updates, Win, D
Trend Micro
TM-14357
€ 46,89* € 55,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG