Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laplink USB 1.1 Kabel Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Laplink USB 1.1 Kabel Gold
Artikel-Nr.:  507-105607
Hersteller:  Laplink
Herst.-Nr.:  FG-USBNET-RT-XX
EAN:  k.A.
Laplink USB 1.1 Kabel Gold

Kategorie   

Anschlusskabel

Lizenztyp

-

Anzahl Lizenzen

-

Sprache(n)

-

Medium

-

Pakettyp

-

Plattform

-

Sonstiges

Für Laplink Gold 3.x, 11.x & 12 FileMover PCmover PCsync

 

Laplink USB 1.1 Kabel Gold

 

Produktbeschreibung:

 

Was macht Laplink Kabel so besonders?

Die USB-Technik wurde zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Computern und Peripheriegeräten entwickelt. Deshalb macht es diese Technik eigentlich unmöglich, mittels eines passiven Kabels Informationen über die USB-Ports zweier Computer zu übertragen. Ein derartiger Versuch mit einem gewöhnlichen USB-Kabel würde zu einem Kurzschluss beider Netzteile führen und womöglich einen der Computer oder sogar beide zerstören. Laplink-Kabel verfügen über die notwendigen elektronischen Bauteile, die eine schnellstmögliche peer-to-peer Kommunikation zwischen zwei Computern ermöglichen.

Warum sind nicht alle USB-Kabel mit Laplink-Produkten kompatibel?

Gewöhnliche USB-Kabel sind mit unterschiedlichen Mikroprozessoren bestückt. Wir bei Laplink verwenden nur die besten am Markt erhältlichen Kabel und elektronischen Bauteile. Während wir Laplink Software ständig verbessern, erfüllen bestimmte Kabel einfach nicht die gewünschten Geschwindigkeitsstandards.

Daten:

  • Gold USB (Netzwerk)
  • USB 1.1 2.0 mit der Geschwindigkeit von USB 1.1
  • 5 Mbps
  • Für Laplink Gold 3.x, 11.x & 12 FileMover PCmover PCsync
  • Win 98SE Win 2K Win Me Win XP
  • ca. 2 m

... > Software > Vollversionen/Updates > LapLink
Weitere Suchbegriffe: LapLink, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
14 Tage
€ 4,90*
€ 31,81*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Laplink
LS-10342-UPG
€ 54,20*
€ 64,50
Ähnlich
Laplink
LS-10342
€ 83,19*
€ 99,00
Ähnlich
Laplink
CA-P08Y11-XX-XX
€ 15,43*
€ 18,36
Ähnlich
Laplink
LS-10343
€ 30,67*
€ 36,50
Ähnlich
Laplink
CA-S08B37-XX-XX
€ 15,43*
€ 18,36
Ähnlich
Laplink
PACBVAVA02000P0RTPEN
€ 37,84*
€ 45,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG