Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 2-5 User)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen von  Future-X_Software
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 2-5 User)
Artikel-Nr.:  507-105498
Hersteller:  VCOM
Herst.-Nr.:  VC-10232
EAN:  k.A.
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 2-5 User)

Kategorie   

Wartungs Tool

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

VCOM Fix-It Utilities Professional 6

 

Produktbeschreibung:

 

Für alle PC User geeignet, die ihren Computer optimal in Form bringen wollen und eine zentrale Steuerung ihrer Wartungsaufgaben wünschen. FixIt ermöglicht aus einem zentralen Interface heraus die komplette Wartung und Optimierung des PC's. Zusätzlich bringt FixIt mit der Antivirus-Lösung von Trend Micro und Anti-Spyware starke Schutzmechanismen gegen Gefahren aus dem Internet mit. Schlagwörter: Antivirus, AntiSpyware, Systemoptimierung, Rettungsmedien, Datenwiederherstellung. Fix-It Utilities 6 Professional bringt den PC zurück auf sein früheres Leistungsniveau. Das Universalwerkzeug wurde von Beginn an dafür entwickelt, auf allen gängigen Windows-Systemen einsetzbar zu sein, dabei ist es schlank, schnell und vollständig integriert. Mit FixIt werden Schwachstellen und Konflikte diagnostiziert und behoben - zentral aus einer einzigen Anwendung heraus. Egal ob es um das Defragmentieren von Festplatten, die Optimierung der Registry, das Entfernen von Spyware und Viren oder die Wiederherstellung versehentlich gelöschter Dateien geht, alles erledigt FixIt automatisch oder nach einem einzigen Klick.

 

Systemanforderungen:

·        Pentium or better

·         Windows 98SE/Me/NT4/2000/XP

·         32 MB RAM, 64 MB recommended

·         20-90 MB free disk space

·         VGA graphics

·         Internet Explorer 5.01 or later for some features

·         USB Tests and related USB features for 98SE, ME, 2000 and XP only.

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > VCOM
Weitere Suchbegriffe: VCOM, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag 2 € 4,90* € 30,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Pakete €  30,95* €  36,83 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (1 User)
VCOM
VC-10232
€ 32,67* € 38,88
Ähnlich
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 11-25 User)
VCOM
VC-10232
€ 28,36* € 33,75
Ähnlich
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 26-100 User)
VCOM
VC-10232
€ 26,64* € 31,70
Ähnlich
VCOM Fix-It Utilities Professional 6, Win, D (Lizenzstaffel 6-10 User)
VCOM
VC-10232
€ 30,09* € 35,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG