Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KlickTel Kombi-Paket Frühjahr 2006, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
KlickTel Kombi-Paket Frühjahr 2006, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105488
Hersteller:  Buhl Data
Herst.-Nr.:  KW40950
EAN:  4011282409500
Suchbegriffe:
Telefonverzeichnis
KlickTel Kombi-Paket Frühjahr 2006, Win, D

Kategorie   

Auskunft + Routenplaner

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

KlickTel Kombi-Paket Frühjahr 2006

(KlickTel + KlickRoute)

 

Produktbeschreibung:

 

KlickTel Frühjahr 2006

 

Die Daten:

  • Datenstand 5. Januar 2006
  • NEU: klickTel infoEinträge mit noch mehr Informationen und verbesserten Funktionen
  • Lizenzierte Datenbestände deutscher Festnetz- und Mobilfunkbetreiber – erweitert durch zusätzliche Informationen und Teilnehmerdaten aus Eigenrecherche
  • Telefon-, Telefax- und Mobilfunknummern sowie Adresseinträge
  • Branchen- und Berufseinträge
  • Zahlreiche Einträge mit Web- und E-Mail-Adresse
  • Interessante Zusatzinformationen zu vielen Städten und Gemeinden
  • Integrierte Tarifauskunft für das Festnetz mit Aktualisierungen im Internet
  • klickTel erscheint halbjährlich im Januar und Juli mit aktuellem Datenbe-stand

Die Funktionen:

  • NEU: Inklusive klickTel Pocket – dem 1. Telefonbuch für Ihren PDA
  • Komfortable Branchensuche im Hauptfenster mit Branchenfavoriten
  • Sofortige Anzeige der Branchen in der Branchenliste
  • Intelligente „Powersuche“ mit automatischem Synonymvergleich (z. B. Hallenbad, Freizeitbad) und wortweiser Suche (z. B. Lutherstr. findet auch Martin-Luther-Straße)
  • Modernes XP-Oberflächendesign mit intuitiver Benutzerführung
  • MS Office-Integration: automatische Vervollständigung von Adressen in MS Word, Excel, Outlook und Access (ab MS Office 2000)
  • Sekundenschnelles Finden von Einträgen mit unterschiedlichen Schreib-weisen durch fehlertolerante Suche (Fuzzy), z. B. Mayer, Maier, Meier
  • Schnelle bundesweite Namenssuche
  • Viele Kombinationsmöglichkeiten von Suchfiltern, z. B. gleichzeitige Nut-zung von Straßen- und Branchenfilter
  • Umkreissuche durch Eingabe eines Kilometerradius
  • Erweiterte Branchensuche über die Detailkarte
  • Ortsteilsuche und Straßenstatistik (Anzahl Häuser, Gewerbebetriebe etc.)
  • Suche in allen Städten eines Bundeslandes oder Kreises
  • Übernahme individueller Einstellungen aus den Vorversionen
  • Direkte Datenübergabe* an
  • MS Outlook, MS Excel, MS Access, combit address manager, ACT!2000, cobra AdressPlus, ESTOS ProCall, HERMA Label Designer und World, Planmaker, Deutsche Post STAMPIT®, TextMaker, genesisWorld und klick-Route – den Routenplaner in Ihrem PC
  • Und vieles mehr
  • *bis zu 75 Datensätze

KlickRoute D + Europa Frühjahr 2006

 

Die Länder:

  • Deutschland
  • Österreich
  • Schweiz
  • Niederlande
  • Belgien
  • Luxemburg
  • Italien
  • Frankreich
  • Spanien
  • Portugal
  • Großbritannien
  • Irland
  • Dänemark
  • Schweden
  • Norwegen
  • Finnland
  • Polen
  • Tschechische Republik

Die Daten:

  • NEU: klickTel infoEinträge mit noch mehr Informationen und verbesserten Funktionen in Deutschland
  • Über 6,6 Mio. Straßenkilometer
  • Über 51.000 Stadtpläne in Europa
  • Karten in GPS-Qualität
  • Kartendetails in Faltplanqualität (z. B. Autobahnen, Straßen, Industriege-biete, Fußgängerzonen, Einbahnstraßen etc.) in mehreren Ländern
  • Überlandnetz mit Routing von Stadt zu Stadt
  • Über 1,3 Mio. Points of Interest in allen Ländern, davon ca. 59.000 Park-plätze, Parkhäuser, Rastplätze etc., über 127.00 Hotels, Motels und Cam-pingplätze, ca. 202.000 Restaurants, über 72.000 Tankstellen, ca. 22.000 Bahnhöfe, ca. 50.000 Postämter, ca. 225.000 Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken 

Die Funktionen:

  • Berechnung der LKW-Maut für Deutschland
  • Routenplanung bis auf Hausnummernbereiche genau für über 99 % der Bevölkerung in Deutschland, Benelux, Norwegen, England und in einigen Orten in Österreich und der Schweiz
  • Schnelle Orientierung durch Abschnittskarten der Wegliste und Teilstre-ckenanzeige
  • Wahl zwischen schnellster, kürzester und optimaler Route
  • Bis zu 100 Zwischenstationen
  • Wegliste mit Angaben zu Fahrtstrecke, -dauer und –kosten
  • Export der Routenbeschreibung nach MS Word und MS Excel
  • Anzeige der Navigationsdaten zu den Adressen
  • Benutzerdefiniertes Sperren staugefährdeter Strecken
  • Abspeichern von häufig benötigten Routen
  • Farbiger Ausdruck der Karten und Wegbeschreibungen
  • Stufenloses Verschieben der Kartenausschnitte
  • Individuell einstellbare Fahrzeugprofile
  • Verschiedene Zoomstufen und Detailebenen
  • Übernahme von Adressen direkt aus klickTel (ab klickTel Juli 2002)

Systemanforderungen:

 

PC (Pentium-Prozessor mind. 233 MHz empfohlen), 128 MB RAM, Microsoft kompatible Maus, VGA-Grafikkarte (mind. 32.000 Farben und mind. 800 x 600 Auflösung), 12-fach CD-ROM-Laufwerk, Windows 98/2000/XP/ME oder Windows NT 4.0 ab Servicepack 5

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

 

... > Software > Vollversionen/Updates > KlickTel
Weitere Suchbegriffe: KlickTel, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 15,12*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Buhl Data
€ 2,94*
€ 3,50
Ähnlich
KlickTel
€ 9,92*
€ 11,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG