Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avid Liquid Pro 7.0, Win, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Avid Liquid Pro 7.0, Win, E
Artikel-Nr.:  507-105350
Hersteller:  Avid
Herst.-Nr.:  0010-08105-02
EAN:  0613570217961
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Avid Liquid Pro 7.0, Win, E

Kategorie   

Videobearbeitung

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Englisch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Avid Liquid Pro 7.0

 

Produktbeschreibung:

Müheloses Arbeiten mit Avid Liquid und professionelles E/A.

Avid Liquid Pro ist die Kombination aus leistungsstarker SD- und HD-Videobearbeitung und einer vielseitigen Breakout-Box: Damit haben Cutter und Videografen sämtliche Verbindungen, die Sie brauchen, ganz einfach über USB 2. Avid Liquid Pro verbindet Videobearbeitungsfunktionen mit integriertem DVD-Authoring von der Timeline, Surround-Sound-Audioverarbeitung und hinreißende visuelle Effekte. Die Breakout-Box ermöglicht die Ein- und Ausgabe analogen und digitalen Video- und Audiomaterials und stellt Codecs für die 1:1- und MPEG-Erfassung bereit.

Schneiden. Audio. DVD. Effekte. Alles in einem.

Avid Liquid kombiniert leistungsstarke Videobearbeitung mit integriertem DVD-Authoring von der Timeline, Surround-Sound-Audioverarbeitung und umfangreiche visuelle Effekte. Der Anwender muss nur eine Benutzeroberfläche erlernen, um hochwertige Videoproduktionen mit ausgeklügelten Effekten und Audio zu erstellen und anschließend auf Band, DVD oder Stream-Medien auszugeben.

Flexibel beim E/A

Wählen Sie unter verschiedenen Video- und Audioanschlüssen – IEEE-1394, Composite, Component oder S-Video – ganz wie es für Ihr Material und Ihre Ausrüstung am besten ist. Zusätzlich ermöglicht die Avid Liquid Pro-Hardware die Nutzung des unkomprimierten Codecs für die Ausgabe in hoher Qualität sowie die MPEG IBP-Erfassung mit DVD-kompatiblen Bitraten zur Optimierung der DVD-Produktion. Hinzu kommen Stereo- und S/PDIF-Audioein- und Ausgabe sowie Surround-Sound-Monitoring über eine USB 2-Verbindung.

Kompletter HDV-Arbeitsablauf

Avid Liquid Pro bietet native Übertragungen und bildgenaues Schneiden von 720p- und 1080i-HDV-Material. Außerdem ist ein MPEG IBP-Rendercodec enthalten, der denselben 25 Mbit-Arbeitsablauf wie bei der Arbeit mit DV-Material ermöglicht. Eine leistungsstarke Echtzeit-Effekt-Engine bietet HDV-Mehrfach-Streams in Echtzeit, Video-Monitoring entweder auf dem VGA-Monitor oder in Echtzeit auf einen SD-Monitor herunterkonvertiert und – last not least – einen reibungslosen Arbeitsablauf für die Ausgabe auf SD oder zurück auf HDV-Band.

Formatflexibilität

Avid Liquid Pro unterstützt die Avid Open Timeline: Mischen von Material aus verschiedenen Quellen ohne Transkodieren. Videografen können DV, MPEG I-frame, MPEG IBP, unkomprimiertes SD, Windows Media, DIVX und MPEG-4 sowie HDV in derselben Timeline bearbeiten. Durch die große Auswahl an nativen Codecs kann der Anwender mehr Zeit auf die kreative Bearbeitung verwenden, anstatt sich mit umständlichen Formatkonvertierungen aufzuhalten.

Reibungslose DVD-Produktion

Mit Avid Liquid Pro-Software und -Hardware können Cutter Material mit dem DVD-kompatiblen Codec MPEG IBP erfassen. Sie können Titel und Effekte hinzufügen und dann ein DVD-Authoring-Toolset verwenden, um die Interaktivität zu definieren. Erstellen Sie Menüs und Navigationsfunktionen und passen Sie sie an, spielen Sie die DVD von der Timeline aus ab und ändern Sie sie, fügen Sie ein Dolby Digital 5.1-Surround-Mix ein und rendern Sie intelligent auf eine fertige DVD.

Systemanforderungen:

Avid Liquid - DV und MPEG-2 IBP SD Editing

·         Intel Pentium ® 4 Processor 1.8GHz

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         512MB RAM

·         AGP 4X-Grafikkarte mit 64 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         Soundkarte, Pinnacle-zertifizierter USB 2.0-Controller, Microsoft DirectX 9

Avid Liquid - HDV Editing (720p)

·         Intel Pentium ® 4-Prozessor, 2,8 GHz (Hyperthreading-fähig)

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         512MB RAM

·         AGP 8X-Grafikkarte mit 128 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9

Avid Liquid - HDV Editing (1080i)

·         Intel Pentium ® 4-Prozessor, 3,0 GHz (Hyperthreading-fähig)

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         1GB RAM

·         PCIe-Grafikkarte mit 256 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Avid
Weitere Suchbegriffe: Avid, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 2 Tage Frei Haus € 895,69*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  895,69* €  1.065,87 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, D
Avid
0010-08107-03
€ 385,34* € 458,55
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, E
Avid
0010-08107-02
€ 385,34* € 458,55
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update, Win, D
Avid
0010-08104-03
€ 171,34* € 203,89
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update, Win, E
Avid
0010-08104-03
€ 171,55* € 204,14
Ähnlich
Avid Liquid 7.0, Win, D
Avid
0010-08107-03
€ 443,97* € 528,32
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0 Update, Win, E
Avid
0010-08103-02
€ 627,59* € 746,83
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0 Update, Win, ML
Avid
0010-08103-03
€ 625,97* € 744,90
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0, Win, D
Avid
0010-08105-03
€ 895,69* € 1.065,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG