Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, E
| Kategorie | Videobearbeitung |
| Lizenztyp | Update v. Studio 9 und höher |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
| Sprache(n) | Englisch |
| Medium | CD-ROM |
| Pakettyp | *Retail |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio
Produktbeschreibung:
Avid Liquid. Editing. Audio. DVD. Effekte. Alles in einem.
Avid Liquid ist eine leistungsstarke Anwendung zum SD- und HD-Video-Editing am PC, die integriertes DVD-Authoring, Surround-Sound-Audioverarbeitung und Tausende umwerfender Echtzeiteffekte bietet. Mit den integrierten Tools bekommen Sie alles, was Sie zum Erstellen hochwertiger Produktionen und für die schnelle Ausgabe auf Band, DVD oder Webstream benötigen.
Editing. Audio. DVD. Effekte. Alles in einem.
Avid Liquid kombiniert leistungsstarke Videobearbeitung mit integriertem DVD-Authoring von der Timeline, Surround-Sound-Audioverarbeitung und umfangreichen visuellen Effekten. Der Anwender muss nur eine Benutzeroberfläche erlernen, um hochwertige Videoproduktionen mit ausgeklügelten Effekten und Audio zu erstellen und anschließend auf Band, DVD oder Stream-Medien auszugeben.
Kompletter HDV-Arbeitsablauf
Avid Liquid bietet native Übertragungen und bildgenaues Schneiden von 720p- und 1080i-HDV-Material. Außerdem ist ein MPEG IBP-Rendercodec enthalten, der denselben 25 Mbit-Arbeitsablauf wie bei der Arbeit mit DV-Material ermöglicht. Eine leistungsstarke Echtzeit-Effekt-Engine bietet HDV-Mehrfach-Streams in Echtzeit, Video-Monitoring entweder auf dem VGA-Monitor oder in Echtzeit über die als Zubehör verfügbare Breakout-Box auf einen SD-Monitor herunterkonvertiert und last not least einen reibungslosen Arbeitsablauf für die Ausgabe auf SD oder zurück auf HDV-Band.
Formatflexibilität
Avid Liquid unterstützt Avid Open Timeline: Mischen von Material aus verschiedenen Quellen ohne Transkodieren. Videografen können DV, MPEG I-frame, MPEG IBP, unkomprimiertes SD, Windows Media, DIVX und MPEG-4 sowie HDV in derselben Timeline bearbeiten. Durch die große Auswahl an nativen Codecs kann der Anwender mehr Zeit auf die kreative Bearbeitung verwenden, anstatt sich mit umständlichen Formatkonvertierungen aufzuhalten.
Editing für jedermann
Avid Liquid bietet eine flexible Benutzeroberfläche und Funktionen, die bei jedem Kenntnisstand verständlich sind. Die Umstellung von anderen Verbraucher- oder professionellen Anwendungen ist reibungslos und effizient.
Systemanforderungen:
Avid Liquid DV- und MPEG-2 IBP SD-Editing
· Intel Pentium ® 4-Prozessor, 1,8 GHz
· Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)
· 512MB RAM
· AGP 4X-Grafikkarte mit 64 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung
· Soundkarte, OHCI-kompatible IEEE 1394-Karte. Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)
Avid Liquid - HDV Editing (720p)
· Intel Pentium ® 4-Prozessor, 2,8 GHz (Hyperthreading-fähig)
· Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)
· 512MB RAM
· AGP 8X-Grafikkarte mit 128 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung
· OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)
Avid Liquid - HDV Editing (1080i)
· Intel Pentium ® 4-Prozessor, 3,0 GHz (Hyperthreading-fähig)
· Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)
· 1GB RAM
· PCIe-Grafikkarte mit 256 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung
· OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)
*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.