Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105326
Hersteller:  Avid
Herst.-Nr.:  0010-08107-03
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, D

Kategorie   

Videobearbeitung

Lizenztyp

Update v. Studio 9 und höher

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Avid Liquid 7.0 Update v. Studio

 

Produktbeschreibung:

Avid Liquid. Editing. Audio. DVD. Effekte. Alles in einem.

Avid Liquid ist eine leistungsstarke Anwendung zum SD- und HD-Video-Editing am PC, die integriertes DVD-Authoring, Surround-Sound-Audioverarbeitung und Tausende umwerfender Echtzeiteffekte bietet. Mit den integrierten Tools bekommen Sie alles, was Sie zum Erstellen hochwertiger Produktionen und für die schnelle Ausgabe auf Band, DVD oder Webstream benötigen.

Editing. Audio. DVD. Effekte. Alles in einem.

Avid Liquid kombiniert leistungsstarke Videobearbeitung mit integriertem DVD-Authoring von der Timeline, Surround-Sound-Audioverarbeitung und umfangreichen visuellen Effekten. Der Anwender muss nur eine Benutzeroberfläche erlernen, um hochwertige Videoproduktionen mit ausgeklügelten Effekten und Audio zu erstellen und anschließend auf Band, DVD oder Stream-Medien auszugeben.

Kompletter HDV-Arbeitsablauf

Avid Liquid bietet native Übertragungen und bildgenaues Schneiden von 720p- und 1080i-HDV-Material. Außerdem ist ein MPEG IBP-Rendercodec enthalten, der denselben 25 Mbit-Arbeitsablauf wie bei der Arbeit mit DV-Material ermöglicht. Eine leistungsstarke Echtzeit-Effekt-Engine bietet HDV-Mehrfach-Streams in Echtzeit, Video-Monitoring entweder auf dem VGA-Monitor oder in Echtzeit über die als Zubehör verfügbare Breakout-Box auf einen SD-Monitor herunterkonvertiert und – last not least – einen reibungslosen Arbeitsablauf für die Ausgabe auf SD oder zurück auf HDV-Band.

Formatflexibilität

Avid Liquid unterstützt Avid Open Timeline: Mischen von Material aus verschiedenen Quellen ohne Transkodieren. Videografen können DV, MPEG I-frame, MPEG IBP, unkomprimiertes SD, Windows Media, DIVX und MPEG-4 sowie HDV in derselben Timeline bearbeiten. Durch die große Auswahl an nativen Codecs kann der Anwender mehr Zeit auf die kreative Bearbeitung verwenden, anstatt sich mit umständlichen Formatkonvertierungen aufzuhalten.

Editing für jedermann

Avid Liquid bietet eine flexible Benutzeroberfläche und Funktionen, die bei jedem Kenntnisstand verständlich sind. Die Umstellung von anderen Verbraucher- oder professionellen Anwendungen ist reibungslos und effizient.

Systemanforderungen:

 

Avid Liquid – DV- und MPEG-2 IBP SD-Editing

 

·         Intel Pentium ® 4-Prozessor, 1,8 GHz

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         512MB RAM

·         AGP 4X-Grafikkarte mit 64 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         Soundkarte, OHCI-kompatible IEEE 1394-Karte. Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)

 

Avid Liquid - HDV Editing (720p)

 

·         Intel Pentium ® 4-Prozessor, 2,8 GHz (Hyperthreading-fähig)

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         512MB RAM

·         AGP 8X-Grafikkarte mit 128 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)

Avid Liquid - HDV Editing (1080i)

·         Intel Pentium ® 4-Prozessor, 3,0 GHz (Hyperthreading-fähig)

·         Microsoft ® Windows® XP Professional oder Home Edition (SP1 oder SP2)

·         1GB RAM

·         PCIe-Grafikkarte mit 256 MB RAM, DirectX® 9-Hardwareunterstützung

·         OHCI-kompatibler IEEE 1394-Anschluss, Microsoft DirectX ® 9, DVD-ROM-Laufwerk (zum Installieren der Software)

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > Avid
Weitere Suchbegriffe: Avid, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 2 Tage € 4,90* € 385,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  385,34* €  458,55 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update v. Studio, Win, E
Avid
0010-08107-02
€ 385,34* € 458,55
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update, Win, D
Avid
0010-08104-03
€ 171,34* € 203,89
Ähnlich
Avid Liquid 7.0 Update, Win, E
Avid
0010-08104-03
€ 171,55* € 204,14
Ähnlich
Avid Liquid 7.0, Win, D
Avid
0010-08107-03
€ 443,97* € 528,32
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0 Update, Win, E
Avid
0010-08103-02
€ 627,59* € 746,83
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0 Update, Win, ML
Avid
0010-08103-03
€ 625,97* € 744,90
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0, Win, D
Avid
0010-08105-03
€ 895,69* € 1.065,87
Ähnlich
Avid Liquid Pro 7.0, Win, E
Avid
0010-08105-02
€ 895,69* € 1.065,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG