Trend Micro NeatSuite SMB 3.6 f. Windows Server, 20 User, Win, D
| Kategorie | Antivirensoftware |
| Lizenztyp | Vollversion |
| Anzahl Lizenzen | 20 Benutzer |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Medium | CD-ROM |
| Pakettyp | - |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
Trend Micro NeatSuite V 3.6 for SMB, 20 User, Win, D
Produktbeschreibung:
NeatSuite for Small and Medium Businesses
Diese Lösung beinhaltet Virenschutz, Spam-Abwehr und Content-Filtering für Internet-Gateways, Exchange-Mailserver, LAN-Server und Desktop-PCs. Zielgruppe sind Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeiten.
Diese Lösung beinhaltet Virenschutz, Spam-Abwehr und Content-Filtering für Internet-Gateways, Exchange-Mailserver, LAN-Server und Desktop-PCs. Zielgruppe sind Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeiten.
Als Kombination aus TREND MICRO Client Server Messaging Suite und TREND MICRO InterScan VirusWall for Small and Medium Businesses bietet TREND MICRO NeatSuite alle Vorzüge dieser Produkte. Darüber hinaus verfügt sie über eine zentrale Managementkonsole, welche die Administration des Viren- und Content-Schutzes im gesamten Unternehmensnetzwerk vereinfacht.
Diese ProduktSuite enthält :
InterScan VirusWall for Small and Medium Businesses Windows 2000/2003 Server
Client Server Messaging Suite for Small and Medium Businesses Windows NT/2000/2003
Key Features:
Automatic Transparent Updates
Designed for Fast and Easy Installation
Heuristic Anti-spam Engine
Purpose Built Anti-Virus, Content Security and Anti-Spam
Reliable and Comprehensive Protection
Threat Reduction
Virus Outbreak Monitor
Web Protection
Systemanforderungen:
Hardware
Für den Schutz von PCs, Servern und Mailservern:
Windows NT 4.0 Server mit SP6a, Windows 2000, Windows 2000 Server mit SP1 or SP2, Windows 2000 Professional mit SP2, Windows 2003, Microsoft Small Business Server 2000 und 2003
Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0 oder Windows 2000 Apache
Für den Schutz des Internet Gateways:
Installation auf einem separatem Server:
Betriebssystem:
Windows 2000 Server / Advanced Server w/ Service Pack 4
Intel Pentium III 650 MHz Processor oder besser
512 MB Arbeitsspeicher oder mehr
Mindestens 500MB freien Festplattenspeicher
Mindestens 500MB freien Festplattenspeicher zum Speichern der eMails
Empfohlen werden 300MB freien Festplattenspeicher für Swap-Dateien
WebKonsole: Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher
Software
Virenschutz für PCs und Server mit den folgenden Betriebssystemen:
Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0 Server mit SP6 oder SP6a, Win XP Professional, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server mit SP1 oder SP2, Windows 2003, Microsoft Small Business Server 2000 und 2003
Unterstützte Versionen von Microsoft Exchange
Microsoft Exchange Server 5.5 mit Service Pack 2, Microsoft Exchange 2000 mit Service Pack 1, Microsoft Exchange 2003
Windows NT Server Version 4.0 mit Service Pack 5, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server mit Service Pack 1, 2, oder 3. Microsoft Small Business Server 2000 und 2003. Muss auf einer NTFS-Partition installiert werden