Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105125
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  4017404010425
EAN:  4017404010425
S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006, Win, D

Kategorie   

Windows XP optimieren

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Produktbeschreibung:

 

S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006

XP-Tuner bietet über 400 Tuning- und Tweaking-Funktionen!

Lässt die Leistung Ihres Systems zu Wünschen übrig? SimonTools XP-Tuner 2006 holt wieder ein Maximum aus Ihrem PC und hilft Ihnen unter anderem dabei, Ihr System ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Optimieren Sie Ihr System, entschlacken Sie Registrierung und Festplatte von unnötigem Datenmüll und steigern Sie die Leistungsfähigkeit von Windows.

Für ein sicheres und komfortableres Windows! Der mehrmalige Testsieger erleichtert die tägliche Arbeit mit Windows, verschönert Ihr System und sorgt nebenbei für ein sicheres und stabiles Betriebssystem. Neben dem GameOptimizer der Ihren PC für Spiele optimiert, finden Sie im VisualTuner neue Icons & Symbole für Ihr Windows. Die verschiedenen Spurenlöscher sorgen für ein porentief reines System und beschleunigen den Systemstart.

Optimierung ohne Hindernisse! Ob WindowsMessenger abschalten, Spy-Funktionen deaktivieren oder die Speicherverwaltung optimieren, mit SimonTools XP-Tuner haben Sie Ihr System im Griff. Durch die integrierte Rettungsfunktion „Recovery-Wizard„ lassen sich zudem alle Optimierungen jederzeit rückgängig machen.

SimonTools XP-Tuner 2006 bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • NEU: RAM-Booster für Echtzeit-Optimierung und Speicherverwaltung Ihres Systems
  • NEU: Verbesserte Cleaner-Module für Opera, MozillaFirefox, Netscape und Internet-Explorer
  • NEU: Verbesserter Datenshredder nach Gutmann-Methode und US-Verteidigungsministerium
  • Leistungstuning mit über 400 Tuning- und Tweaking-Funktionen
  • SystemTuner für die Optimierung des Systems und Manipulierung von vielen versteckten Systemeinstellungen
  • InternetTuner optimiert die Systemparameter und beschleunigt die Internetverbindung
  • Benchmark testet Geschwindigkeit von Prozessor, FPU und Speicher
  • 3D-Benchmark misst die Grafikleistung und CPU-Power
  • OneKlick-Assistenten für Performance, Sicherheit & Spiele
  • Autostart-Manager zum Entschlacken des Windows-Starts
  • Umfangreiches Cleaning-Center für Festplatten, Windows-Registrierung...
  • Task-ManagerPro zeigt Informationen zu laufenden Programmen
  • Recovery Wizard überwacht Vorgänge und erstellt Backups für die Wiederherstellung
  • AntiSpy blockt die Übertragung von Windows XP und schützt Ihre Privatsphäre

Systemanforderungen:

Microsoft Windows XP Home- oder Professional-Edition, Intel Pentium oder kompatible CPU ab 400MHz, Auflösung ab 800x600, 256 Farben, mind. 128 MB RAM

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 13,71*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  13,71* €  16,31 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
S.A.D SimonTools Anti SpyWare 2006, Win, D
S.A.D
4017404010449
€ 15,04* € 17,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost 2006, Win, D
S.A.D
4017404010432
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 1, Win, D
S.A.D
€ 7,48* € 8,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 12, Win, D
S.A.D
€ 46,13* € 54,89
Ähnlich
S.A.D SimonTools MasterSync 2006, Win, D
S.A.D
4017404010456
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006, Win, D
S.A.D
4017404010463
€ 13,66* € 16,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG