Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105124
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  4017404010463
EAN:  4017404010463
S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006, Win, D

Kategorie   

Fotobearbeitung

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Produktbeschreibung:

 

S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006

Photo-Tuner optimiert Ihr Foto- und Bildmaterial ideal!

Ihre Bilder wirken nach dem vergrößern verwaschen, unscharf oder pixelig? SimonTools Photo-Tuner 2006 macht Schluss mit dem Pixelkrieg von Digitalkameras, Foto-Handys oder Scannern.

Photo-Tuner konvertiert Ihre digitalen Bilder und Grafiken einzeln oder in Serie zu bestimmten Größen und für jeden beliebigen Einsatzzweck. Dank spezieller Algorithmen holt Photo-Tuner ein Maximum aus Ihren Bildern, und ermöglicht so ein weitgehend verlustfreies Vergrößern.

Bilder optimieren! Photo-Tuner spart bares Geld und erstellt auch von älteren Handys oder Digitalkameras druckbare, hochauflösende Fotos, wodurch kostspielige Neuanschaffungen überflüssig werden. Über 30 verschiedene Größenvorlagen erleichtern die Anpassung mit nur wenigen Mausklicks.

Digitale Fotos lassen sich auf vielfältige Weise nutzen! Optimieren Sie Ihr Bildmaterial für die Weitergabe, wie z.B. für den E-Mail-Versand oder den Druck. Über 15 Funktionen wie Rote-Augen entfernen, Weichzeichnen, Rotieren, Kacheln u.v.m. stehen Ihnen zur Verfügung. Nebenbei lassen sich auch kinderleicht Dia-Shows und Bildschirmschoner anfertigen.

SimonTools Photo-Tuner 2006 bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Nahezu verlustfreies Vergrößern und Optimieren von Bildern und Grafikdateien
  • Fünf verschiedene Algorithmen und Filter für die Bildoptimierung: Spline, Linear, Mitchell, Lancoz und Nächste Nachbarn
  • Beliebige Größenänderung digitaler Bilder
  • Automatische Anpassung der Bildparameter an Ihren Drucker, für optimale Ergebnisse
  • Optimale Druckvorbereitung für die Bildentwicklung im Fotolabor
  • Erstellung von Profilen zur bequemen Vergabe von Vergrößerungs- und Verkleinerungs-Richtlinien
  • Verarbeitet folgende Bildformate: GIF, ANI, PNG, JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF & WMF
  • Batchverarbeitung zur Konvertierung ganzer Verzeichnisse, bei doppelten Dateinamen können fortlaufende Nummern angehängt werden
  • Mehr als 30 vorgefertigte Bild-Dimensionen für Briefumschlag, Analog- und Digitalfotos, Panoramafotos, A0, A1, A2, A3, A4, A5 und viele weitere
  • Zusätzliche Effekte zur Bild-Optimierung mit über 15 verschiedenen Optionen wie: Rote-Augen entfernen, Rotieren, Invertieren, u.v.m.
  • Erstellen von Diashows und Bildschirmschonern

 

Systemanforderungen:

Microsoft Windows 2000, XP Home- oder Professional-Edition, Intel Pentium oder kompatible CPU ab 400MHz, Auflösung ab 800x600, 256 Farben, mind. 128 MB RAM, CD-ROM oder DVD-Laufwerk

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 13,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  13,66* €  16,26 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
S.A.D SimonTools Anti SpyWare 2006, Win, D
S.A.D
4017404010449
€ 15,04* € 17,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost 2006, Win, D
S.A.D
4017404010432
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 1, Win, D
S.A.D
€ 7,48* € 8,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 12, Win, D
S.A.D
€ 46,13* € 54,89
Ähnlich
S.A.D SimonTools MasterSync 2006, Win, D
S.A.D
4017404010456
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006, Win, D
S.A.D
4017404010425
€ 13,71* € 16,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG