Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S.A.D SimonTools MasterSync 2006, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
S.A.D SimonTools MasterSync 2006, Win, D
Artikel-Nr.:  507-105123
Hersteller:  S.A.D
Herst.-Nr.:  4017404010456
EAN:  4017404010456
S.A.D SimonTools MasterSync 2006, Win, D

Kategorie   

Daten synchronisieren

Lizenztyp

Vollversion

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer 

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Produktbeschreibung:

 

S.A.D SimonTools MasterSync 2006

MasterSync für automatisches Synchronisieren Ihrer Daten!

Sie wollen schnell und komfortabel Ihre Daten synchronisieren? SimonTools MasterSync 2006 erspart Ihnen das lästige, manuelle Kopieren und Abgleichen Ihrer Daten.

MasterSync sichert und synchronisiert einzelne Dateien und komplette Ordner, zwischen PC, Notebook, USB-Stick, DigiCam, Netzwerk u.v.m. MasterSync unterstützt beim Anlegen und Verwalten von beliebigen Profilen mit komfortablen Assistenten.

Vollautomatische und clevere Synchronisation! MasterSync bietet neben einer intelligenten Hardwareerkennung für automatisches Kopieren, Verschieben, Filtern und Abgleichen von Daten eine Verschlüsselung und Komprimierung an. Die integrierte Backuplösung schützt vor einer ungewollten Datensynchronisierung und bietet optional Platz sparende Datenbackups an.

Immer auf dem aktuellen Stand! Ob Beruflich oder Privat, mit Master-Sync haben Sie Ihre Daten im Griff. Lästiges Zusammensuchen und händisches kopieren gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Geschäftsdokumente, E-Mails, Fotos, Musikfiles und vieles mehr sind künftig immer aktuell, und genau dort wo sie benötigt werden.

SimonTools MasterSync 2006 bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Leistungsstarke Synchronisierungs-Engine inkl. Datenintegritätsprüfung
  • Komfortable Verwaltung für beliebig viele Synchronisationsprofile
  • Intelligente Hardwareerkennung für Plug´n´Play-Geräte wie z.B. USB-Sticks, Wechselplatten (Firewire oder USB-Anschluss), Notebooks oder DigiCams mit automatischer Synchronisation
  • Verschiedene Sicherheitsmechanismen wie Backup, Verschlüsselung und Konfliktwarnung
  • Integrierte Komprimierungslösung für Ziel- und Quellmedium
  • 4-verschiedene Synchronisations-Aktionen: Wählen Sie zwischen 1:1 Kopie, beidseitige Synchronisation, einseitige Synchronisation oder geänderte Dateien auf Ziel- oder Medium abgleichen
  • Synchronisationssicherheit durch Überprüfung von Dateiprüfsummen oder an Hand von Änderungsdatum
  • Übersichtliche und ausführliche Protokollierung aller Vorgänge
  • Übersichtliche Synchronisations-Vorschau in Listen- oder Baumansicht für Quell- und Zielmedium
  • Unterstützt Windowskompatible Hardware die als Laufwerk im Explorer erkannt und angemeldet werden können

Systemanforderungen:

Microsoft Windows 2000, XP Home- oder Professional-Edition, Intel Pentium oder kompatible CPU ab 400MHz, Auflösung ab 800x600, 256 Farben, mind. 128 MB RAM, Genügend freien Festplattenspeicher bei Aktivierung der Backupfunktion, CD-ROM oder DVD-Laufwerk*

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Software > Vollversionen/Updates > S.A.D
Weitere Suchbegriffe: S.A.D, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 13,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  13,66* €  16,26 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
S.A.D SimonTools Anti SpyWare 2006, Win, D
S.A.D
4017404010449
€ 15,04* € 17,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost 2006, Win, D
S.A.D
4017404010432
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 1, Win, D
S.A.D
€ 7,48* € 8,90
Ähnlich
S.A.D SimonTools CyberGhost VPN 12, Win, D
S.A.D
€ 46,13* € 54,89
Ähnlich
S.A.D SimonTools Photo-Tuner 2006, Win, D
S.A.D
4017404010463
€ 13,66* € 16,26
Ähnlich
S.A.D SimonTools XP-Tuner 2006, Win, D
S.A.D
4017404010425
€ 13,71* € 16,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG