Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows XP Professional SP2, OEM, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Future-X_Software
MS Windows XP Professional SP2, OEM, ML
Artikel-Nr.:  507-104957
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  E85-05047Aktion
EAN:  k.A.

MS Windows XP Professional SP2, OEM, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie: Betriebssysteme
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): ML = Multilingual (Englisch, Deutsch, Französich usw. siehe Liste in der Beschreibung hier unten)
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: OEM**
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. SP2 / **keine Hardware-Bindung - funktioniert mit jedem PC-Hersteller. Vom Funktionsumfang identisch mit der SB-Version - die CD ist jedoch mit dem Logo des OEM Herstellers gelabelt.

MS Windows XP Professional, OEM**, gelabelt* Vollversion, Multilingual

Diese Version ist nicht für die Installation auf dem Macintosh geeignet.

inkl. SP2

Produktbeschreibung:

*keine Hardware-Bindung - funktioniert mit jedem PC-Hersteller. Vom Funktionsumfang identisch mit der SB-Version (Artikel 507DL-100059)- die CD ist jedoch mit dem Logo des OEM Herstellers gelabelt (z. B. BrandX oder anderem Hersteller).

Das WINDOWS XP PROFESSIONAL besteht in der Neuerung von Windows 98, Windows 98 S.E., Windows Millennium, Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP Home Edition auf Windows XP Professional Edition. Microsoft Windows XP Professional ist die neue Version des Windows-Betriebssystems für alle Unternehmen und Personen, die ihre Computer optimal nutzen möchten. Dank seiner erweiterten Funktionen, die mithilfe der neuesten digitalen Errungenschaften speziell zum Optimieren der Produktivität entworfen wurden, bietet Windows XP Professional sogar noch mehr Vorteile als Windows XP Home Edition. Auf der soliden Grundlage von Windows 2000 erstellt bietet Windows XP Professional verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit und setzt zugleich neue Maßstäbe in der effizienten und zuverlässigen Datenverarbeitung.

Sprachen:

Schon bei der Installation können Sie auswählen, welche verschiedenen Sprachen gleichzeitig installiert werden sollen. Danach können Sie einfach zwischen den verschiedenen Sprachen umschalten. Wenn Sie zu einer Sprache gewechselt haben ist das vollständige Windows in dieser Sprache, also auch alle Menüs und Hilfetexte, genauso, als hätten Sie eine normale einsprachige Windowsversion der entsprechenden Sprache installiert.

Möglich gemacht wird das dank der MUI (Multilingual User Interface) Technologie.

  • Simplified Chinese
  • Traditional Chinese
  • French
  • German
  • Japanese
  • Korean
  • Arabic
  • Brazilian
  • Dutch
  • Hebrew
  • Italian
  • Spanish
  • Swedish
  • Czech
  • Danish
  • Finnish
  • Norwegian
  • Russian
  • Greek
  • Hungarian
  • Polish
  • Portuguese
  • Turkish

Systemvoraussetzungen:

PC Voraussetzung: PC ab Pentium II 233 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 128 MB Festplattenspeicher: 1.5 GB
Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM
Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor

**Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)

... > Win XP > Win XP Professional > Win XP Pro SB/OEM
Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows XP, Windows XP Pro, Windows XP Professional, Win XP Pro SB/OEM, Win XP, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 69,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  69,33* €  82,50 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
MS Windows XP Professional mit SP2 auf extra CD, SB, D
Microsoft
E85-03059+SP2CD
€ 90,67* € 107,90
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP1/1a, SB, D
Microsoft
E85-03059/SP1a
€ 90,34* € 107,50
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, 3´er Pack, SB, D
Microsoft
E85-05113
€ 252,28* € 300,21
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, inkl. 2 GB USB Stick, OEM, D
Microsoft
E85-05055Sonderakt.+usb
€ 70,50* € 83,90
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, inkl. 2 GB USB Stick, OEM, E
Microsoft
E85-04026oem+2GBUSB
€ 69,33* € 82,50
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, inkl. 2 GB USB Stick, OEM, ML
Microsoft
E85-05047Aktion.+2GBUSB
€ 73,53* € 87,50
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, inkl. 2 GB USB Stick, SB, D
Microsoft
E85-03059+USBStick
€ 88,99* € 105,90
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, OEM, D
Microsoft
E85-05055Aktion
€ 65,13* € 77,50
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, OEM, E
Microsoft
E85-04026oem
€ 64,62* € 76,90
Ähnlich
MS Windows XP Professional SP2, SB, D
Microsoft
E85-05055
€ 85,97* € 102,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG