Symantec Norton Internet Security 2006 & Norton Ghost 10.0, Update, Win, D
| Kategorie | Internet Security & Backup |
| Lizenztyp | Update |
| Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Medium | CD-ROM |
| Pakettyp | Retail* |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
Symantec Norton Internet Security 2006, Update
Symantec Norton Ghost 10.0, Update
Produktbeschreibung:
Norton Internet Security 2006
Surfen Sie unbeschwert im Internet.
Schützen Sie Ihren Computer mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen weitgehend vor Viren, Hackern, Spionageprogrammen und Spam.
Mit Norton Internet Security 2006 können Sie das Internet jetzt so unbeschwert nutzen wie nie zuvor, da es Sie vor einer hohen Anzahl an Viren, Hackern, Spionageprogrammen und Spam-E-Mails schützt. Die integrierten leistungsstarken Programme helfen Ihnen, sich weitgehend vor Gefahren aus dem Internet zu schützen, während Sie im Internet surfen, E-Mails senden, Dateien austauschen, Programme herunterladen und mit anderen chatten.
Ermöglicht Ihnen ein unbeschwertes Surfen im Internet
Enthält:
- Norton AntiVirus
- Norton Personal Firewall
- Norton Privacy Control
- Norton AntiSpam
- Norton Parental Control
- Dient dem Schutz vor Hackern, Viren und Spionageprogrammen
- Hilft, Phishing- und Spam-E-Mails herauszufiltern
Funktionen:
- Neu! Durchsucht Ihren Computer mit nur einem Mausklick nach Sicherheitslücken*
- Neu! Erkennt und entfernt zahlreiche gefährliche Spionageprogramme, Programme zum Mitschneiden von Tastatureingaben und andere unerwünschte Software, die Ihren Computer überwacht
- Dient dem Filtern von Spam und gefährlichen Phishing-E-Mails
- Entfernt eine hohe Anzahl an Viren, Würmern und Trojanischen Pferden automatisch
- Enthält Funktionen zum Blockieren von Hackern und Datendieben
- Verbirgt Ihren Computer weitgehend vor Hackern
- Dient dem Prüfen von E-Mail- und Instant Messaging-Anhängen auf Virenbedrohungen
- Verbessert! Benachrichtigt Sie bei neuen Virenausbrüchen und passt Ihre Sicherheitseinstellungen entsprechend an
- Gibt Ihnen weitgehend die Kontrolle über den ein- und ausgehenden Internet-Datenverkehr
- Hilft zu verhindern, dass Ihre vertraulichen Daten unbefugt über das Internet weitergegeben werden
- Blockiert Webseiten, auf die Ihre Kinder keinen Zugriff haben sollen
- Blockiert eine Vielzahl an Werbebannern und Popup-Fenstern
Produktbeschreibung:
Norton Ghost 10.0
Sichern Sie alles, was Ihnen wichtig ist mit dem neuen Norton Ghost. Von Digitalfotos und Musikdateien über Steuererklärungen und persönliche Aufzeichnungen: Norton Ghost 10.0 speichert alles, was Ihnen wichtig ist. Norton Ghost speichert automatisch alles, was sich auf Ihrem Computer befindet von Musik und Fotos bis hin zu Einstellungen und Anwendungen. Sie können also unbesorgt an Ihrem Computer arbeiten, denn Sie wissen, dass Ihre wertvollen digitalen Daten vor Verlust geschützt sind.
Über die neue aufgabengesteuerte Norton Ghost-Benutzeroberfläche lassen sich Backups schnell und übersichtlich ausführen. Und die Einrichtung des Programms ist ganz einfach. Sobald Sie Norton Ghost das erste Mal starten, durchsucht das Programm Ihr System zunächst nach einem geeigneten Ablageort für Ihre Backups, erstellt automatisch einen Backup-Zeitplan und beginnt sofort mit der Sicherung Ihres Computers. Sie können selbstverständlich Ihren eigenen Backup-Zeitplan einrichten oder Backups jederzeit mit nur einem Mausklick starten.
Diese vielseitige und effiziente Lösung unterstützt zudem eine Vielzahl an Speichergeräten. Doch das ist längst nicht alles: Norton Ghost verwaltet auch Ihren Backup-Speicherplatz, indem es Ihre Festplatte auf freien Speicherplatz überwacht und mithilfe von Komprimierung und inkrementellen Backups den vorhandenen Platz optimal nutzt. Sollte doch einmal der Ernstfall eintreten, ist eine vollständige Wiederherstellung schnell und einfach möglich. Selbst wenn Sie das Betriebssystem nicht starten können, kann Norton Ghost Ihr gesamtes System und damit Ihre wertvollen Dateien wiederherstellen in nur einigen wenigen Schritten.
Systemanforderungen:
Windows® XP Home Edition/Professional
- Prozessor ab 300 MHz
- 256 MB RAM
- 325 MB Festplattenspeicher
Windows 2000 Pro ab Service Pack 3
- Prozessor ab 300 MHz
- 128 MB RAM
- 325 MB freier Festplattenspeicher
Für alle Installationen erforderlich
- DVD- oder CD-Laufwerk
- Microsoft® Internet Explorer ab Version 5.5 (ab Version 6.0 empfohlen)
Unterstützung der E-Mail-Prüfung in POP- und SMTP-kompatiblen E-Mail-Programmen
Unterstützte Instant Messenger-Programme
- AOL® Instant Messenger ab Version 4.7
- Yahoo!® Instant Messenger ab Version 5.0
- MSN® Messenger 4.6, 4.7 und 6.0 (oder höher) (MSN 5.0 wird nicht unterstützt)
- Windows® Messenger ab Version 4.7
Die Funktion zum Blockieren vertraulicher Daten unterstützt:
- POP3- und SMTP-kompatible E-Mail-Programme
- Standard-Web-Browser
- AOL Instant Messenger ab Version 4.3
- MSN Messenger 4.6, 4.7, 6.0 (oder höher) (MSN 5.0 wird nicht unterstützt)
- Windows Messenger ab Version 4.7
*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.