Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Commerce Server 2002, 1 Proz. Liz., D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Commerce Server 2002, 1 Proz. Liz., D
Artikel-Nr.:  507-104730
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  532-00921
EAN:  0805529027947
MS Commerce Server 2002, 1 Proz. Liz., D

Kategorie   

Commerce Server

Lizenztyp

Vollversion Standard, 1 Prozessor Liz.

Anzahl Lizenzen

1 Benutzer

Sprache(n)

Deutsch

Medium

CD-ROM

Pakettyp

*Retail

Plattform

Windows

Sonstiges

-

 

Produktbeschreibung:


MS Commerce Server Standard Edition 2002

 

Microsoft Commerce Server 2002 ist die .NET Enterprise Server-Plattform für den schnellen Aufbau eines E-Business-Unternehmens der nächsten Generation. Commerce Server 2002 basiert auf der flexiblen Microsoft .NET-Technologie, mit der Sie die Funktionalität Ihrer Site erweitern, die Rentabilität steigern und die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöhen können. Commerce Server bietet leistungsfähige Features zum Erstellen von Benutzerprofilen sowie für Personalisierung, Katalogverwaltung, Auftragsverarbeitung, Globalisierung (mehrere Sprachen und Währungen) und erweiterte E-Business-Analysen.


Commerce Server 2002 ist das Nachfolgeprodukt von Commerce Server 2000. Commerce Server 2000 wurde für den Aufbau mittelgroßer bis großer E-Commerce-Sites entwickelt sowie für den Einsatz in Organisationen, die in der Regel mit einer Sprache arbeiten. Commerce Server 2002 basiert auf dieser Funktionalität und ist auf den internationalen Markt ausgerichtet.
Die Standard Edition richtet sich an Organisationen mittlerer Größe, die eine Lizenz auf Prozessorbasis (CPU-Lizenz) verwenden.

 

HIGHLIGHTS:


Virtuelle Kataloge:
Commerce Server 2002 bietet Unternehmen die Möglichkeit, virtuelle Kataloge einzurichten. Auf diesem Weg lassen sich Waren verschiedener Zulieferer flexibel zu kunden-, regions-, sprach- und währungsspezifischen Katalogen mit individuellen Preisstrukturen zusammenfassen.
Integration von Microsoft .NET Passport:
Die Software unterstützt die Integration des Single-Sign-On-Authentifizierungsdiensts Passport mit dem Commerce Server Profiling System. Dadurch können sowohl die E-Commerce-Unternehmen als auch ihre Kunden von der Benutzerfreundlichkeit der Passport Technologie profitieren, die den Zugang zu mehreren geschützten Sites mit einer einmaligen Anmeldungen ermöglicht.
Integration mit VisualStudio .NET:
Das Commerce Server Developer Portal stellt eine Reihe von Tools bereit, die sich nahtlos in die Entwicklungsumgebung VisualStudio .NET einfügen. Unternehmen können mit deutlich reduziertem Programmieraufwand Anwendungen und Webdienste für ihre Implementierung der Lösung erzeugen.
Unterstützung für .NET Application Framework:
Commerce Server 2002 unterstützt die Integration mit Anwendungen, die auf den Technologien ASP.NET und .NET Framework beruhen. Über eine aus Laufzeit- und Klassenbibliotheken bestehende Interoperabilitätsschicht können die Applikationen mit zentralen Systemen und Services des Commerce Server 2002 verbunden werden.

 

Systemanforderungen:

  • PC ab Pentium II 400 MHz
  • 256 MB
  • Windows 2000 Server SP2; Windows 2000 Advanced Server SP2
  • 100 MB 

*Anmerkung:  Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Microsoft > BackOffice Server > Commerce Server
Weitere Suchbegriffe: Commerce Server, BackOffice Server, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
3 Tage
Frei Haus
€ 7.268,97*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7.268,97*
€ 8.650,07
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
532-00389
€ 8.619,83*
€ 10.257,60
Ähnlich
Microsoft
532-00148
€ 8.619,83*
€ 10.257,60
Ähnlich
Microsoft
532-00914
€ 7.111,21*
€ 8.462,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG