MS ISA Server 2004 Standard, 1 CPU, D
| Kategorie | Firewall |
| Lizenztyp | Vollversion |
| Anzahl Lizenzen | 1 Server incl. 1 Prozessor unlim. Clients |
| Sprache(n) | Deutsch |
| Medium | CD-ROM |
| Pakettyp | *Retail |
| Plattform | Windows |
| Sonstiges | - |
MS ISA Server 2004 Standard 1 Prozessor, unlimited Clienten
Produktbeschreibung:
Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2004 (ISA Server 2004) bietet optimalen Schutz für Ihre Netzwerke, einfache Bedienung und schnellen, sicheren Zugriff auf geschäftskritische Daten. Unternehmen jeder Größe können sich vor Angriffen von außen oder vor internen Bedrohungen schützen. Mit ISA Server 2004 ist eine gründliche Prüfung (Deep Content Inspection) der gängigen Internetprotokolle gewährleistet, sodass viele Angriffe auf die Netzwerksicherheit vermieden werden können, die von herkömmlichen Firewalls nicht erkannt werden.
Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2004 (ISA Server 2004) ist eine technisch ausgereifte Firewall-, VPN- und Webcachelösung auf Anwendungsebene, die durch verbesserte Netzwerksicherheit und Leistung die maximale Nutzung vorhandener IT-Bestände ermöglicht.
ISA 2004 besticht durch optimalen Datenschutz und einfache Bedienung sowie durch einen schnellen Server, sicheren Zugriff auf jede Art von Netzwerk. Das Produkt eignet sich insbesondere für den Schutz von Netzwerken, in denen Microsoft-Anwendungen ausgeführt werden, wie beispielsweise Outlook Web Access, Microsoft Internet Information Server, Office SharePoint Portal Server, Routing- und RAS-Server, der Verzeichnisdienst Active Directory.
ISA Server 2004 ist eine vielseitig einsetzbare Firewall auf Anwendungsebene, mit der sich Unternehmen jeder Größe vor Angriffen von außen oder vor internen Bedrohungen schützen können. Mit ISA Server 2004 ist eine gründliche Prüfung von Internetprotokollen wie HTTP gewährleistet, sodass viele Angriffe abgewehrt werden können, die von herkömmlichen Firewalls nicht erkannt werden.
Die integrierte Firewall- und VPN-Architektur von ISA Server ermöglicht eine statusabhängige Filterung und Überprüfung des gesamten VPN-Verkehrs. Zudem können bei Microsoft Windows Server 2003-basierten Quarantänelösungen VPN-Clients überprüft werden, um Netzwerke vor Angriffen über eine VPN-Verbindung zu schützen.
Die neu gestaltete Benutzeroberfläche sowie die Assistenten, Vorlagen und zahlreiche Verwaltungstools helfen Administratoren dabei, gängige Fehler bei der Sicherheitskonfiguration zu vermeiden.
HIGHLIGHTS:
ISA Server 2004 - Einsatzmöglichkeiten
ISA Server bietet neue Möglichkeiten für IT-Manager, Netzwerkadministratoren und IT-Sicherheitsexperten, die für die Sicherheit, Leistung, Verwaltbarkeit oder Betriebskosten ihrer Netzwerke verantwortlich sind. ISA Server 2004 ist dabei für Unternehmen jeder Größe geeignet. In den folgenden Abschnitten werden einige Netzwerkszenarien beschrieben, in denen ISA Server 2004 zum Einsatz kommen kann.
Sichere E-Mail-Nutzung
Ermöglichen Sie Mitarbeitern außerhalb des Netzwerks den problemlosen Zugriff auf E-Mails - ohne Sicherheitsrisiko.
ISA Server 2004 gewährleistet optimalen Schutz für OWA-Websites (Microsoft Outlook Web Access): Dank der unkomplizierten Verwaltungsoberfläche von ISA Server 2004 können Unternehmen ohne großen Aufwand eine Webveröffentlichungsregel einrichten, die eine sichere, formularbasierte Authentifizierung erzwingt.
ISA Server 2004 wehrt auch Angriffe auf E-Mail-Server ab: Dank der SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) kann SSL-Datenverkehr nach gefährlichem Code durchsucht werden. Darüber hinaus ist durch die HTTP-Filterung eine gründliche Überprüfung von Anwendungsinhalten gewährleistet. Durch die Vorauthentifizierung in ISA Server 2004 werden zudem anonyme Benutzeranmeldungen verhindert - eine wichtige Voraussetzung für den Schutz interner Server.
Mit einem komplexen Authentifizierungssystem kann überprüft werden, ob bei Remote-Mails RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) oder RSA SecurID verwendet wird. So können Sie verhindern, dass anonyme Anfragen, von denen eine potenzielle Gefahr ausgeht, überhaupt den Microsoft Exchange Server erreichen.
Einen zusätzlichen Schutz bieten die Funktionen zur Blockierung von Anhängen sowie die Sitzungstimeouts. Sie verhindern, dass E-Mail-Sitzungen für unbegrenzte Zeit geöffnet bleiben und für andere Benutzer zugänglich sind.
Sichere Veröffentlichung von Web-Servern
Stellen Sie Intranetinformationen sicher und einfach im Internet bereit
Mit Hilfe der Web- und Serververöffentlichungsfunktionen von ISA Server 2004 können Intranetanwendungen Informationen sicher im Internet veröffentlichen. Mit den Assistenten für Web- und Serververöffentlichung werden häufige Aufgaben automatisiert und das Risiko fehlerhafter Konfiguration reduziert.
Die Linkübersetzungsfunktionen ermöglichen zudem eine optimale Umwandlung von Internetlinks in öffentlich zugängliche Websites. ISA Server 2004 kann auch die Gültigkeit von Datenverkehr überprüfen, die Verwendung gültiger URLs erzwingen und Benutzer über vorhandene Authentifizierungssysteme vorab authentifizieren. So können Sie verhindern, dass gefährliche anonyme Anfragen veröffentlichte Server erreichen.
Sichere Anbindung von Geschäftspartnern
Ermöglichen Sie Ihren Partnern den sicheren Zugriff auf relevante Informationen im Unternehmensnetzwerk
Mit Hilfe der integrierten VPN-Funktionen von ISA Server 2004 können Sie Ihren Geschäftspartnern den Zugang zu Ihrem Unternehmensnetzwerk ermöglichen, wobei Sie aber den Zugriff auf spezielle Server und Anwendungen beschränken können.
ISA Server 2004 verschlüsselt den gesamten Datenverkehr zwischen Ihrem Geschäftspartner und dem Unternehmensnetzwerk. So sind die Daten geschützt und können nicht geändert werden. VPN-Endpunktserver führen zudem untereinander Authentifizierungen durch. Nach einer Authentifizierung erzwingt ISA Server 2004 Zugriffs- und Routingrichtlinien, die den Zugriff des Partners auf das Unternehmensnetzwerk einschränken.
Sie können mit ISA Server 2004 auch strenge Anwendungsfilter-Regeln implementieren, um Ihr Unternehmensnetzwerk besser vor Angriffen auf Anwendungsebene zu schützen.
Systemanforderungen:
- Für die Verwendung von Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2004 Standard Edition benötigen Sie Folgendes:
- Einen PC mit einem Pentium IIIProzessor mit 550 MHz oder höher (ISA Server 2004 Standard Edition unterstützt bis zu vier CPUs auf einem Server) und einem der folgenden Betriebssysteme:
- Microsoft Windows 2000 Server oder Advanced Server mit Service Pack 4 oder höher, Windows 2000 Datacenter Server oder Windows Server 2003 Standard Edition oder Enterprise Edition
- 256 MB RAM oder mehr (empfohlen)
- Eine lokale, NTFS-formatierte Partition mit 150 MB verfügbarem Festplattenspeicher; zusätzlicher Speicherplatz für Webcaching-Inhalte
- Einen mit dem Betriebssystem des Computers kompatiblen Netzwerkadapter für die Kommunikation mit dem internen Netzwerk; einen zusätzlichen Netzwerkadapter, ein Modem oder einen ISDN-Adapter für jedes weitere Netzwerk, das mit dem ISA Server-Computer verbunden wird
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
- Monitor mit VGA- oder höherer Auflösung
*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.