MS Windows Server 2003 Enterprise Edition inkl. 25 CAL, x64 Bit, SB/OEM, E
Artikeldetails:
- Kategorie: Server
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Server mit 25 CAL´s
- Sprache(n): Englisch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: SB/OEM*
- Plattform: Windows, 64 Bit
- Sonstiges: -
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition inkl. 25 CAL, x64 Bit Version, SB/OEM, Englisch
Windows Server 2003, Enterprise Edition wurde für mittelständische bis große Unternehmen entwickelt. Das Betriebsystem empfiehlt sich besonders für Server, auf denen Anwendungen wie Networking, Messaging, Bestandsverwaltungs- und Kundendienstsysteme, Datenbanken und E-Commerce-Websites laufen.
Windows Server 2003, Enterprise Edition ist äußerst zuverlässig und leistungsfähig und bietet einen hohen wirtschaftlichen Nutzen. Das System wird als 32-Bit- und als 64-Bit-Version erhältlich sein. Die wesentlichen Unterschiede dieser Version zur Standard Edition bestehen in der Unterstützung von Hochleistungsservern und im Clustern. Das erlaubt das Verarbeiten großer Datenmengen und macht das System von Ausfällen unabhängig. Für die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sorgen folgende Merkmale:
Achtfache symmetrische Multiprozessorverarbeitung (Symmetric Multiprocessing, SMP)
Clustering mit acht Knoten
32 Gigabyte (GB) RAM in 32-Bit-Versionen und 64 GB RAM in 64-Bit-Versionen
Reconnect-Optimierung für Terminal-Server-Farmen, die mit Lastverteilung arbeiten
Individuelle Leistungssteuerung durch Zuteilung von Prozessor- und Arbeitsspeicher-Ressourcen an Applikationen und Dienste
Zusätzliche Prozessoren und weiterer Arbeitsspeicher steigern die Serverleistung je nach Bedarf (zentrales Skalieren) und machten Windows Server 2003, Enterprise Edition flexibel.
Top-Funktionen
- Ideal für mittlere und große Unternehmen
- Hochverfügbarkeits-Plattform für wichtige Unternehmensanwendungen und Netzwerkdienste
- Serverbetriebssystem für anspruchsvolle Anforderungen, in hohem Maße skalierbar
- Servercluster mit bis zu 8 Knoten
Editionenvergleich - Bitte hier klicken!
| | |
| Weitere Bilder folgen in Kürze | |
|
| Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Produkt. |
|
| Dieses Produkt haben wir am Montag, 01. September 2005 in unseren Katalog aufgenommen. *Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr) |