Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel Designer Technical Suite 12, Sonderaktion, Win, ML


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Corel Designer Technical Suite 12, Sonderaktion, Win, ML
Artikel-Nr.:  507-103975
Hersteller:  Corel
Herst.-Nr.:  CDTS12MULPC-Aktion
EAN:  k.A.

Corel Designer Technical Suite 12, Sonderaktion, Win, ML

Artikeldetails:

  • Kategorie: Grafik/Bildbearbeitung
  • Lizenztyp: Vollversionspaket** (aktuelles Update + eine updateberechtige Vorversion, somit haben Sie die aktuelle Vollversion, die auch zukünftig voll Updatebar ist.)
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): ML
  • Medium: CD
  • Pakkettyp: Retail*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Hier sparen ! 

 

Corel Designer Technical Suite 12, Vollversionspaket**, Win, ML

 

Produktbeschreibung

 

Die Corel DESIGNER® Technical Suite 12 ist ein umfassendes und reichhaltiges Programmpaket, das sich an den Anforderungen qualitätsbewusster Anwender im Bereich der technischen Illustration orientiert. Die Suite bietet eine Fülle unschätzbarer Werkzeuge und Funktionen zu einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Corel DESIGNER Technical Suite 12 erfüllt die unmittelbaren und langfristigen Anforderungen von Unternehmen, die schnell präzise technische Dokumente erstellen müssen und gleichzeitig ihre Gesamtkosten senken möchten.

 

Die umfassende Lösung für technische Illustrationen

 

Die Corel DESIGNER Technical Suite 12 bietet in einem Paket leistungsstarke Anwendungen und überzeugende Funktionen, die eine neue Dimension in die Erstellung technischer Illustrationen bringen. Die Anwendung Corel DESIGNER 12 beispielsweise verfügt über neue Modi für projizierte Zeichnungen, mit denen die Produktionszeit drastisch verkürzt werden kann. Zudem enthält die brandneue Suite das umfassende Bildbearbeitungsprogramm Corel PHOTO-PAINT® 12, mit dem Fotos überarbeitet und retuschiert werden können.

 

Um die Erfassung und Wiederverwendung älterer Zeichnungen zu erleichtern, ist in der Suite außerdem das Vektorisierungsprogramm CorelTRACE® 12 enthalten, mit dem eingescannte oder manuell erstellte Bitmaps in bearbeitbare Vektorbilder konvertiert werden können. Ebenfalls enthalten ist Corel CAPTURE™ 12, bei dem es sich um ein leistungsstarkes Dienstprogramm zur Erfassung der Bildschirmanzeige handelt. Des Weiteren inbegriffen ist Microsoft® Visual Basic® für Applikationen, das der Programmanpassung und –erweiterung dient und für Corel DESIGNER und Corel PHOTO-PAINT eingesetzt werden kann.

 

Präzision, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit

 

Wegweisend bei der Entwicklung der Funktionen der Corel DESIGNER Technical Suite 12 war der Arbeitsablauf der technischen Illustratoren; es fanden jedoch auch viele kreative Funktionen Eingang in die Anwendung und es wurde besonderer Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die neuen Modi für projizierte Zeichnungen erhöhen die Produktivität des Anwenders drastisch, da sie es dem technischen Illustrator erlauben, direkt auf der projizierten Fläche zu zeichnen. Auf diese Weise kann ein Arbeitsschritt eingespart werden, da das Objekt nicht mehr zuerst gezeichnet werden muss, bevor es projiziert werden kann. Die Beschriftungshilfsmittel bieten zahlreiche Optionen, um die Objekte einer Zeichnung zu kennzeichnen. Die Anwender können unter mehreren Textstilen und unterschiedlichen Enden für die Liniensegmente (einschließlich Pfeilspitzen und anderen Symbolen) auswählen.

 

Präzision ist das A und O der technischen Illustration. Es ist zwingend erforderlich, dass die Objekte präzise und in korrekter Beziehung zu den anderen Objekten auf der Zeichenseite platziert werden können. Aus diesem Grund verfügt die Corel DESIGNER Technical Suite 12 über eine Reihe von Werkzeugen und Funktionen, die präzises Arbeiten gewährleisten. Beispiele dafür sind Funktionen wie die Anziehung und die dynamischen Hilfslinien, mit denen technische Illustratoren Objekte unter geringstem Zeitaufwand präzise zeichnen und positionieren können.

 

Um die Teamarbeit und den Dateiaustausch zu erleichtern, unterstützt die Corel DESIGNER Technical Suite 12 über 75 Dateiformate (einschließlich DXF, DWG, SVG, CGM, CDR, PDF, PSD, TIFF, AI, EPS, DOC und XLS). Die Import- und Exportoptionen stellen sicher, dass die Anwender ihre Arbeiten mühelos weitergeben und ältere Designs problemlos wiederverwenden können. Die kreativen Werkzeuge und umfassenden Textformatierungsfähigkeiten bieten zusätzliche Flexibilität. Um die Bearbeitung von Fotos zu ermöglichen, ist in der Corel DESIGNER Technical Suite 12 mit Corel PHOTO-PAINT auch ein Bildbearbeitungsprogramm enthalten. Des Weiteren enthält die Suite viele Inhalte, die spezifisch für die Erstellung technischer Illustrationen benötigt werden, wie beispielsweise Schraffur-, Vektor- und Rasterfüllungen, über 4000 branchenübliche Symbole, Cliparts und lineare Muster.

 

Systemanforderungen

 

·                     Windows® 2000 oder Windows XP (Home, Professional oder Tablet PC Edition) mit dem neuesten Service Pack

·                     Pentium® II, 600 MHz oder größer

·                     256 MB RAM (512 MB RAM sind empfohlen)

·                     Maus oder Tablett

·                     Bildschirmauflösung: 1024 × 768 (768 × 1024 auf einem Tablet-PC)

·                     CD-ROM-Laufwerk

·                     700 MB freier Festplattenspeicher zur Installation aller drei Sprachpakete und aller Inhalte

·                     Microsoft® Internet Explorer 6

 

**aktuelles Update + eine updateberechtige Vorversion, somit haben Sie die aktuelle Vollversion, die auch zukünftig voll Updatebar ist

 

... > Vollversionen/Updates > Corel > Corel Designer
Weitere Suchbegriffe: Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 315,04*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 315,04*
€ 374,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Corel
CDTS12MULPCUG
€ 218,40*
€ 259,90
Ähnlich
Corel
CDTS12MULPC
€ 505,94*
€ 602,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG