Produktinformationen von Future-X_Software |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-103056 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | @promt NET Professional 7.0 Englisch / Deutsch (10 Clients), Win, D Artikeldetails: - Kategorie: Office/Büro Soft.
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Retail*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
@promt NET Professional 7.0 Englisch / Deutsch (10 Clients), Win, D Produktbeschreibung @promt NET Professional ist die ideale Lösung für den teamorientierten Einsatz in Unternehmensnetzwerken. Der eigentliche Übersetzungsprozess findet auf dem Server statt. Dort liegt auch die gemeinsam genutzte Informationsdatenbank mit benutzerspezifischen Verzeichnissen, Übersetzungsdatenbanken und Themenkatalogen. Die Client-Software kann auf jedem Computer in Ihrem Firmennetzwerk installiert werden. Lizenziert werden nur die gleichzeitigen Zugriffe auf den Übersetzungsserver. Übersetzt ebenso einfach Office-Dokumente direkt in Word, PowerPoint, Outlook, Frontpage und Excel wie PDF-Texte direkt in Adobe Acrobat und Adobe Acrobat Reader. Durch die integrierte Rechtschreibprüfung Englisch werden Fehler vor der Übersetzung behoben. Mit der integrierten OCR-Software werden eingescannte Bilddateien genauso einfach wie Textdokumente übersetzt. Der gewaltige Wortschatz von 1.020.000 Wörtern und Wendungen gewährleistet qualitativ hochwertige Übersetzungen. Mit der neuen Technik der Übersetzungsdatenbank, lernt Ihr Programm bei jedem Arbeitsgang dazu und die gespeicherten sprachlichen Einheiten werden bei der nächsten Übersetzung als Referenz mitberücksichtigt. So steigern Sie bequem und effizient Ihre Übersetzungsqualität. Features: Linguistischer Editor Integration in Acrobat Reader, Internet Explorer und MS Office 2000/XP/2003 Benutzerwörterbücher Großartiges Wörterbuch mit über 1.020.000 Wörtern und Wendungen Übersetzungsdatenbank PROMT Backup Mindestvoraussetzungen für den Server: - 256 MB RAM
- 340 MB auf der Festplatte
- Windows Server NT, 2000, 2003
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: @promt Net Professional, @promt, Promt, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.602,59* | € 1.907,08 | Ähnlich | | | | € 554,31* | € 659,63 | Ähnlich | | | | € 1.047,41* | € 1.246,42 | Ähnlich | | | | € 1.602,59* | € 1.907,08 | Ähnlich | | | | € 554,31* | € 659,63 | Ähnlich | | | | € 1.047,41* | € 1.246,42 | Ähnlich | | | | € 1.602,59* | € 1.907,08 | Ähnlich | | | | € 554,31* | € 659,63 |
|  |  |
|
 |
|
|