Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS SQL Server 2000 Standard inkl. 5 CAL, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS SQL Server 2000 Standard inkl. 5 CAL, E
Artikel-Nr.:  507-102126
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  228-00690
EAN:  5907176123692

MS SQL Server 2000 Standard inkl. 5 CAL, E

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Server Vollversion inkl. 5 Cals.
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server und 5 Cals
  • Sprache(n): Englisch
  • Medium: CD
  • Pakettyp: Box
  • Plattform: WIndows
  • Sonstiges: -

Hier bei uns sparen!

MS SQL Server 2000 Standard + 5 CAL

Microsoft SQL Server 2000 ist das umfassende Datenbank- und Analyseangebot für eine schnelle Bereitstellung der nächsten Generation skalierbarer E-Commerce-, Line of Business- und Data Warehouselösungen. Informationen zur Lizenzierung dieses Produkts...:

Vorteile

  • Vollständige Webfähigkeit
    Mit SQL Server 2000 reagiert Microsoft auf die Nachfrage der Kunden nach zusätzlicher Web- und E-Commerce-Funktionalität, die jene von SQL Server 7.0 noch übersteigt:
    • Umfassende Unterstützung von XML- und Internetstandards.
    • Problemloser und sicherer Zugriff auf Daten über das Web.
    • Leistungsstarke, flexible webbasierte Analyse.
    • Sicheres Anwendungshosting.
  • Hohe Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit
    SQL Server 2000 stellt in verschiedensten Benchmarks seine enorme Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für E-Commerce-, ERP- und Data Warehouse Lösungen eindrucksvoll unter Beweis (z.B. unter
    http://www.tpc.org). 
  • Schnelles Time-To-Market
    SQL Server gilt seit langem als die schnellste Möglichkeit, um E-Commerce-, Data Warehousing- und branchenspezifische Lösungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. SQL Server 2000 umfasst Innovationen, mit denen gewährleistet wird, dass den Benutzern für Ihre Anwendungen die größtmögliche Benutzerfreundlichkeit und das schnellste Time-To-Market geboten wird:
    • Integrierte und erweiterbare Analysis Services.
    • Vereinfachte Verwaltung und vereinfachtes Tuning.
    • Verbesserte und vereinfachte Entwicklung sowie Debugging von T-SQL.
    • Flexible und erweiterbare Data Transformation Services (DTS).

Anforderungen
Computer/Prozessor: PC mit Intel- oder kompatiblen Pentiumprozessor mit 166 MHz oder höher
Arbeitsspeicher:
Microsoft SQL Server 2000 Enterprise und Standard Edition:
Mindestens 64 MB Arbeitsspeicher (128 MB oder mehr empfohlen)*

Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition:
Mindestens 32 MB Arbeitsspeicher (64 MB oder mehr empfohlen)*
Festplatte:
Erforderlicher Festplattenspeicher:**
95-300 MB für Datenbankserver (ca. 275 MB für die Standardinstallation)
50 – 150 MB für Analysis Services (ca. 145 MB für die Standardinstallation)

Anmerkungen:
* Möglicherweise ist, je nach den Anforderungen des Betriebssystems, zusätzlicher Arbeitsspeicher erforderlich.
** Die tatsächlichen Anforderungen hängen von der Systemkonfiguration und den jeweils installierten Anwendungen und Features ab.
Laufwerk: CD-ROM-Laufwerk
Peripherie:VGA-Monitor oder Monitor mit höherer Auflösung
Betriebssystem: Microsoft SQL Server 2000 Enterprise und Standard Edition:
Betriebssystem Microsoft Windows NT® Server 4.0 mit Service Pack 5 oder höher, Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition mit Service Pack 5 oder höher, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server oder Windows 2000 Datacenter Server

Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher

Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition:
Zusätzliche Unterstützung von Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT Workstation 4.0 mit Service Pack 5 oder höher oder Windows 2000 Professional

Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher.

Bitte beachten Sie das dieser Artikel ein Auftragsartikel ist und von der Rücknahme ausgeschlossen ist.

*Anmerkung: Eine RETAIL / BOX / FPP Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und Support durch den Hersteller.

... > Microsoft > SQL Server > SQL Server 2000
Weitere Suchbegriffe: SQL Server 2000, SQL Server, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
14 Tage
Frei Haus
€ 1.628,45*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.628,45*
€ 1.937,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
810-00570
€ 6.721,85*
€ 7.999,00
Ähnlich
Microsoft
228-01087
€ 4.915,97*
€ 5.850,00
Ähnlich
Microsoft
228-01081
€ 4.949,58*
€ 5.890,00
Ähnlich
Microsoft
228-00691
€ 2.240,52*
€ 2.666,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG