Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 2 Platinum, Win, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 2 Platinum, Win, D
Artikel-Nr.:  507-101349
Hersteller:  Intervideo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Corel / Ulead Intervideo DVD Copy 2 Platinum, Win, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: DVD Kopiersoftware
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 User
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD
  • Pakettyp: BOX
  • Plattform: WIN
  • Sonstiges: -

Intervideo DVD Copy 2 Platinum, Win, D

Die leistungsstarke DVD-Kopiersoftware

InterVideo DVD Copy 2 Platinum ist der schnellste und einfachste Weg, um perfekte Kopien Ihrer Filme auf DVD oder CD zu brennen.

Haupfunktionen

  • MDVD (Mehrere DVDs in ein DVD-Disk-Archiv
    Mit MDVD kopieren Sie mehrere DVDs komprimiert auf eine Disk. Jetzt können Sie Filme und Musikvideos oder mehrere Ihrer selbsterstellten Heimvideos auf dieselbe DVD brennen.
  • 9,4 GB DVD auf 650 MB DivX CDs brennen
    DivX Filme mit hoher Auflösung und geringer Dateigröße werden unter Filmfans immer beliebter. DVD Copy 2 Platinum unterstützt das DivX-Format. Juetzt können Sie eine DVD komplett auf eine CD kopieren!
  • DVD9 (Dual Layer) als DVD5 (Single Layer) Kopie brennen
    9,4 GB Dual Layer DVDs auf eine 4,7 GB DVD ohne sichtbaren Qualitätsverlust brennen.
  • Direkt Brennen: Von der Quelle auf DVD/CD, ohne Warten!
    InterVideo's UniPass Technologie eliminiert langes Warten, hervorgerufen durch Zwischenspeichern der Daten auf die Festplatte vor dem Brennen. DVD Copy 2 Platinum kopiert Filme z.B. direkt vom DVD-ROM Laufwerk auf den CD-RW Brenner, ohne Wartezeit und Zwischenspeichern auf der Festplatte.
  • Hochwertige 1:1 Kopien Ihrer DVDs, VCDs und SVCDs
    Kopieren Sie Ihre DVDs, VCDs und SVCDs ohne Code-Umrechnung und Qualitätsverlust. Ihre Videos behalten die ursprüngliche Bild- und Tonqualität.

Kopieren von DVD-Videos auf CDs


Wenn Sie keinen DVD-Recorder zur Verfügung haben, können Sie mit DVD Copy DVD-Videos auf mehrere CDs im VideoCD- (VCD) oder SuperVideoCD- (SVCD) Format kopieren. Sie können diese CDs auf den meisten DVD-Playern und CD-ROM Laufwerken abspielen.

Brennen von DVDs oder Disc Images von der Festplatte


Haben Sie Videos oder Disc-Images auf der Festplatte? Dann laden Sie diese Daten mit DVD Copy 2 Platinum und brennen Sie sie auf eine CD oder DVD! Viele andere Produkte unterstützen nur das Laden eines einzigen VIDEO_TS Ordners. Mit DVD Copy 2 Platinum können Sie mehrere VIDEO_TS Ordner laden und dann brennen.

DVD-Videos editieren


Wollen Sie eine DVD mit geänderten Kapiteln erstellen? Untertitel oder Werbung entfernen? Spezielle Audio- oder Untertitelfeatures voreinstellen? Kein Problem! DVD Copy 2 Platinum ermöglicht die Auswahl verschiedener Elemente der DVD-Video, die Sie benötigen, um persönliche, Ihren Bedürfnissen agenpasste DVDs oder CDs zu erstellen.

Duplizieren von Dual Layer DVDs auf zwei 4,7 GB DVDs


DVD Copy 2 Platinum kann Sicherungskopien von Dual-Layer DVD-Videos auf zwei Leer-DVDs erstellen. Ohne Verlust der Video-Qualität.

Kopieren von DVD-Videos als MPEG-1/2 oder DivX auf den PC


Zum schnelleren Bearbeiten Ihrer DVD-Inhalte können Sie mit DVD Copy 2 Platinum DVD-Videos im MPEG-1, MPEG-2 oder DivX-Format auf die Festplatte duplizieren.

Volle Kompatibilität


InterVideo DVD Copy 2 Platinum unterstützt alle gängigen wiederbeschreibbaren Medien wie DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R/RW und DVD-RAM.

DivX Einstellungen für verschiedene Gerätetypen

  • InterVideo Copy 2 Platinum unterstützt verschiedene Komprimierungsstufen für das DivX-Format - setzen Sie die Auflösung auf Heimkino, Notebook oder Handheld-PC, ganz nach Ihren Anforderungen.
  • Klick! Klick! & Brennen! DVD Kopien mit 3 Klicks erstellen!
  • Schnelles Kopieren mit InterVideo DVD Copy 2 Platinum
  • InterVideo DVD Copy 2 Platinum ist die schnellste und einfachste Lösung, um perfekte Duplikate Ihrer Filme auf DVD oder CD zu erstellen.
  • Zuerst wählen Sie das Quell-Laufwerk mit dem zu kopierenden Film aus dem Menü uas. Sie können zwischen fIhrem DVD- und CD-Laufwerk oder Ihrer Festplatte wählen oder Ihren Computer nach den Daten durchsuchen.
  • Wählen Sie dann das Ziel-Laufwerk für die zu kopierenden Daten aus dem Menü uas.
  • Fertig zum Kopieren - klicken Sie auf Brennen, wählen Sie das Format aus - DVD, VCD, SVCD oder DivX, und los geht's.

SYSTEMANFORDERUNGEN:

Prozessor : Pentium III 600 MHz
RAM : 128 MB
freier Festplattenspeicher : 1070 MB
CD-R/RW, DVD+/-R/RW/-ROM-Laufwerk
Betriebssystem : Windows 2000 / XP
Soundkarte : mit Unterstützung von 48 KHz Wiedergabe

... > Software > Vollversionen/Updates > Intervideo
Weitere Suchbegriffe: Intervideo, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 16,72*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intervideo
UDE-I-DC5P-G-RET
€ 24,79*
€ 29,50
Ähnlich
Intervideo
€ 13,36*
€ 15,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG