Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-101217 Herst.-Nr.: 701104 EAN: 8421196100749 |
| |
|
|  |  |
 | Canopus Xplode Professional 4.0, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: DVD & Videosoftware
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Retail*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Canopus Xplode Professional 4.0, Win, D Produktbeschreibung: Xplode Professional ist ein modernes 2D / 3D Video Effektpaket, das dem professionellen Editor leistungsstarke Tools für das Erstellen von hochqualitativem und atemberaubenden Videoproduktionen bietet. Mit Hunderten von kundenspezifisch einstellbaren Effekten, Übergängen und aufgrund der intuitiven Benutzeroberfläche können innerhalb kürzester Zeit individuelle Effekte erstellt werden. Xplode Professional 4.0 ist ein Muss für den professionellen Video Editor von Heute. Da Xplode Professionel 4.0 kompatibel zu allen Capturekarten, inklusive OHCI-Karten ist, arbeitet sie auch mit den gängisten nonlinearen Videoschnitt Programmen zusammen. Das Einbinden von Xplode Professionel 4.0 Effekten in eine Videoschnittsoftware ist erstaunlich einfach. Anwender, für die Zeit gleich Geld ist, werden auf keinen Fall auf eine hochwertige Ausgabequalität verzichten wollen. 3D Effektpakete anderer Hersteller arbeiten mit komplizierten Funktionssätzen und bedürfen einer langen Einarbeitung in die Software. Xplode Professional 4.0 ermöglicht trotz seines brandneuen Aussehens und Feelings unproblematisches und einfaches Erstellten von genialen Effekten. Lieferumfang: - Xplode Professional 4.0 Software CD-ROM
- Xplode Professional 4.0 Handbuch
Systemanforderungen: - Intel Pentium II 300MHz oder AMD K6 300MHz CPU
- 128MB RAM; CD-ROM Laufwerk
- 240MB freier Festplattenspeicher (zusätzlich 250MB für optionales Artwork)
- Windows ® 2000, Windows ® XP Home, Windows ® XP Professional
- VGA Grafikkarte (24 oder 32 Bit Farbe bei 1024x768 Auflösung)
- Canopus EDIUS, Canopus Edit, Adobe ® Premiere ® (5.0, 6.0, 6.5) oder Ulead MediaStudio ® Pro (6.0, 6.5, 7.0) Applikationen
- AMD Athlon 600MHz, Intel Pentium III 500MHz oder schneller (unterstützt mehrere CPUs)
- 256MB RAM
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Canopus Software, Canopus, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 78,91* | € 93,90 | Ähnlich | | | | € 1.343,70* | € 1.599,00 | Ähnlich | | | | € 671,43* | € 799,00 | Ähnlich | | | | € 153,36* | € 182,50 | Ähnlich | | | | € 483,11* | € 574,90 | Ähnlich | | | | € 159,58* | € 189,90 | Ähnlich | | | | € 310,84* | € 369,90 | Ähnlich | | | | € 249,58* | € 297,00 | Ähnlich | | | | € 610,08* | € 726,00 | Ähnlich | | | | € 302,44* | € 359,90 |
|  |  |
|
 |
|
|