MS Windows Server 2003 R1 Standard Edition inkl. 5 CAL, D
Artikeldetails:
- Kategorie: Server
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Server, inkl. 5 Cal
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Retail/Box*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: 1 bis 4 CPU / 32 Bit
Microsoft Windows Server 2003 Standard R1 Edition inkl. 5 CAL, Retail, D
Produktbeschreibung:
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition ist ein umfassendes, integriertes und zuverlässiges Serverbetriebssystem, durch das IT-Abteilungen mit geringerem Aufwand mehr erreichen können, indem die Kosten verringert werden und die Effektivität der Computerprozesse gesteigert wird. Windows Server 2003 Standard Edition wurde für kleine Organisationen und für die Verwendung in Abteilungen entwickelt und bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit sowie Sicherheit.
HIGHLIGHTS:
Optimieren der Betriebseffizienz:
Die in Windows Server 2003 Standard Edition enthaltenen Hauptinfrastrukturdienste verwenden die beste Technologie von Microsoft Windows 2000 Server und vereinfachen auf diese Weise die Bereitstellung, Verwaltung und Verwendung. Das Ergebnis ist ein hochgradig produktives, sicheres, zuverlässiges und sofort einsatzbereites Betriebssystem, dessen Features eine stabile Verfügbarkeit und Skalierbarkeit sicherstellen.
Verlässlichkeit:
Windows Server 2003 Standard Edition umfasst neue Features und Verbesserungen, die es zum zuverlässigsten Serverbetriebssystem für kleine Unternehmen und Abteilungen machen, das Microsoft je entwickelt hat. Viele der in Windows 2000 Server eingeführten Technologien wurden verbessert, wie z. B. Smartcards, Bandbreitendrosselung und Plug & Play-Unterstützung. Neue Technologien, wie die CLR (Common Language Runtime), verstärken die Sicherheit, um Netzwerke vor böswilligem oder unzureichend programmiertem Code zu schützen.
Skalierbarkeit:
Eine Skalierung wird aufgrund von SMP (Symmetric Multiprocessing oder symmetrische Multiprozessorverarbeitung) auf bis zu 4 Prozessoren ermöglicht. Kunden, die höchste Verfügbarkeit und Skalierbarkeit benötigen, sollten den Erwerb von Windows Server 2003 Enterprise Edition oder Windows Server 2003 Datacenter Edition in Erwägung ziehen.
Verwaltbarkeit:
Windows Server 2003 enthält mehrere wichtige und erweiterte Verwaltungstools einschließlich SUS (Software Update Services), Unterstützung für Befehlszeilenskrips sowie Assistenten für die Serverkonfiguration, die das Automatisieren der Bereitstellung unterstützen; durch Verbesserungen an Gruppenrichtlinien und Active Directory können Organisationen Active Directory besser nutzen und von den leistungsfähigen Verwaltungsfeatures profitieren.
Sicherheit:
Windows Server 2003 wurde mit dem Schwerpunkt auf eine verbesserte Sicherheit entwickelt. Das Programm weist überarbeitete IIS-Funktionen auf, sichere Authentifizierungsprotokolle wie 802.1x und PEAP sowie die CLR (Common Language Runtime) zum Erstellen einer sichereren Computerumgebung auf.
Auf dieser stabilen Grundlage können Unternehmen bei gleichzeitiger Steigerung der Effektivität und Sicherheit unabhängig von der jeweiligen Computerumgebung des Kundens Kosten einsparende Dienste bereitstellen.
Schneller bessere Anwendungen:
Windows Server 2003 Standard Edition bietet eine leistungsfähige und integrierte Anwendungsplattform, die die Grundlage bildet, auf der Anwendungen auf einfache Weise entwickelt und verwaltet werden können. Anwendungsdienste wie das Microsoft .NET Framework, Message Queuing, COM+ und andere Anwendungsserver stellen Entwicklern und Administratoren eine integrierte Toolbox zur Verfügung, die produktivitätssteigernd ist, weil sie damit verbundene Lösungen schnell erstellen können.
Editionenvergleich - Bitte hier klicken!
Systemanforderungen:
Rechner: PC ab Pentium 133 MHz; Celeron; AMD K6; AMD Athlon; AMD Duron
Hauptspeicher minimal: 128 MB
Festplattenspeicher: mindestens 1.25 GB
*Inkl. Anrecht auf MS Support. (Muß separat erworben werden !)