Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows Server 2003 R1 Standard Edition inkl. 10 CAL, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
MS Windows Server 2003 R1 Standard Edition inkl. 10 CAL, D
Artikel-Nr.:  507-101101
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  P73-00011
EAN:  0805529211995

MS Windows Server 2003 R1 Standard Edition inkl. 10 CAL, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server, inkl. 10 CAL
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Retail/Box*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: 32 Bit / 1 bis 4 CPU

Microsoft Windows Server 2003 Standard R1 Edition inkl. 10 CAL, Retail, Deutsch

Windows Server 2003, Standard Edition wurde für kleine Organisationen und Abteilungen entworfen. Das System stellt neben intelligenten Datei- und Druckerfreigaben, sicheren Internetverbindungen und der Entwicklung zentralisierter Desktopanwendungen auch Web-Lösungen bereit und unterstützt so die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden.

Dieser Windows-Server verfügt über die beste Technologie der Windows 2000 Server. Das gewährleistet ein sicheres, zuverlässiges, stabiles, skalierbares und jederzeit verfügbares Betriebssystem mit folgenden Merkmalen:

Erweiterte Netzwerkfunktionen wie die Authentifizierung über Internet (Internet Authentication Service, IAS), das Verbinden getrennter Netze (Network Bridge) und das gemeinsame Nutzen von Internet-Verbindungen (Internet Connection Sharing, ICS)

Zweifache symmetrische Multiprozessorverarbeitung (Symmetric Multiprocessing, SMP) Vier Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher

TOP-Funktionen

  • Ideal für Abteilungen, Außenstellen, kleinere Unternehmen und Büros
  • Zuverlässige, leistungsfähige und skalierbare Plattform für sicheres, produktives Networking
  • Exzellente Basis für geschäftliche Intranet/Internetlösungen und XML-Webdienste
  • Nahtlose Integration in vorhandene Umgebungen

Weitere Funktionen

  • Schöpft Performance-Potenziale moderner Serverhardware aus
  • Einfache Installation und Verwaltung
  • Volle Active-Directory-Funktionalität (einschließlich zentraler Desktopkonfiguration und automatischer Softwareinstallation für Server und Clients)
  • Tausende Serverapplikationen von Microsoft und ISVs verfügbar
  • Grafische Migrations-Tools zum einfachen Umstieg von Windows NT Server 4.0
  • Optionale Active-Directory-Integration von NetWare und UNIX/Linux

Für Windows 2000 Server und Windows Server 2003 sowie Windows 2000 Professional und Windows XP Professional

Systemanforderungen

CPU-Mindestgeschwindigkeit: 133 MHz

Empf. CPU-Mindestgeschwindigkeit: 550 MHz

Mindestgröße Arbeitsspeicher: 128 MB

Empf. Mindestgröße Arbeitsspeicher: 256 MB

Maximale Größe des Arbeitsspeicher: 4 GB

Unterstützung mehrerer Prozessoren: bis zu 4

Benötigter freier Speicherplatz Festplatte: 1,5 GB

*Inkl. Anrecht auf MS Support. (Muß separat gekauft werden !)

... > Windows 2003 SRV > Windows Server 2003 Std. > Windows Server 2003 Std. 32bit
Weitere Suchbegriffe: Win Server 2003 Standard Edition, Win Server 2003 Std, Windows, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Standard Editio..., Windows Server 2003 STD, Windows Server 2003 Std. 32bit, Windows Server 2003 Std., Windows 2003 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
Frei Haus
€ 873,87*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 873,87*
€ 1.039,91
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
P73-00003
€ 873,87*
€ 1.039,91
Ähnlich
Microsoft
P73-01180
€ 671,43*
€ 799,00
Ähnlich
Microsoft
P73-01085
€ 481,09*
€ 572,50
Ähnlich
Microsoft
P73-01033
€ 487,31*
€ 579,90
Ähnlich
Microsoft
P73-01684
€ 1.008,32*
€ 1.199,90
Ähnlich
Microsoft
P73-01670
€ 1.091,60*
€ 1.299,00
Ähnlich
Microsoft
P73-03668inkl10CAL
€ 520,92*
€ 619,89
Ähnlich
Microsoft
P73-02515
€ 578,14*
€ 687,99
Ähnlich
Microsoft
P73-01669
€ 840,25*
€ 999,90
Ähnlich
Microsoft
P73-03668
€ 432,69*
€ 514,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG