Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Microsoft Office 2003 Small Business, SB/OEM, Deutsch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Microsoft Office 2003 Small Business, SB/OEM, Deutsch
Microsoft Office 2003 Small Business, SB/OEM, Deutsch
Artikel-Nr.:
     507-101100
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     W87-00921
EAN/GTIN:
     0882224103251
Suchbegriffe:
Microsoft Office
MS Office
Officeanwendungen Gesamtübersicht
microsoft office 2003 small busines...

Microsoft Office 2003 Small Business, SB/OEM, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Office/Büro Soft.
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: SB/OEM*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Microsoft Office 2003 Small Business Edition – SB/OEM* Vollversion, deutsch

Produktbeschreibung:

enthält: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher und Business Contact Manager

Produktiver arbeiten für mehr Unternehmenserfolg.

Moderne Bürosoftware sollte Ihnen helfen, Ihre vielfältigen Aufgaben zu bewältigen. Denn im Alltag heißt es: Informationen schnell beschaffen, effektiv mit Kollegen zusammenarbeiten und gleichzeitig Geschäftsprozesse effizient organisieren. Office 2003 verfügt über überzeugende Funktionen und Technologien, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Produktiver arbeiten für mehr Unternehmenserfolg
Internet, Intranet, Unternehmensportale und Datenbanken – all das sind Lösungen für die Ablage und die Recherche von Informationen. Trotzdem beziehen Unternehmensmitarbeiter den Großteil ihrer Daten nach wie vor direkt von Kollegen. 80 Prozent der digitalen Informationen liegen dabei in Dokumenten auf verschiedensten Festplatten oder im Netzwerk vor. Oft kennen sich nur die Mitarbeiter selbst damit aus – Wissen, das verloren geht, sobald diese die Firma verlassen.
Bürosoftware muss vor diesem Hintergrund weit größere Anforderungen erfüllen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Unternehmensmitarbeitern steht heute für die Erfüllung ihrer Aufgaben immer weniger Zeit zur Verfügung. Nur wenn die Software es schafft, zu erfolgreicher Kommunikation, effizienter Zusammenarbeit und zur Verbesserung von Prozessen beizutragen, genügt sie den Ansprüchen des modernen Berufsalltags.

Erfolgreich kommunizieren
Zeit ist ein kostbares Gut – gerade im Berufsleben. Daher brauchen Mitarbeiter Anwendungen, die ihnen helfen, sich in der täglichen Informationsflut zurecht zu finden. Moderne Anwendungen sollten neue Dokumente in einer übersichtlichen Form darstellen, damit diese schnell zu erfassen sind. Wichtige Dinge müssen von unwichtigen unterschieden werden und alles, was zusammengehört, jederzeit griffbereit sein.

Mit Kollegen zusammenarbeiten
Moderne Software sollte für optimale Kommunikation und schnellen Datenaustausch zwischen den Kollegen sorgen. Dabei sind die Daten in zentralen Datenbanken gespeichert, die für alle zugänglich sind. Auch die Rechtevergabe für Dateien muss bei den Mitarbeitern liegen, denn nur Sie können entscheiden, wer Dokumente zum Beispiel drucken oder nur ansehen darf.


Unternehmensprozesse verbessern
Anwendungen, die sich den Herausforderungen von morgen stellen, sollten Mitarbeitern einen besseren Einblick in Unternehmensinformationen geben. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählt, ohne viel Aufwand komfortable Recherchemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Zudem ist eine direkte Integration der Anwendungen in die Unternehmensprozesse erforderlich sowie die Möglichkeit, Daten system- und plattformübergreifend auszutauschen.

Office 2003, die nächste Office-Version, erfüllt diese Anforderungen der modernen Berufswelt. Die zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen unterstützen Sie dabei, produktiver zu arbeiten. Mit der neu gestalteten Benutzeroberfläche von Outlook 2003 zum Beispiel können Sie E-Mails nicht nur einfacher erfassen und verwalten, sondern auch Verbindungen zwischen einzelnen Elementen schneller erkennen. Über die Team-Websites, deren Integration in Office 2003 noch weiter verstärkt wurde, können Sie Dokumente ohne viel Aufwand austauschen oder anderen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Dabei behalten Sie zu jeder Zeit die Kontrolle über Ihre Dokumente. Nur Sie legen fest, ob andere ein Dokument lesen oder auch bearbeiten dürfen. Zudem sind Word 2003, Excel 2003 und Access 2003 in der Lage, per XML (Extensible Markup Language) Daten mit anderen Programmen auszutauschen. So können Ihnen beispielsweise die aktuellen Verkaufszahlen aus der Datenbank Ihres Unternehmens direkt in einem Excel-Sheet vorliegen. Auch für die Informationsrecherche bietet Office 2003 entscheidende Verbesserungen an: Mit einem neuen Aufgabenbereich können Sie nach wichtigen Quellen suchen – direkt aus Ihren Office-Anwendungen heraus.

Vergleich zu früheren Versionen:
http://www.microsoft.com/germany/ms/office2003/vergleich.htm

Systemanforderungen
Betriebssystem Microsoft Windows XP oder später, Microsoft Windows 2000 SP3 oder später
Peripheriegeräte/Schnittstellen SVGA-Monitor
Min. Prozessortyp Intel Pentium - 233 MHz
Min. Arbeitsspeicher 128 MB
Min Festplattenspeicherplatz 250 bis 400 MB je nach Edition

*Anmerkung:

Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software und eventuell ein Schnelleinstiegsheft, und die Dokumentation auf dem Datenträger. Desweiteren ist KEIN Support vom Hersteller enthalten. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden (hier erfahren Sie mehr).

Weitere Suchbegriffe: microsoft office 2003, microsoft office 2003 small business, Microsoft Office 2003, Microsoft Office Suiten, Microsoft, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,55* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Basic, SB/OEM, Deutsch
Microsoft
S55-00368
ab € 67,35*
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Basic, SB/OEM, Englisch
Microsoft
S55-00066
ab € 51,47*
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Professional, SB/OEM, Deutsch
Microsoft
269-09985
ab € 91,91*
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Small Business, SB/OEM, Englisch
Microsoft
W87-00216
ab € 51,47*
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Standard, inkl. Zweitnutzungsrecht, Aktion, Deutsch
Microsoft
021-06321/Aktion
ab € 118,47*
Ähnlich
Microsoft Office 2003 Standard, Upgrade, Deutsch
Microsoft
021-06414
ab € 92,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG