Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, D
Artikel-Nr.:  507-100952
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C11-00050
EAN:  0659556182328

Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 5 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Retail*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Aktion, Zugreifen zum Sparpreis!

Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, D

Produktbeschreibung:

Microsoft Windows 2000 Server ist das Mitglied der Windows 2000 Serverfamilie, das auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Er bietet eine kostengünstige Möglichkeit, der zunehmenden Bedeutung des Internets im Firmenalltag Rechnung zu tragen. So können z.B. ausgewählte Firmendaten über das Intranet hinaus Partnern und Kunden zugänglich gemacht werden oder es können neue Wege beschritten werden, Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt anzubieten. Hier beginnt das "Business Internet".

Vorteile:

  • Machen Sie Ihr Unternehmen Internet-ready: Mithilfe von Windows 2000 Server können Firmen auf einfache Art und Weise die Vorteile internetbasierter Lösungen nutzen. Mit integrierten Web-, Sicherheits- und Kommunikationstechnologien stellt Windows 2000 Server eine solide internetaktivierte Plattform dar, auf der Sie Ihr Unternehmen im Internet präsentieren können.

  • Zuverlässigkeit: Mithilfe von Windows 2000 Server können Serverausfälle auf ein Minimum reduziert werden. Verbesserungen in der Systemarchitektur sorgen für höhere Serverbetriebszeiten, eingebaute Fehlertoleranz sorgt für erhöhte Verfügbarkeit und Möglichkeiten zur Remote Aministration erleichtern die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes.

  • Verwaltbarkeit: Neue Technologien wie Active Directory und IntelliMirror verringern den Verwaltungsaufwand für den Administrator erheblich. Mithilfe der Active Directory-Dienste werden Benutzer, Clients und Server durch eine einzige konsistente Verwaltungsschnittstelle zentral verwaltet.

Systemvoraussetzungen:

Computer/Prozessor: 200 MHz oder höher, Pentium-kompatible CPU, Windows 2000 Server unterstützt bis zu vier CPUs auf einem Computer.
Arbeitsspeicher: Mindestens 128 MB RAM empfohlen (es werden bis zu 4 GB unterstützt).
Festplatte: 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte. Zusätzlicher freier Festplattenspeicherplatz ist erforderlich, wenn die Installation über das Netzwerk erfolgt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch "Erste Schritte".
Laufwerk: CD-ROM- oder DVD-Laufwerk.
Peripherie: VGA-Monitor oder Monitor mit höherer Auflösung.
Verschiedenes: Tastatur und Microsoft-Maus oder kompatibles Zeigegerät (optional). Stellen Sie sicher, dass alle Systemkomponenten in der Hardwarekompatibilitätsliste (HCL, Hardware Compatibility List) für Windows 2000 Server aufgeführt werden.

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und enthält Support vom Hersteller
.

... > Microsoft > Serverbetriebss. > Windows 2000 SRV
Weitere Suchbegriffe: Windows 2000, Windows 2000 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag € 4,90* € 419,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  419,33* €  499,00 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, D
Microsoft
C10-00031
€ 1.407,48* € 1.674,90
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, E
Microsoft
C10-00030
€ 1.385,71* € 1.648,99
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 10 CAL, SB/OEM, D
Microsoft
€ 473,28* € 563,20
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, SB/OEM, D
Microsoft
C11-03150
€ 209,24* € 249,00
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, SB/OEM, E
Microsoft
C11-03148
€ 420,08* € 499,90
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 CAL, D
Microsoft
C11-00051
€ 688,79* € 819,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG