 | | Produktinformationen von
Future-X_Software | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 507-100950 Herst.-Nr.: A25-420-023 EAN: 4032927007004 |
| |
|
|  |  |
 | Ulead DVD PowerTools 2 Update, Win, D Artikeldetails: - Kategorie: DVD & Videosoftware
- Lizenztyp: Update
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: CD-ROM
- Pakettyp: Retail*
- Plattform: Windows
- Sonstiges: -
Ulead DVD Power Tools 2 Update Produktbeschreibung: Fortgeschrittenes CD/DVD Authoring document.write(displayStandardVariants(Entry[0])); Software document.write(displayStandardVariants(Entry[0])); Ulead DVD PowerTools 2 ist eine leistungsstarke und gleichzeitig intuitive Software für professionelles DVD-Authoring. Der innovative Workflow und die designorientierte Benutzeroberfläche ermöglichen ein perfektes Endergebnis. Das Programm bietet Ihnen umfangreiche Werkzeuge für eine komplexe Menü-Navigation, vielfältige Untertiteloptionen und bis zu acht Audiospuren in Dolby Digital AC-3. Schauen Sie sich Bewegungsmenüs mit mehreren Ebenen als Echtzeit-Vorschau an. DVD PowerTools 2 bietet maximale Funktionalität für unterschiedliche Anwender. Neben Profis werden auch ambitionierte Amateure angesprochen. Aufgrund der besonders nutzerfreundlichen Oberfläche bietet das Programm auch Einsteigern die Möglichkeit, ihre wachsenden Ansprüche problemlos umzusetzen. Neue Funktionen: - Mehrere Tonspuren - Erstellen Sie für verschiedene Sprachen oder Kommentare bis zu acht Audiospuren auf der DVD.
- Untertitel-Editor - Untertitel können direkt in das Vorschaufenster oder auf eine Spur eingegeben und Texte im Programm bearbeitet werden. Sie können sie mit benutzerdefinierten Eigenschaften, Rändern und Hintergründen versehen oder die Position auf dem Bildschirm festlegen.
- Menükomposition - Erstellen Sie aufwändige, komplexe und bewegte Menüs mit Bildmasken, Objekten, Bewegungstasten und Texten.
- Optionen für kreative Schaltflächen - Verwenden Sie die vorhandenen Schablonen oder gestalten Sie Ihre eigenen aktiven Textmenüs, unregelmäßig geformte Masken oder drehen Sie Schaltflächen mit Bildern und Videos.
- Schleifenpunkte - Wenn Sie möchten, dass ein Bewegungsmenü-Videoclip nur von einem bestimmten Punkt aus in eine Schleife ausführen soll, stellen Sie den Schleifenpunkt anhand des Timecodes ein.
- Layout-Hilfen - Es werden farbige Begrenzungen um die Tasten herum und ein in der Größe veränderbares Gitter angezeigt, mit denen Sie Elemente genauer positionieren können, ohne dass sich diese überschneiden.
- Erweiterte Diashows - Importieren und arrangieren Sie Bilder und Fotos und erstellen daraus auf einer Disc Diashows mit Untertiteln und Ton. Wählen Sie aus mehr als 100 übergangseffekten. Passen Sie die Audiolänge der Dauer der Diashow an.
- Echtzeit-Vorschau - Schauen Sie sich mit dem DVD-Simulator die Navigation der DVD in Echtzeit an. Bevor Sie die Dateien auf eine Disc brennen, können Sie sicherstellen, dass die Bewegungsmenüs und Tasten, Videos und Diashows, Untertitel- und Audiospuren alle so funktionieren wie vorgesehen.
Video-Lernprogramm : - Mit dem enthaltenen interaktiven Tutorial können Sie von Anfang an produktiv sein. Lernen Sie schnell, wie Sie Videos aufnehmen, Menüs gestalten, Audio- und Untertitel hinzufügen, Wiedergabelisten erstellen und das Ergebnis auf einer Vielzahl von DVD- und CD-Formaten ausgeben können.
Erweiterte Eingabe-Optionen : - Unterstützung von DolbyDigital - Decodieren Sie 5.1-Kanal-Dolby-Digital-Audiodateien und codieren Sie diese als 2-Kanal-Dolby-Digital-Stereo. Hochwertige Audioqualität bei kleinster Dateigröße bedeutet mehr Speicherplatz auf der DVD.
- Umfassende Importoptionen - Importieren Sie Bilder mit einzelnen oder mehreren Ebenen aus gebräuchlichen Bildbearbeitungsprogrammen wie z.B. Adobe Photoshop (PSD-Dateien) und Ulead PhotoImpact (UFO-Dateien) oder GIFAnimationen und Videoclips. Verwandeln Sie diese in Schaltflächen und Hintergründe.
- Videos von Discs importieren - Kopieren und bearbeiten Sie Videos sowohl von DVD-VR (DVD-RAM oder DVD-RW) als auch nichtkopiergeschützten DVD-Discs.
- Ton von Audio-CDs importieren - Erstellen Sie Soundtracks oder Hintergrundmusik für Menüs und Diashows, indem Sie Audiodateien direkt von CDs kopieren.
- Unterstützung aller Videoformate - Aufnahme und Codierung ist bei den häufig verwendeten DV/AVI- und MPEG-Formaten, allen analogen Formaten und bei WMV und MICROMV möglich.
- Smarte Neuverknüpfung - Verbesserte Funktion für die Neuverknüpfung von Dateien, die in einen neuen Ordner oder auf ein neues Laufwerk verschoben wurden.
- Automatische Szenenerkennung - Kapitelpunkte können entweder manuell oder während der Aufnahme automatisch eingefügt werden. Dieses geschieht wahlweise durch Scannen des Videoinhalts und Erkennen der Szenenänderungen oder durch Lesestopp/-start der Timecode-Informationen. Auch bereits aufgenommene Videodateien können so gescannt werden.
- Import von Textdateien - Beschleunigen Sie das Authoring von mehreren Untertitelspuren, indem Sie Textdateien zusammen mit Timecodes und Eigenschaften im Dateiformat .txt im- oder exportieren.
Erweiterte Ausgabe-Optionen : - DLT-Unterstützung - DVDs, die in größeren Mengen produziert werden sollen, können im DLT-Format (Digital Linear Tape) erstellt werden, das von professionellen Kopierwerken verwendet wird.
- DVD-9-Unterstützung - Eine weitere Option für die Herstellung großer Verteilermengen sind Dual-Layer-DVD-9-Discs. Diese sind kopiersicherer und verfügen über den doppelten Speicherplatz.
- SmartRenderer - In einem Projekt können mehrere Formate gemischt werden. Einzelne Dateien können ohne Umwandlung auf eine Disc gebrannt werden, um Qualitätseinbußen zu vermeiden. Zu diesen Dateien zählen MPEG-1, MPEG 2, 16:9-Breitbild oder Standard-4:3 sowie verschiedene Audio-Codecs oder Formate. So werden bereits codierte Dateien, die im kompatiblen Format vorliegen, unangetastet übernommen.
- Breitbild-Unterstützung - Dateien können im Breitbildformat 16:9 importiert, angesehen und ausgegeben werden.
- Archiv-Ordner - Fügen Sie der DVD Ordner und Dokumente hinzu. Hervorragend geeignet für weiteres Marketingmaterial, Präsentationen oder Bilder. DVD-Video und zusätzliche Daten - alles auf einer Disc!
- Sofort brennen - Sparen Sie Festplattenspeicher, indem Sie die Dateien direkt auf DVD brennen. Sie können jedoch auch erst eine Image-Datei erzeugen und diese dann später brennen.
- Kopierschutz - Sichern Sie Ihre Urheberrechte durch Macrovision oder CSS.
- Regionalcodierung - Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum, indem Sie die geografischen Regionen festlegen, in denen Ihr DVDTitel abgespielt werden kann.
- Surround-Sound-Emulation - Wenn die ursprüngliche Audiospur mehr als 2 Kanäle verwendet (z.B. Dolby Digital 5.1), aber in eine 2-Kanal-Audiospur umgewandelt wurde (z.B. Dolby Digital Stereo), simuliert diese Option bei der Wiedergabe auf einem DVD-Player Surround-Sound.
Technische Daten: | Upgrade Voraussetzung : | - Sie besitzen eine der folgenden Vor-Versionen:
- DVD PowerTools 1.x
- DVD Workshop 1.x (englischer Titel)
| | Lieferumfang : | - Ulead DVD PowerTools 2 Software
- Ulead DVD PowerTools 2 Handbuch
| |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Corel DVD PowerTools, Corel, Vollversionen/Updates, Software |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Future-X_Software |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,90* |
€ 92,35* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Future-X_Software |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paket |
€
92,35* |
€
109,90 |
pro Paket |
| 1 Paket
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software |  |
|  | Versand von Future-X_Software |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 500,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 50,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|