Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, E


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, E
Artikel-Nr.:  507-100727
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C10-00030
EAN:  0659556185725

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, E

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 25 CAL
  • Sprache(n): Englisch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Retail*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Aktion, Zugreifen zum Sparpreis!

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, E

Produktbeschreibung:

WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER beinhaltet alle Merkmale des Windows 2000 Servers und erweitert dessen Funktionalität um Ausfallsicherheit und noch mehr Skalierbarkeit. Windows 2000 Advanced Server ist der Server für geschäftskritische Anwendungen und zentrale DV Dienste.

Systemvoraussetzungen:

Plattformen: Intel-Architektur, ALPHA
LAN-Topologien: FDDI; Token Ring; Ethernet; ARC Net
Anwendungsinformation: OS Windows 2000 Advanced Server
Lan Protokolle: NetBEUI; NetBIOS; IPX/SPX; TCP/IP; AppleTalk; DLC
Dateisysteme: FAT16; FAT32; NTFS5
PC Voraussetzung: PC ab Pentium I 133 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 256 MB Festplattenspeicher: 2 GB mit 1 GB für Swap Dateien
Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM
Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und enthält Support vom Hersteller.
 

... > Microsoft > Serverbetriebss. > Windows 2000 SRV
Weitere Suchbegriffe: Windows 2000, Windows 2000 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software 1 Tag Frei Haus € 1.385,71*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  1.385,71* €  1.648,99 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,90*
ab € 500,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, D
Microsoft
C10-00031
€ 1.407,48* € 1.674,90
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 10 CAL, SB/OEM, D
Microsoft
€ 473,28* € 563,20
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, D
Microsoft
C11-00050
€ 419,33* € 499,00
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, SB/OEM, D
Microsoft
C11-03150
€ 209,24* € 249,00
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server incl. 5 CAL, SB/OEM, E
Microsoft
C11-03148
€ 420,08* € 499,90
Ähnlich
Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 CAL, D
Microsoft
C11-00051
€ 688,79* € 819,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG