Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, D
Artikel-Nr.:  507-100598
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C10-00031
EAN:  0659556186012

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Server
  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server + 25 CAL´s
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: Retail/Box
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

Microsoft Windows 2000 Advanced Server incl. 25 CAL, Retail*, Deutsch

Produktbeschreibung:

WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER beinhaltet alle Merkmale des Windows 2000 Servers und erweitert dessen Funktionalität um Ausfallsicherheit und noch mehr Skalierbarkeit. Windows 2000 Advanced Server ist der Server für geschäftskritische Anwendungen und zentrale DV Dienste.

Systemvoraussetzungen:

Plattformen: Intel-Architektur, ALPHA
LAN-Topologien: FDDI; Token Ring; Ethernet; ARC Net
Anwendungsinformation: OS Windows 2000 Advanced Server
Lan Protokolle: NetBEUI; NetBIOS; IPX/SPX; TCP/IP; AppleTalk; DLC
Dateisysteme: FAT16; FAT32; NTFS5
PC Voraussetzung: PC ab Pentium I 133 MHz; PC ab AMD K6-II Hauptspeicher: 256 MB Festplattenspeicher: 2 GB mit 1 GB für Swap Dateien
Laufwerk: CD-ROM; DVD-ROM
Peripheriegeräte: Maus oder kompatibles Peripheriegerät, Tastatur, SVGA Monitor  

*Anmerkung: Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und enthält Support vom Hersteller

... > Microsoft > Serverbetriebss. > Windows 2000 SRV
Weitere Suchbegriffe: Windows 2000, Windows 2000 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
Frei Haus
€ 1.407,48*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.407,48*
€ 1.674,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
C10-00030
€ 1.385,71*
€ 1.648,99
Ähnlich
Microsoft
€ 473,28*
€ 563,20
Ähnlich
Microsoft
C11-00050
€ 419,33*
€ 499,00
Ähnlich
Microsoft
C11-03150
€ 209,24*
€ 249,00
Ähnlich
Microsoft
C11-03148
€ 420,08*
€ 499,90
Ähnlich
Microsoft
C11-00051
€ 688,79*
€ 819,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG