Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 CAL, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 CAL, D
Artikel-Nr.:  507-100529
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C11-00051
EAN:  0659556182335

Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 CAL, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: -
  • Lizenztyp: -
  • Anzahl Lizenzen: -
  • Sprache(n): -
  • Medium: -
  • Pakettyp: -
  • Plattform: -
  • Sonstiges: -

Microsoft Windows 2000 Server inkl. 10 Cal Retail, D

 

Microsoft setzt mit dem WINDOWS 2000 SERVER, der nächsten Server-Generation, neue Internet Standards. Microsoft Windows 2000 Server ist ein vielseitiges Betriebssystem für Server, das auf einer verlässlichen, sicheren und offenen Architektur aufgebaut ist. Es entspricht den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe, da es zusammen mit vorhandenen Investitionen in der Informationstechnologie eingesetzt werden kann. In das Produkt sind alle Elemente integriert, die Sie für die Lösungen in Ihrem Unternehmen benötigen. Ausserdem ist es das Betriebssystem, das Sie am einfachsten installieren, verwalten und verwenden können.

HIGHLIGHTS:

Terminaldienste: Unterstützung mehrerer Clients; Unterstützung für allseitiges Trennen einer Verbindung; Unterstützung mehrerer Anmeldungen; Unterstützung für verteilte Dateisysteme; Terminaldienstverwaltung und Verwaltung der Remoteüberwachung; Konfiguration von Terminaldiensten; Integration mit dem Systemmonitor unter Windows 2000 Server; konfigurierbares Inaktivitätszeitlimit; mehrere Verschlüsselungsebenen.

Integrierte Verzeichnisdienste: Mit Windows 2000 wird Active Directory eingeführt, ein skalierbarer Verzeichnisdienst, der wesentlich zur einfachen Verwaltbarkeit von Windows 2000 beiträgt. Mithilfe der Active Directory-Dienste werden Benutzer, Clients und Server durch eine einzige konsistente Verwaltungsschnittstelle zentral verwaltet.

Automatische Softwareverteilung: Die in Active Directory integrierte automatisierte Softwareverteilung der IntelliMirror-Verwaltungstechnologie ermöglichen Administratoren das automatische Verteilen von Anwendungen an Benutzer, die Windows 2000 Professional ausführen. Alle Buchhalter können z. B. automatisch eine Tabellenkalkulationssoftware erhalten.

nternet Information Services 5.0: Integrierte Webdienste ermöglichen eine unkomplizierte Wartung und Verwaltung des Firmenwebs, sei es im Intra- oder im Internet. Selektierte Daten können an Kunden und Partner freigegeben werden, webbasierte Anwendungen können genutzt werden und neue Wege der Präsentation von Waren und Dienstleistungen können beschritten werden.

Kerberos-Authentifizierung: Die volle Unterstützung für Kerberos, Version 5, bietet ein schnelles, einmaliges Anmelden an alle Ressourcen, die dieses Protokoll unterstützen.

Public Key Infrastructure (PKI): Der Certificate Server stellt einen bedeutenden Teil einer Infrastruktur für öffentliche Schlüssel dar, bei eigene x.509-Zertifikate ausgestellt werden können, z. B. zertifikatbasierte Authentifizierung, IPSEC, sichere E-Mail usw. Die Integration in das Active Directory vereinfacht die Benutzerregistrierung

Encrypting File System (EFS): Erhöhte Datensicherheit auf der Festplatte durch Verschlüsseln der Daten.

Windows-Dateischutz: Verhindert, dass wichtige Systemdateien überschrieben werden.

Treiberzertifizierung: Erkennt Gerätetreiber, die den Windows-Qualitätstest für Hardware bestanden haben und gibt eine Warnung aus, wenn ein nicht zertifizierter Treiber installiert werden soll

Konfigurationsassistent: Richten Sie Datei-, Druck-, Web-, Kommunikations-, Netzwerk-, Active Directory- und DNS-Dienste mithilfe des Assistenten zum Konfigurieren des Servers ein.

Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung: Mehrere Benutzer innerhalb einer kleinen Firma oder Arbeitsgruppe können eine einzige externe Internetverbindung gemeinsam nutzen

Microsoft Management Console (MMC): Vereinheitlichen und vereinfachen Sie Systemverwaltungsaufgaben über eine zentrale anpassbare Konsole, mit der das Steuern, Überwachen und Verwalten verteilter Netzwerkressourcen möglich ist.

Tools für die Verzeichnissynchronisation: Verwalten und Synchronisieren Sie Daten zwischen Active Directory und Microsoft Exchange- und Novell NDS-Verzeichnissen.

Hohe Interoperabilität mit Clientcomputern: Unterstützt Windows NT Workstation, Windows 9x, Windows 3.x, Macintosh und UNIX-Betriebssysteme. Über die TCP/IP Appleshare-Unterstützung wird die Ressourcenfreigabe für Macintosh-Betriebssysteme verbessert.

Unterstützung der neuesten Sicherheitsstandards: Erstellen Sie sichere Intranet-, Extranet- und Internetsites mithilfe der neuesten Standards: 56-Bit- und 128-Bit-SSL/TLS, IPSec, Server Gated Cryptography; Digest-Authentifizierung, Kerberos v5-Authentifizierung und Fortezza

Unterstützung von Standards für Webpublishing: Unterstützung für WebDAV; Webordner; Digest-Authentifizierung; HTTP-Komprimierung und FTP-Neustart.

Verteiltes Dateisystem: Über das verteilte Dateisystem (DFS, Distributed File System) von Microsoft wird ein einziger Namespace für vollständig verschiedene Dateisystemressourcen an einem Standort implementiert. Ein DFS wird als hierarchische Struktur logischer Datenträger organisiert, wobei der physische Standort der Ressource keine Rolle spielt.

Systemanforderungen:

Client-Plattformen: Windows 98; Windows 95; DOS ab 5.x u. Windows 3.1x; Mac OS ab 7.0; Windows 2000;

Windows NT 4.0 Workstation;UNIX; LINUX

Rechner: PC ab Pentium 200 MHz

Hauptspeicher: 128 MB; 256 MB empfohlen

Festplattenspeicher: 1 GB

Laufwerk: CD-ROM; DVD

*Anmerkung:
Eine Retail Version beinhaltet die Dokumentation des Produktes und enthält Support vom Hersteller.

... > Microsoft > Serverbetriebss. > Windows 2000 SRV
Weitere Suchbegriffe: Windows 2000, Windows 2000 SRV, Serverbetriebss., Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
Frei Haus
€ 688,79*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 688,79*
€ 819,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
C10-00031
€ 1.407,48*
€ 1.674,90
Ähnlich
Microsoft
C10-00030
€ 1.385,71*
€ 1.648,99
Ähnlich
Microsoft
€ 473,28*
€ 563,20
Ähnlich
Microsoft
C11-00050
€ 419,33*
€ 499,00
Ähnlich
Microsoft
C11-03150
€ 209,24*
€ 249,00
Ähnlich
Microsoft
C11-03148
€ 420,08*
€ 499,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG