Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS Windows 2000 Professional, gelabelt, OEM, D


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Future-X_Software
MS Windows 2000 Professional, gelabelt, OEM, D
Artikel-Nr.:  507-100514
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  B23-03882/Rec
EAN:  k.A.

MS Windows 2000 Professional, gelabelt, OEM, D

Artikeldetails:

  • Kategorie: Betriebssystem
  • Lizenztyp: OEM* Vollversion als Lizenz**
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: CD-ROM
  • Pakettyp: OEM*
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: -

MS Windows 2000 Professional, OEM, gelabelt, Deutsch

Neustes Service-Pack 4 bereits integriert! Oder liegt als CD mit bei.

**Achtung:

Diese Version kann nur als Zusatzlizenz benutzt werden, für Kunden die bereits eine Windows 2000 Pro. SB/OEM Version mit Installationsdatenträger besitzen. Von der mitgelieferten Recovery CD kann nicht installiert werden.

Produktbeschreibung:

Das zuverlässige Desktop- und Laptopbetriebssystem für Unternehmen jeder Größe. Basierend auf der bewährten NT-Technologie bietet Windows 2000 Professional absolute Zuverlässigkeit und Stabilität. Viele verbesserte Verwaltungs-Tools vereinfachen die Desktopverwaltung, erweitertes Plug&Play garantiert eine weitreichende Hardware Unterstützung. Über die integrierte Webfähigkeit und die umfangreiche Unterstützung von Mobilcomputern können Anwender leicht eine Internetverbindung herstellen und ihrer Arbeit jederzeit und überall nachgehen.

Vorteile

  • Zuverlässigkeit: Windows 2000 Professional baut auf der stabilen Technologie von Windows NT auf und erreicht somit eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit als Windows 95, Windows 98 oder Windows NT Workstation. Windows 2000 Professional bietet hohe Systembetriebszeit, dynamische Systemkonfiguration sowie hohe Stabilität bei Anwendungsfehlern.

  • Einfaches Bedienen und Verwalten: Durch Unterstützung der auf Standards basierenden Sicherheitsfunktionen von Windows 2000 Professional werden Unternehmensdaten in Stand-alone- und Netzwerkumgebungen geschützt. Windows 2000 Professional stellt eine Reihe integrierter Tools zur Verfügung, die Deployment und Verwaltung vereinfachen. Darüber hinaus bietet Windows 2000 Professional eine intelligente Benutzeroberfläche, die sich der Arbeitsweise von Benutzern anpasst und deren Produktivität steigert.

  • Ideal für den mobilen User: Windows 2000 Professional erweitert die Möglichkeiten des Notebookeinsatzes durch Unterstützung von Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), Smart Battery und Advanced Virtual Private Network (VPN). Mithilfe von Offlineordnern und -dateien können Benutzer jederzeit und überall arbeiten. Die verbesserte Hardwareunterstützung von Windows 2000 Professional umfasst die Unterstützung der aktuellen Hardwarestandards, einschließlich Universal Serial Bus (USB), Infrared Data Association (IrDA) und IEEE 1394.

  • Bereit für’s Internet: Windows 2000 Professional macht es den Benutzern leicht, eine Internetverbindung herzustellen. Der integrierte Internet Explorer (IE) wurde entwickelt, um Zeit bei den Aufgaben zu sparen, die Unternehmen am häufigsten durchführen: das Suchen und Weiterverfolgen von Informationen, sei es im Internet oder im Intranet. Durch die Unterstützung von Dynamic HTML (DHTML) und Extensible Markup Language (XML) bietet der IE Entwicklern eine leistungsstarke Plattform zum Erstellen hochgradig skalierbarer End-to-End-Branchenlösungen und E-Commerce-Webanwendungen.

Anforderungen
Computer/Prozessor: Pentiumkompatible CPU mit 166 MHz oder höher. Unter Windows 2000 Professional werden Systeme sowohl mit einer als auch mit zwei CPUs unterstützt.
Arbeitsspeicher: 64 MB RAM oder höher; ein größeres Speichervolumen erhöht die Leistung (maximal 4 GB RAM).
Festplatte: 2-GB-Festplatte mit mindestens 650 MB freiem Speicherplatz.** Wenn Sie die Installation über ein Netzwerk durchführen, wird zusätzlicher freier Speicherplatz benötigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch “Erste Schritte“.
Laufwerk: CD-ROM- oder DVD-Laufwerk.
Peripherie: VGA-Monitor oder Monitor mit höherer Auflösung.
Verschiedenes: Tastatur und Microsoft Mouse oder kompatibles Zeigegerät (optional).

 

*Anmerkung: Eine SB (System Builder) / DSP (Delivery Service Pack) / OEM (Original Equipment Manufacturer) Version enthält nur den Datenträger mit der Vollversion der entsprechenden Software, jedoch keine Dokumentation und keinen kostenlosen Support vom Hersteller. Patches, Bugfixes, Servicepacks und kostenlose Updates sind jedoch über das Internet per Download oder die automatische Update-Funktion möglich. Die Software darf ohne Hardwarebindung frei verkauft werden. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. (hier erfahren Sie mehr)

... > Microsoft > Betriebssysteme > Win 2000 Professional
Weitere Suchbegriffe: Windows 2000, Win 2000 Professional, Betriebssysteme, Microsoft, Vollversionen/Updates, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Future-X_Software
€ 4,90*
€ 71,34*
Preise von Future-X_Software
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Future-X_Software
Versand von Future-X_Software
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 500,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Future-X_Software
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Microsoft
B23-00101
€ 171,55*
€ 204,14
Ähnlich
Microsoft
B23-02136
€ 69,33*
€ 82,50
Ähnlich
Microsoft
B23-00140
€ 163,78*
€ 194,90
Ähnlich
Microsoft
B23-03882
€ 79,75*
€ 94,90
Ähnlich
Microsoft
B23-03876
€ 130,17*
€ 154,90
Ähnlich
Microsoft
B23-03882bdl
€ 81,93*
€ 97,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG