Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1405628 Herst.-Nr.: 967713-0102 EAN: 5099206008076 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktdetails: Noch nie war kabellos so einfach und zuverlässig. - Zuverlässige kabellose Technologie macht Schluss mit Kabelgewirr auf dem Schreibtisch
- Praktischer USB-Anschluss für Notebook und PC
- Ausgezeichneter Tippkomfort durch flache und leise Tasten
- Kompaktes Design für mehr Platz auf dem Schreibtisch
- Besonders präzise, optische Abtastung mit 1.000 dpi
- Mit Spritzwasserschutz für die Tastatur
- 5 Jahre Garantie und technische Hotline
Inhalt: - Logitech® Cordless Keyboard
- Logitech® Cordless Optical Mouse
- Kompakter USB-Funkempfänger
- Je zwei Batterien vom Typ AA und AAA
- Dokumentation und Software
Produktbeschreibung: Der Logitech® Cordless Desktop® EX100 zeigt wie einfach und zuverlässig kabellose Technologie sein kann. Der USBEmpfänger ist leicht anzuschließen und ermöglicht eine schnelle Installation. Benutzerfreundliche, anpassbare F-Tasten sorgen für den schnellen Zugriff auf Multimedia-Anwendungen. Die optische Maus verfügt über eine flüssige Abtastung durch eine Optik mit 1.000 dpi und liefert Präzision und Kontrolle. Das attraktive Design mit schwarz glänzenden Akzenten passt auf jeden Arbeitsplatz und die kompakte Form spart Platz, ohne beim Komfort Abstriche zu machen. Solide Konstruktion mit dauerhafter, UV-beschichteter Tastenbeschriftung und Spritzwasserschutz. Systemvoraussetzungen: - PC mit Windows® XP oder Windows Vista
- USB-Anschluss
- CD-ROM-Laufwerk
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 25,95* |  |  |  | Logitech | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 25,95* |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 26,79* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 27,83* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 28,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 692,49* | € 824,06 | Ähnlich |  | | | € 21,95* | € 26,12 | Ähnlich |  | | | € 24,23* | € 28,83 | Ähnlich |  | | | € 16,05* | € 19,10 | Ähnlich |  | | | € 17,68* | € 21,04 | Ähnlich |  | | | € 27,41* | € 32,62 | Ähnlich |  | | | € 24,67* | € 29,36 | Ähnlich |  | | | € 19,73* | € 23,48 | Ähnlich |  | | | € 15,37* | € 18,29 | Ähnlich |  | | | € 24,44* | € 29,08 | Ähnlich | | | | € 46,04* | € 54,79 | Ähnlich | | | | € 57,10* | € 67,95 | Ähnlich |  | | | € 46,57* | € 55,42 | Ähnlich | | | | € 26,70* | € 31,77 | Ähnlich | | | | € 34,33* | € 40,85 | Ähnlich | | | | € 107,51* | € 127,94 | Ähnlich | | | | € 21,48* | € 25,56 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 | Ähnlich | | | | € 44,42* | € 52,86 | Ähnlich | | | | € 60,81* | € 72,36 | Ähnlich | | | | € 11,55* | € 13,74 | Ähnlich |  | | | € 22,33* | € 26,57 | Ähnlich | | | | € 15,65* | € 18,62 | Ähnlich | | | | € 7,05* | € 8,39 | Ähnlich | | | | € 57,93* | € 68,94 | Ähnlich | | | | € 65,82* | € 78,33 | Ähnlich | | | | € 41,61* | € 49,52 | Ähnlich | | | | € 55,53* | € 66,08 | Ähnlich | | | | € 54,04* | € 64,31 | Ähnlich | | | | € 136,66* | € 162,63 | Ähnlich |  | | | € 51,09* | € 60,80 |
|  |  |
|
 |
|
|