Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1384922 Herst.-Nr.: 920-000818 EAN: 5099206007703 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Designt um den mobilen Arbeitsplatz zu optimieren Produktdetails: - Portable Notebook-Halterung mit integrierter Tastatur und gepolsterter Handballenablage
- Halterung positioniert den Notebook-Bildschirm auf der optimalen Augenhöhe
- Tastatur in Standardgröße für einen hohen Tippkomfort
- Sondertasten für die Multimediasteuerung und den direkten Zugriff auf Anwendungen
- Integrierter USB-Hub mit drei Anschlüssen für Peripheriegeräte
- Netzteil zur Stromversorgung der USB-Anschlüsse
- Klappbares, Platz sparendes Design für die Aufbewahrung
- Kompatibel mit nahezu jedem Notebook - Windows® XP und Vista™
- Fünf Jahre Garantie
Systemvoraussetzungen: - Notebook (maximales Gewicht 4 kg)
- Freier USB-Anschluss
- Windows® 2000, XP (alle Editionen) oder Windows Vista™ (alle Editionen)
Produkttext: Das Logitech Alto™ verfügt über eine Tastatur in Standardgröße und positioniert als portable Notebook-Halterung den Bildschirm des Notebooks auf der optimalen Augenhöhe. Das integrierte Tastenfeld mit Tasten in Standardgröße, die gepolsterte Handballenablage und der Nummernblock garantieren einen hohen Tippkomfort und gleichen die Einschränkungen einer Notebook-Tastatur aus. In der aufgeklappten Notebook-Halterung wird das Notebook so positioniert, dass sich der Bildschirm des Notebooks auf der idealen Höhe befindet und eine natürlichere Körperhaltung beim Arbeiten ermöglicht. Geöffnet ist das Alto auf jeder ebenen Oberfläche sofort einsatzbereit, zusammengeklappt bietet es mehr Platz auf dem Schreibtisch. Praktische Sondertasten ermöglichen den direkten Zugriff auf bevorzugte Anwendungen und drei High-Speed USB-2.0-Anschlüsse bieten Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte. Inklusive Netzteil zur Stromversorgung der USB-Anschlüsse. Business-Single-Packaging. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 56,51* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 58,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 68,10* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 68,10* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 74,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 373,76* | € 444,77 | Ähnlich |  | | | € 60,27* | € 71,72 | Ähnlich |  | | | € 299,48* | € 356,38 | Ähnlich |  | | | € 104,29* | € 124,11 | Ähnlich | | | | € 87,96* | € 104,67 | Ähnlich | | | | € 71,46* | € 85,04 | Ähnlich | | | | € 75,66* | € 90,04 | Ähnlich | | | | € 6,81* | € 8,10 | Ähnlich | | | | € 8,84* | € 10,52 | Ähnlich | | | | € 30,50* | € 36,30 | Ähnlich | | | | € 12,23* | € 14,55 | Ähnlich | | | | € 43,18* | € 51,38 | Ähnlich |  | | | € 24,10* | € 28,68 | Ähnlich |  | | | € 171,14* | € 203,66 | Ähnlich |  | | | € 44,79* | € 53,30 | Ähnlich |  | | | € 27,98* | € 33,30 | Ähnlich |  | | | € 19,46* | € 23,16 | Ähnlich |  | | | € 47,10* | € 56,05 | Ähnlich |  | | | € 33,72* | € 40,13 |
|  |  |
|
 |
|
|