Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® LX6 Cordless Optical Mouse USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® LX6 Cordless Optical Mouse USB
Artikel-Nr.:  506-1383682
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  910-000488
EAN:  5099206006140
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Umsteigen auf kabellos
  • Hochauflösende, komfortable, kabellose, optische Maus
  • Die handgerechte Form und weiche, gummierte Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle
  • Hochauflösende Optik ermöglicht eine flüssigere Abtastung
  • Horizontaler Bildlauf und Zoom
  • Batterielebensdauer von bis zu acht Monaten
  • USB oder PS/2
  • Windows Vista™, Windows® XP oder Mac OS X 10.3.9+
  • Fünf Jahre Garantie und technische Hotline
Genießen Sie mit dieser hochauflösenden optischen Maus die kabellose Freiheit. Die weichen, gummierten Griffflächen und die handgerechte Form bieten für beide Hände erstklassigen Komfort und optimale Kontrolle. Die Batterie hält bis zu acht Monate, wenn Sie die Maus regelmäßig ausschalten sogar länger – dabei verhindert die Batteriestandsanzeige unangenehme Überraschungen. Mit dem 4-Wege-Tastenrad mit Zoom können Sie horizontale und vertikale Bildläufe ausführen und die Ansicht von Dokumenten vergrößern oder verkleinern: ideal zum Anzeigen digitaler Fotos und großer Tabellen. Da die Logitech® LX™6 Cordless Optical Mouse 2,5-mal reaktionsschneller als herkömmliche optische Mäuse ist, ist die Abtastung flüssiger und exakter. Fünf Jahre Garantie und technische Hotline.

Inhalt:

  • Logitech® LX™ 6 Cordless Optical Mouse
  • Installationsanleitung
  • USB-PS/2-Adapter
  • 2 Batterien vom Typ AA
  • Kabelloser Empfänger
... > Logitech > Mäuse + Zeigegeräte > Mäuse
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, Tische, Funkmaus, Notebook Maus
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 21,33*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 21,33*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 21,34*
ELBA-OfficeShop 5 Tage pro Stück € 6,00* € 22,09*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 22,55*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,33* €  25,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich FSC Stromversorgungsmodul 700W f TX200S4 (S26113-F525-L10)
Fujitsu Siemens
S26113-F525-L10
€ 107,55* € 127,98
Ähnlich HD Caviar REII/750GB SATA 7200 16MB Blk (WD7500AYPS)
k.A.
WD7500AYPS
€ 129,85* € 154,52
Ähnlich HP 4 GB (1x 4 GB) PC2-5300 DDR2-667 ECC (GY414AA)
HP
GY414AA
€ 393,49* € 468,25
Ähnlich HP L1710/17" LCD Flat Panel Monitor (GS917AA#ABB)
HP
GS917AA#ABB
€ 183,80* € 218,72
Ähnlich HP L1750/17" LCD Flat Panel Monitor (GF904AA#ABB)
HP
GF904AA#ABB
€ 192,74* € 229,36
Ähnlich HP Top L1750/LCD Monitor (GF904AT#ABB)
HP
GF904AT#ABB
€ 162,32* € 193,16
Ähnlich Logitech Alto Connect Notebook-Halterung (939-000007)
Logitech
939-000007
€ 50,72* € 60,36
Ähnlich Logitech Alto Express Notebook-Halterung (939-000009)
Logitech
939-000009
€ 18,11* € 21,55
Ähnlich Logitech Alto, Cordless, Notebook-Halterung mit Tastatur (920-000387)
Logitech
920-000387
€ 82,18* € 97,79
Ähnlich Logitech ClearChat Comfort USB Headset, mit (981-000015)
Logitech
981-000015
€ 28,98* € 34,49
Ähnlich Logitech ClearChat Pro USB Headset, mit Kopfbügel und (981-000011)
Logitech
981-000011
€ 38,23* € 45,49
Ähnlich Logitech Cordless MediaBoard Pro für PlayStation 3 (920-000011)
Logitech
920-000011
€ 57,56* € 68,50
Ähnlich Logitech Gaming Tastatur G15, mit Handballenablage (920-000369)
Logitech
920-000369
€ 72,22* € 85,94
Ähnlich
Logitech Laser Maus RX1000/931710-0600 schwarz/silber
Logitech
931710-0600
€ 14,35* € 17,08
Ähnlich
Logitech LX7 Cordless Optical Mouse, Farbe: dunkelblau (18001022)
Logitech
931395-0914
€ 30,55* € 36,35
Ähnlich
Logitech Maus LX5 Cordless Opt 931451-0914
Logitech
931451-0914
€ 25,00* € 29,75
Ähnlich
Logitech Optical Maus RX250/910-000185 weiß
Logitech
910-000185
€ 9,09* € 10,82
Ähnlich
Logitech Optical Maus RX650/910-000342 schwarz
Logitech
910-000342
€ 15,43* € 18,36
Ähnlich
Logitech Pilot Opitcal Mouse Silver/931781-0914 silber
Logitech
931781-0914
€ 17,67* € 21,03
Ähnlich Logitech V470 Laser Cordless Mouse für Notebooks, weiß (910-000301)
Logitech
910-000301
€ 39,61* € 47,14
Ähnlich Logitech Vantage USB Headset für PS3 (981-000045)
Logitech
981-000045
€ 21,66* € 25,78
Ähnlich Logitech Wave Keyboard für eine natürliche Handhaltun (920-000330)
Logitech
920-000330
€ 41,54* € 49,43
Ähnlich
Logitech® Cordless Click!™ Plus Rechargeable Optical Mouse
Logitech
931174-0914
€ 39,32* € 46,79
Ähnlich
Logitech® G5 Laser Mouse
Logitech
910-000094
€ 51,31* € 61,06
Ähnlich
Logitech® G9 Laser Mouse
Logitech
910-000175
€ 66,02* € 78,56
Ähnlich
Logitech® LX3 Optical Mouse
Logitech
931622-0914
€ 18,40* € 21,90
Ähnlich
Logitech® Mini Optical Mouse
Logitech
930732-0914
€ 10,50* € 12,50
Ähnlich
Logitech® MX Air™ Rechargeable Cordless Air Mouse
Logitech
931633-0914
€ 92,00* € 109,48
Ähnlich
Logitech® MX™ 1000 Laser Cordless Mouse
Logitech
931175-0914
€ 45,82* € 54,53
Ähnlich
Logitech® MX™ 400 Performance Laser Mouse
Logitech
931638-0914
€ 28,55* € 33,97
Ähnlich
Logitech® MX™ 518 Gaming-Grade Optical Mouse
Logitech
931352-0914
€ 34,66* € 41,25
Ähnlich
Logitech® MX™ 610 Left-Hand Laser Cordless Mouse
Logitech
931571-0914
€ 39,53* € 47,04
Ähnlich
Logitech® MX™ 620 Cordless Laser Mouse
Logitech
910-000241
€ 34,55* € 41,11
Ähnlich
Logitech® MX™ Revolution
Logitech
931689-0914
€ 65,20* € 77,59
Ähnlich
Logitech® Pilot® Optical Mouse
Logitech
910-000133
€ 14,31* € 17,03
Ähnlich
Logitech® Value Optical Mouse
Logitech
910-000275
€ 7,59* € 9,03
Ähnlich LX6 Cordless Optical Mouse si/sw USB+PS/2
Logitech
910000488
€ 25,20* € 29,99
Ähnlich Pwr Cord/1520 Ser AC-40ft Unterm EU-Har (AIR-CORD-R3P-40UE=)
Cisco
AIR-CORD-R3P-40UE=
€ 140,32* € 166,98
Ähnlich Super Tower XaserVI VG4000BWS schw.rot W (VG4000BWS)
k.A.
VG4000BWS
€ 152,29* € 181,23
Ähnlich Supp/CUSM 2.0 SW+5K Phone Li (CUSM-2.0-5K-K9=)
Cisco
CUSM-2.0-5K-K9=
€ 8.799,62* € 10.471,55
Ähnlich Xtune 2GB 1066MHz DDR2 CL5 EPP Kit of 2 (AXT760UD00-19D-K-2G)
k.A.
AXT760UD00-19D-K-2G
€ 47,18* € 56,14
Ähnlich Xtune 2GB 1333MHz DDR3 CL8 Kit of 2 (AXH760UD00-13G-K-2G)
k.A.
AXH760UD00-13G-K-2G
€ 104,80* € 124,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG