Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1372025 Herst.-Nr.: 920-000011 EAN: 5099206001596 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die kabellose Tastatur für die PLAYSTATION®3 - Kabellose Bluetooth®-Tastatur für die einfache Kommunikation im PLAYSTATION® Network
- Die einfachste Möglichkeit der Text- und Nachrichteneingabe bei der PLAYSTATION®3
- Kabellose Bluetooth®-Technologie funktioniert in einem Abstand von bis zu 10 m
- Integriertes Touchpad mit vertikalem Bildlauf
- Verwalten Sie Profile und kommunizieren Sie im PLAYSTATION® Network oder in PLAYSTATION® Home einfacher
- Geringes Gewicht, ideal für den Einsatz im Wohnzimmer geeignet
- Zwei Jahre Garantie und technische Hotline
Das Logitech® Cordless MediaBoard Pro™ vereinfacht die Kommunikation im PLAYSTATION® Network, vergessen Sie die umständliche Texteingaben über den normalen Controller: Richten Sie mit dieser Bluetooth®-Tastatur Profile ein, verwalten Sie Benutzerkonten und senden Sie Textnachrichten. Dank des integrierten Touchpad brauchen Sie keine separate Maus und mit zusätzlichen Funktionen wie dem vertikalem Bildlauf sowie linker und rechter Maustaste wird die Navigation innerhalb von Menüs erleichtert. Mit ihrem geringen Gewicht und einem flachen und eleganten Profil ist das Cordless MediaBoard Pro angenehm und einfach zu handhaben, zu verwenden und zu verstauen. Die Tastatur funktioniert in einem Abstand von bis zu zehn Metern von der PLAYSTATION®3. Inhalt: - Logitech® Cordless MediaBoard Pro™
- User Documentation
- 2 AA Batteries
- 2-year Limited Warranty
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 71 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 36,88* |  |  |  | Logitech | 71 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 36,88* |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 37,07* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 38,11* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 39,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 289,59* | € 344,61 | Ähnlich |  | | | € 188,05* | € 223,78 | Ähnlich |  | | | € 135,72* | € 161,51 | Ähnlich |  | | | € 45,93* | € 54,66 | Ähnlich |  | | | € 101,61* | € 120,92 | Ähnlich |  | | | € 161,58* | € 192,28 | Ähnlich |  | | | € 139,79* | € 166,35 | Ähnlich | | | | € 89,55* | € 106,56 | Ähnlich | | | | € 64,87* | € 77,20 | Ähnlich | | | | € 49,51* | € 58,92 | Ähnlich |  | | | € 183,46* | € 218,32 | Ähnlich | | | | € 59,47* | € 70,77 | Ähnlich | | | | € 11,87* | € 14,13 | Ähnlich | | | | € 10,01* | € 11,91 | Ähnlich | | | | € 129,48* | € 154,08 | Ähnlich | | | | € 11,82* | € 14,07 | Ähnlich | | | | € 18,72* | € 22,28 | Ähnlich | | | | € 15,55* | € 18,50 | Ähnlich | | | | € 35,80* | € 42,60 | Ähnlich | | | | € 185,83* | € 221,14 | Ähnlich |  | | | € 347,07* | € 413,01 | Ähnlich |  | | | € 347,07* | € 413,01 | Ähnlich | | | | € 87,07* | € 103,61 | Ähnlich |  | | | € 236,07* | € 280,92 | Ähnlich |  | | | € 275,80* | € 328,20 | Ähnlich |  | | | € 75,39* | € 89,71 |
|  |  |
|
 |
|
|