Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Driving Force EX for PS3 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® Driving Force EX for PS3 USB
Artikel-Nr.:  506-1371910
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  941-000029
EAN:  5099206005686
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Realitätsnahes Force-Feedback

Produktdetails:

  • Präzise Lenkung und realistisches Force-Feedback
  • Einteiliger Lenkradring mit komfortablen, gummierten Griffen
  • Schalthebel am Lenkrad
  • Gas- und Bremspedal
  • Haltevorrichtung mit zwei Klemmen
  • Designt für PLAYSTATION®3, kompatibel mit PlayStation®2
  • 2 Jahre Garantie und technische Hotline

Inhalt:

  • Lenkrad
  • Gas- und Bremspedale
  • Netzteil
  • Benutzerhandbuch
  • Zwei Jahre Garantie

Produkttext:

Erlebe deine Rennspiele auf der PLAYSTATION®3 und PlayStation®2 so, wie sie gespielt werden sollten. Das Driving Force™ EX hat einen USB-Anschluss für eine präzise Lenkung und Force-Feedback, sowie einen Standard-Controller-Anschluss, damit du auch PlayStation®2-Spiele ohne Unterstützung von Force-Feedback spielen kannst. Logitech fertigt den Lenkradring in einem Gas-Spritzgussverfahren aus einem Stück ohne Nähte oder Schrauben. Du kannst die gummierten Griffe fest in die Hand nehmen, ohne dass etwas quietscht, klappert oder sich verbiegt. Halte die komfortablen Griffe dieses beeindruckenden Rennlenkrads fest in der Hand, nutze die reaktionsfreudigen Gas- und Bremspedale und wechsle mit den Schalthebeln am Lenkrad schnell die Gänge.
... > Logitech > Gaming > PLAYSTATION®3
Weitere Suchbegriffe: PS3, Playstation 3, Controller
Angebote (6)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 47,93*
Logitech 1 Tag Frei Haus € 47,93*
take_IT 4 Tage € 5,00* € 48,03*
Avitos 13 Tage € 4,00* € 49,80*
Megacomputer 8 Tage € 9,00* € 51,31*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  47,93* €  57,04 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich HP Ersatzstifte (3erPack) (FB020AA)
HP
FB020AA
€ 25,41* € 30,24
Ähnlich HP iPAQ Displayschutz (FB019AA)
HP
FB019AA
€ 23,14* € 27,54
Ähnlich HP iPAQ Professional Skin Protector (FB016AA)
HP
FB016AA
€ 22,10* € 26,30
Ähnlich LCD TV 19 ProLite C1900WTV 5ms 1000:1 (PL C1900WTV-B1)
k.A.
PL C1900WTV-B1
€ 222,63* € 264,93
Ähnlich OKI Bildtrommeleinheit für 10.000 Blatt (43650302)
OKI
43650302
€ 44,52* € 52,98
Ähnlich OKI Toner Cyan für C3300 und C3400 (43459339)
OKI
43459339
€ 55,14* € 65,62
Ähnlich OKI Toner für B2000 5.000Seiten (43640302)
OKI
43640302
€ 39,89* € 47,47
Ähnlich OKI Toner gelb für C3300 und C3400 (43459337)
OKI
43459337
€ 55,11* € 65,58
Ähnlich OKI Toner Magenta für C3300 und C3400 (43459338)
OKI
43459338
€ 55,12* € 65,59
Ähnlich TFT 24 CG241W-BK + DTP94 Colorimeter (CG241W-BK+DTP94)
k.A.
CG241W-BK+DTP94
€ 1.547,68* € 1.841,74
Ähnlich Wi-Fi Gamers Wless-G Gaming Access Point (WCA-G)
Buffalo
WCA-G
€ 33,36* € 39,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG