 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1368674 Herst.-Nr.: 920-000369 EAN: 5099206006638 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Bleiben Sie beim Spielen auf dem Laufenden. Gute Informationen und Ausrüstung sind der Schlüssel zum Sieg, sogar beim Spielen. Die Tastatur Logitech® G15 sorgt dafür, dass Sie auf dem Laufenden bleiben und für den Sieg gerüstet sind. Mit dem Logitech-exklusiven LCD GamePanel™ erfahren Sie, auf welchem Server Ihre Freunde Battlefield 2142™ spielen oder werden benachrichtigt, wenn Ihr World of Warcraft®-Battleground verfügbar ist. Sie können sogar sehen, wer in Ventrilo™ spricht. Erstellen Sie hilfreiche Makros während des Spielens und rufen Sie sie mit einer G-Taste auf. Dank der beleuchteten Tasten können Sie bis spät in die Nacht spielen. Die Logitech® G15 gibt Ihnen den entscheidenden Vorsprung und jeder weiß, dass Gewinner mehr Spaß haben. Steuerung: - Deutlich erkennbares LCD GamePanel™: Zeigt Spielwerte und wichtige Systeminformationen an.
- Beleuchtete Tasten: Wählen Sie aus drei Helligkeitsstufen. Die Tasten sind sowohl in hellen als auch dunklen Lichtbedingungen immer gut zu erkennen.
- Sechs programmierbare G-Tasten: Führen Sie einzelne Tastenanschläge oder komplexe Makros mit sechs programmierbaren G-Tasten aus. Erstelen Sie Makros während des Spiels, ohne unterbrechen zu müssen.
Praktisch: - Kabelführungen: Schaffen Sie Maus-, Headset- und andere Kabel aus dem Weg, indem Sie sie in die Führungen an der Tastaturunterseite legen.
- Sofortiger Zugriff auf Multimedia: Verwenden Sie die praktischen Bedienelemente zum Regeln der Lautstärke und Steuern der Wiedergabe.
Inhalt: - Logitech® G15 Keyboard
- Handballenauflage
- Software-CD
- Installationshandbuch
- 2 Jahre beschränkte Hardwaregarantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
Disdata |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,25* |
€ 59,00* |
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 61,06* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 61,06* |
 |  |  |
IT_TK_Depot |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,50* |
€ 61,17* |
 |  |
take_IT |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,00* |
€ 61,27* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
61,06* |
€
72,66 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
 |
110/230V Netzladegerät mini-USB (A02000005) |
Navigon A02000005 |
€ 18,95* |
€ 22,55 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea b.display 4.1_22" Wide DVI-D (112205) |
Maxdata 112205 |
€ 253,62* |
€ 301,81 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea o.display 1.1_20" Wide Analog (112013) |
Maxdata 112013 |
€ 157,67* |
€ 187,63 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea o.display 2.1_22" Wide DVI-D (112207) |
Maxdata 112207 |
€ 175,37* |
€ 208,69 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea o.display 3.1_19" 4:3 DVI-D USB (111948) |
Maxdata 111948 |
€ 148,53* |
€ 176,75 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea o.display 3.1_26" Wide DVI-D (112601) |
Maxdata 112601 |
€ 368,91* |
€ 439,00 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Belinea o.display 4.1_24" Wide DVI-D (112402) |
Maxdata 112402 |
€ 300,98* |
€ 358,17 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
D-Link Switch 3627G 20xSFP 4xTX/SFP 3xXF (DGS-3627G) |
D-Link DGS-3627G |
€ 2.624,01* |
€ 3.122,57 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Dicota DataBoxAllroundXL Trolley (N 17638 A) |
Dicota N 17638 A |
€ 295,99* |
€ 352,23 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HD NL35/250GB SATA 3.5'' 7200rpm 32MB (ST3250310NS) |
Seagate ST3250310NS |
€ 54,43* |
€ 64,77 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack PL BLc SB40c,4J,VOS 13x5x4 (UF215E) |
HP UF215E |
€ 348,99* |
€ 415,30 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Inline Tastatur Reinigungsdruckluftspray 400ml |
Intos 43210 |
€ 8,44* |
€ 10,04 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Alto Connect Notebook-Halterung (939-000007) |
Logitech 939-000007 |
€ 50,72* |
€ 60,36 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Alto Express Notebook-Halterung (939-000009) |
Logitech 939-000009 |
€ 18,11* |
€ 21,55 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Alto, Cordless, Notebook-Halterung mit Tastatur (920-000387) |
Logitech 920-000387 |
€ 82,18* |
€ 97,79 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech ClearChat Comfort USB Headset, mit (981-000015) |
Logitech 981-000015 |
€ 28,98* |
€ 34,49 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Cordless MediaBoard Pro für PlayStation 3 (920-000011) |
Logitech 920-000011 |
€ 57,56* |
€ 68,50 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech G9 Laser Mouse, mit XL- und Präzisions-Griffen (910-000175) |
Logitech 910-000175 |
€ 60,81* |
€ 72,36 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Lautsprechersystem S120 2.0, weiss (980-000018) |
Logitech 980-000018 |
€ 8,12* |
€ 9,66 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM RX650 Cordless Optical Maus, schwarz (910-000342) |
Logitech 910-000342 |
€ 15,29* |
€ 18,20 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech V470 Laser Cordless Mouse für Notebooks, weiß (910-000301) |
Logitech 910-000301 |
€ 39,61* |
€ 47,14 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech VX Nano Cordless Laser Maus für Notebooks, grau (910-000255) |
Logitech 910-000255 |
€ 49,76* |
€ 59,21 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Classic Keyboard 200 |
Logitech 968019-0102 |
€ 10,14* |
€ 12,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® G11 Gaming Keyboard |
Logitech 967929-0102 |
€ 46,22* |
€ 55,00 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Keyboard diNovo Edge™ |
Logitech 967685-0102 |
€ 129,51* |
€ 154,12 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Media Keyboard |
Logitech 967560-0102 |
€ 11,66* |
€ 13,88 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Media Keyboard 600 |
Logitech 920-000034 |
€ 18,75* |
€ 22,31 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Ultra-Flat Keyboard |
Logitech 967653-0102 |
€ 15,24* |
€ 18,14 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Wave Keyboard ™ |
Logitech 920-000330 |
€ 35,19* |
€ 41,88 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|