Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Pure-Fi Anywhere speakers schwarz CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® Pure-Fi Anywhere speakers schwarz CE
Artikel-Nr.:  506-1358507
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  984-000010
EAN:  5099206005068
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der Ghettoblaster neu erfunden - Großartiger Sound für unterwegs

Produktdetails:

  • Perfekte Akustik dank 5,1-cm-Hochleistungsantriebsspulen, 7,6-cm-Druckantriebsspulen für klangvolle Bässe und 3-D-Steuertechnologie für ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis.
  • Wiederaufladbarer Akku für 10 Stunden Musikgenuss mit einer Akku-Ladung
  • Im Netzbetrieb wird der über den Dock Connector angeschlossene iPod® aufgeladen
  • Inklusive Fernbedienung im Kreditkartenformat und Reise-Etui
  • Geeignet für alle iPod®-Modelle und MP3-Player
  • 2 Jahre Garantie und technische Hotline
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > iPod- und MP3-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Boxen
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 117,11*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 118,03*
PCS 9 Tage pro Stück Frei Haus € 120,05*
Logitech 9 Tage pro Stück Frei Haus € 120,05*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 125,32*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  120,05* €  142,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Logitech® mm32 iPod Speaker portable schwarz CE
Logitech
970218-2914
€ 37,62* € 44,77
Sonstiges
Logitech® mm50 iPod Speakers 5V schwarz CE
Logitech
970173-4914
€ 85,98* € 102,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG