Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Pure-Fi Anywhere™


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1358506
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  984-000009
EAN:  5099206005051
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Genießen Sie den vollen Klang und die tiefen Bässe der iPod®-Lautsprecher, wo immer Sie gerade sind, zu Hause oder unterwegs.

Das Pure-Fi Anywhere™-Lautsprechersystem nutzt eine einzigartige Kombination von Lautsprecherantriebsspulen zur Erzeugung eines kristallklaren Klangs mit maximalen Tiefen und minimaler Verzerrung. Die kompakten Abmessungen und die lange Batterielebensdauer machen es zum idealen Partner für Ihren iPod®.

Leistung:

  • Modernste Akustik: Beeindruckende Klangqualität mit starken, tiefen Bässen. Ein Satz aktiver 5.1 cm Max-X-Hochleistungsantriebsspulen sorgt für volle, ausgewogene Klangqualität, während die 7.6 cm Druckantriebsspulen die Bässe maximieren.
  • StereoXL-Technologie: Verbreitert das Stereobild dramatisch und erzeugt ein vollkommen authentisches Hörerlebnis.

Praktisch:

  • Wiederaufladbare Batterie bietet zehn Stunden Spielzeit: Längerer ungestörter Musikgenuss mit dieser 10-Stunden-Batterie. Die Batterieanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.
  • Reise-Etui: Dient der Aufbewahrung und dem Schutz der Lautsprecher, der Fernbedienung und des Netzteils. Sogar der iPod nano passt noch mit hinein.
  • Lädt den iPod®: Fungiert gleichzeitig als iPod®-Ladegerät.

Steuerung:

  • Kabellose Fernbedienung: Zur Steuerung Ihres iPod® und zum Durchstöbern Ihrer Musik von jeder Stelle im Zimmer.
  • Bedienung auf Tastendruck: Sofortiger Zugriff auf Shuffle- und Wiederholfunktionen.

iPod®-Kompatibilität:

  • Geeignet für alle iPod®-Modelle mit Dock Connector (einschließlich iPod nano und iPod® video)
  • Unterstützt die iPod®-Modelle 1G bis 3G (und andere tragbare Musikplayer) über 3,5-mm-Aux-Eingang

Inhalt:

  • Logitech® Pure-Fi Anywhere™ Kompakte Lautsprecher für den iPod®
  • Netzteil (100-240 V)
  • Fernbedienung
  • Reise-Etui
  • Installationshandbuch
  • Universal Dock-Adapter
  • 2 Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > iPod- und MP3-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Boxen
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 116,68*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 117,60*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 119,66*
Logitech
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 119,66*
5 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 122,71*
Menge:  Stück  
Preise von Logitech
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Logitech
980-000128
€ 214,01*
€ 254,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG