Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1358432 Herst.-Nr.: 960-000113 EAN: 5099206006553 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Die ultimative Freiheit bei Videogesprächen Leistungsstarke Webkamera mit motorisierten Funktionen und Autofokus Produktdetails: - Die motorisierte Kamera folgt Ihren Bewegungen und behält Sie immer im Bild
- Die Optik von Carl Zeiss® mit Autofokus sorgt auch bei Nahaufnahmen für gestochen scharfe Bilder
- Realitätsnahe Bilder in HD-Qualität mit 8 Megapixel (Software interpoliert)
- RightLightTM 2 bietet auch bei schlechter Beleuchtung eine hervorragende Bildqualität
- Deutlicher, echofreier Ton dank hochwertigem Mikrofon und RightSoundTM
- Lustige Gespräche mit Logitech Video Effects
- Windows VistaTM und Windows® XP
- Zwei Jahre Garantie und technische Hotline
- 2,0-Megapixel-Sensor mit RightLightTM 2 Technologie
- Motorisierte Kamera mit intelligenter Gesichtsverfolgung
- Carl Zeiss® Objektiv
- Autofokus
- Bilder mit bis zu 8 Megapixel (interpoliert vom nativen 2-Megapixel-Sensor)
- High Definition Video
- Video mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde
- Mikrofon mit RightSoundTM
- USB 2.0 High Speed
- Blickfeld 78° diagonal
- Blickwinkel 189° horizontal, 102° vertikal
Produkttext: Mehr Bewegung. Die Logitech® QuickCam® SphereTM AF ist motorisiert und nutzt eine intelligente Gesichtsverfolgung, um Ihren Bewegungen zu folgen. Die Optik von Carl Zeiss® erfasst Bilder mit bis zu acht Megapixel (Software interpoliert) und Videos in HD-Qualität. Das Objektiv mit Autofokus sorgt auch bei Nahaufnahmen für gestochen scharfe Bilder und RightLightTM 2 gewährleistet auch bei schlechter Beleuchtung eine hervorragende Bildqualität. Die RightSoundTM Technologie sorgt für klar verständliche Gespräche. Mit animierten Avataren und Accessoires aus den Logitech Video Effects und Fun Filters können Sie Ihre Gespräche lustiger gestalten. Die Webkamera kann entweder in der Schreibtischhalterung oder auf dem 22 cm hohen Stativ platziert werden, damit sie fast auf Ihrer Augenhöhe positioniert ist. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 81,56* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 81,59* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 82,64* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 82,69* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 82,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 112,89* | € 134,34 | Ähnlich |  | | | € 51,90* | € 61,76 | Ähnlich |  | | | € 96,65* | € 115,01 | Ähnlich |  | | | € 29,36* | € 34,94 | Ähnlich | | | | € 382,89* | € 455,64 | Ähnlich | | | | € 467,93* | € 556,84 | Ähnlich |  | | | € 30,81* | € 36,66 | Ähnlich | | | | € 248,59* | € 295,82 | Ähnlich |  | | | € 118,19* | € 140,65 | Ähnlich |  | | | € 194,44* | € 231,38 | Ähnlich |  | | | € 31,99* | € 38,07 |
|  |  |
|
 |
|
|