Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Cordless Desktop® Wave™


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1357964
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  920-000268
EAN:  5099206004825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur

Produktbeschreibung:

Besser arbeiten durch mehr Komfort
Stürzen Sie sich in die Wellen. Mit der Logitech® Cordless Desktop® Wave™ erleben Sie durch seine innovative Form eine neue Dimension von Komfort.

Komfort:

  • Wellenform-Design: Die Wellenform der Tastatur und Tasten wurde an die Fingerstellung angepasst.
  • Gleichmäßig geschwungenes Design: Ein geschwungenes Profil und gleichmäßig große Tasten fördern eine ergonomisch korrekte, komfortablere Handhaltung. Sie spüren die Vorteile sofort, ohne das Tippen auf einer andern Tastenanordnung neu lernen zu müssen.
  • Gepolsterte geschwungene Handballenauflage: Die weiche Oberfläche fördert eine entspannte Haltung für langes Tippen.
  • Anpassbare Tastaturhöhe: Mit den dreistufig einstellbaren Füßen können Sie die Höhe an Ihre Bedürfnisse anpassen.
  • Komfortables Mausdesign: Diese Hochleistungs-Lasermaus ist auch mit geschwungenen Seitenteilen und weichen Gummigriffschalen auf Komfort ausgelegt und bietet unerreichte Präzision auf praktisch allen Oberflächen.
  • Führung für Audiokabel: Schaffen Sie Kopfhörerkabel aus dem Weg, indem Sie sie in die Führung an der Tastaturunterseite legen.

Steuerung und Komfort:

  • Einfacher Zugriff auf Windows Vista™-Funktionen: Mit großen Sondertasten können Sie Windows Vista™-Funktionen wie Flip 3D, Zoom, Fotogalerie und Minianwendungen direkt aufrufen.
  • Sofortiger Zugriff auf Multimedia: Verwenden Sie die praktischen Bedienelemente zum Regeln der Lautstärke und Steuern der Wiedergabe. Mit einer reservierten Taste können Sie Media Center oder Front Row starten.
  • Programmierbare F-Tasten: Mit den programmierbaren F-Tasten rufen Sie Anwendungen, Spielen, Ordnern oder Webseiten problemlos auf.
  • Längere Batterielebensdauer: Genießen Sie die längere Batterielebensdauer: bis zu 15 Monate bei der Tastatur und sechs Monate bei der Maus. LEDs an Tastatur und Maus leuchten auf, wenn die Batterien schwach werden.
  • Kabellose Freiheit: Die zuverlässige kabellose Technologie von Logitech® macht Schluss mit Kabelgewirr.
  • Leistungsfähige Lasermaus: Erleben Sie unvergleichliche Präzision und Kontrolle, auch auf Oberflächen, auf denen normale optische Mäuse versagen.

Inhalt:

  • Logitech® Wave Cordless Keyboard
  • Logitech® LX8 Cordless Laser Mouse
  • USB-Mini-Empfänger
  • USB-Verlängerungskabel
  • Kunststoffabdeckung für Tastatur
  • 4 Alkali-Batterien vom Typ AA
  • CD mit Software, Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Onlinehilfe
  • Schnellstartanleitung
  • Fünf Jahre beschränkte Hardwaregarantie
  • Technische Hotline
... > Logitech > Tastaturen > Tastatur- und Mauskombinationen
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 42,45*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 42,55*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 42,55*
Secomp 2 Tage pro Stück € 6,90* € 46,32*
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 52,79*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,55* €  50,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich AVERY Zweckform Chronoplan Mobil Midi Compact, schwarz (50175)
Zweckform
50175
€ 56,75* € 67,53
Ähnlich DIVA Server 4BRI-8M 1-Year Advance Repla (330-049)
k.A.
330-049
€ 151,34* € 180,09
Ähnlich DIVA Server BRI/analog1-Year Advance Rep (330-053)
k.A.
330-053
€ 126,68* € 150,75
Ähnlich DIVA Server V-2PRI/E1-60 1-Year Advance (330-041)
k.A.
330-041
€ 657,76* € 782,73
Ähnlich DIVA Server V-4PRI/E1-120 1-Year Advance (330-048)
k.A.
330-048
€ 940,56* € 1.119,27
Ähnlich
Inline Tastatur Reinigungsdruckluftspray 400ml
Intos
43210
€ 8,44* € 10,04
Ähnlich Logitech Classic Tastatur 200, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (968019-0102)
Logitech
968019-0102
€ 11,21* € 13,34
Ähnlich Logitech Digital Precision PC Gaming Headset (981-000041)
Logitech
981-000041
€ 31,93* € 38,00
Ähnlich Logitech kabelloser Nummernblock, USB-Anschluss, schwarz (920-000222)
Logitech
920-000222
€ 25,38* € 30,20
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-240, 2.1-System, 25 Watt (970285-0914)
Logitech
970285-0914
€ 35,23* € 41,92
Ähnlich Logitech Media Tastatur 600, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (920-000034)
Logitech
920-000034
€ 24,54* € 29,20
Ähnlich Logitech MX Air Lasermaus, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (931633-0914)
Logitech
931633-0914
€ 116,76* € 138,94
Ähnlich
Logitech OEM RX300 Premium Optical Mouse 3D, Farbe: schwarz (931434-0600)
Logitech
931434-0600
€ 10,20* € 12,14
Ähnlich Logitech QuickCam Pro 9000, USB-Anschluss, schwarz / grau (960-000050)
Logitech
960-000050
€ 66,81* € 79,50
Ähnlich Logitech Ultra-Flat Tastatur, PS/2- oder USB-Anschluss (967653-0102)
Logitech
967653-0102
€ 17,04* € 20,28
Ähnlich
Logitech Universal-Fernbedienung Harmony 785 Advanced Remote (966207-0914)
Logitech
966207-0914
€ 133,33* € 158,66
Ähnlich
Logitech Wave Keyboard für eine natürliche Handhaltun (18001324)
Logitech
920-000330
€ 37,81* € 44,99
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam Pro für Notebooks, USB-Anschluss (960-000047)
Logitech
960-000047
€ 73,54* € 87,51
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® Comfort Laser
Logitech
967692-0102
€ 53,36* € 63,50
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® EX110
Logitech
967561-1102
€ 28,55* € 33,97
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® LX710 Laser
Logitech
967670-1102
€ 55,95* € 66,58
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® MX™ 3200 Laser
Logitech
967688-0102
€ 65,92* € 78,44
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® MX™ 5000 Laser
Logitech
967558-0102
€ 76,12* € 90,58
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® S510
Logitech
967557-0102
€ 40,78* € 48,53
Ähnlich
Logitech® Cordless Desktop® S530 Laser for Mac®
Logitech
967664-0102
€ 54,91* € 65,34
Ähnlich
Logitech® diNovo™ Cordless Desktop® for Notebooks
Logitech
967428-0102
€ 85,51* € 101,76
Ähnlich
Logitech® diNovo™ Media Desktop® Laser
Logitech
967562-0102
€ 136,31* € 162,21
Ähnlich Module/10GBASE-LRM X2 (X2-10GB-LRM=)
Cisco
X2-10GB-LRM=
€ 672,22* € 799,94
Ähnlich PSU ATX 450W Corsair CMPSU-450VXEU (CMPSU-450VXEU)
k.A.
CMPSU-450VXEU
€ 59,83* € 71,20
Ähnlich Secure Router 1002 1-port active E1 (SR2101009E5)
Nortel
SR2101009E5
€ 724,59* € 862,26
Ähnlich Secure Router 3120 Standard 2 slot chass (SR2102003E5)
Nortel
SR2102003E5
€ 1.867,13* € 2.221,88
Ähnlich Secure Router 3120 VPN Upgrade for 1,000 (SR2116012)
Nortel
SR2116012
€ 621,73* € 739,86
Ähnlich SP/IBM Akku Li-Ion 4400mAh 10,8V T4x R5x (92P1087)
IBM
92P1087
€ 77,10* € 91,75
Ähnlich
Tast.+Maus Internet 1500 Desk. schwarz Laser USB kabellos
Logitech
9677430102
€ 40,88* € 48,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG