 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1357955 Herst.-Nr.: 981-000015 EAN: 5099206005679 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Komfort und digitaler Klang in einem vielseitig einsetzbaren Headset. Komfort: - Verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel und weiche Ohrschalen: Komfortabler Sitz.
Einfach zu bedienen und praktisch: - Drehbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung: Reduziert Hintergrundgeräusche und ermöglicht deutliche Gespräche und Sprachbefehle. Das Mikrofon lässt sich nach oben drehen, wenn Sie Musik hören oder einen Film sehen möchten.
- Lautstärkeregler/Stummschalter am Kabel: Regeln der Headset-Lautstärke und Stummschalten des Mikrofons.
- Modernes, digitales USB-Modell: Bietet eine überlegene Klangreinheit mit nur einem USB-Anschluss (Plug&Play).
Technische Daten: - Frequenzbereich:
- Headset: 20 Hz-20 kHz
- Mikrofon: 100 Hz-10 kHz
- Eingangsempfindlichkeit: -62 dBV/µbar, -42 dBV/Pa +/- 3 dB
- Kabellänge: 2,40 m
- USB-kompatibel (1.1 und 2.0)
Inhalt: - Logitech® ClearChat™ Comfort USB
- Schnellstartanleitung
- 2 Jahre beschränkte Hardwaregarantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Telefon |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 25,56* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 25,56* |
 |  |  |
Misco |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 2,69* |
€ 25,57* |
 |  |
ELBA-OfficeShop |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 6,00* |
€ 26,07* |
 |  |
ITD |
16 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Packung |
€ 4,50* |
€ 27,20* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
25,56* |
€
30,42 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP 6715b AMDTurion64X2 TL-60 2048MB 160G (GB835EA#ABD) |
HP GB835EA#ABD |
€ 690,18* |
€ 821,31 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP IC Env-BL 8Svr Lic no Med 24x7Support (436747-B22) |
HP 436747-B22 |
€ 1.963,60* |
€ 2.336,68 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP IC Env-BL NM no Med 24x7Supp Flex Lic (436749-B22) |
HP 436749-B22 |
€ 268,43* |
€ 319,43 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Lexmark C780N 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002349393) |
Lexmark 002349393 |
€ 269,67* |
€ 320,91 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Lexmark C782n 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002349405) |
Lexmark 002349405 |
€ 503,26* |
€ 598,88 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Lexmark C935x 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002349441) |
Lexmark 002349441 |
€ 937,13* |
€ 1.115,18 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Lexmark C935x 4J.GV(1+3) OnSite Repair (002349442) |
Lexmark 002349442 |
€ 1.403,12* |
€ 1.669,71 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Alto Express Notebook-Halterung (939-000009) |
Logitech 939-000009 |
€ 18,11* |
€ 21,55 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Alto, Cordless, Notebook-Halterung mit Tastatur (920-000387) |
Logitech 920-000387 |
€ 82,18* |
€ 97,79 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Lautsprechersystem S120 2.0, schwarz (980-000010) |
Logitech 980-000010 |
€ 8,07* |
€ 9,60 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Lautsprechersystem S120 2.0, weiss (980-000018) |
Logitech 980-000018 |
€ 8,12* |
€ 9,66 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM RX650 Cordless Optical Maus, schwarz (910-000342) |
Logitech 910-000342 |
€ 15,29* |
€ 18,20 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech RX1500 Corded Laser Maus, Farbe: schwarz (910-000664) |
Logitech 910-000664 |
€ 18,90* |
€ 22,49 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech V470 Laser Cordless Mouse für Notebooks, weiß (910-000301) |
Logitech 910-000301 |
€ 39,61* |
€ 47,14 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech VX Nano Cordless Laser Maus für Notebooks, grau (910-000255) |
Logitech 910-000255 |
€ 49,76* |
€ 59,21 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Webcam QuickCam S 5500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000242) |
Logitech 960-000242 |
€ 40,04* |
€ 47,65 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Webcam QuickCam S 7500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000249) |
Logitech 960-000249 |
€ 63,93* |
€ 76,08 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Webcam QuickCam Vision Pro für Mac, USB-Anschluss (960-000301) |
Logitech 960-000301 |
€ 81,94* |
€ 97,51 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® ClearChat™ Pro USB |
Logitech 981-000011 |
€ 31,75* |
€ 37,78 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Digital Precision PC Gaming Headset |
Logitech 981-000041 |
€ 27,80* |
€ 33,08 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® QuickCall™ USB Speakerphone |
Logitech 980440-0914 |
€ 57,21* |
€ 68,08 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
USB Headset for Playstation 3 (981-000045) |
Logitech 981-000045 |
€ 24,37* |
€ 29,00 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
USB Stick 2048MB 2.0 V85 Metallgehäuse (TS2GJFV85) |
k.A. TS2GJFV85 |
€ 22,17* |
€ 26,38 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
USB Stick 4096MB 2.0 MLC V85 Metall.Geh (TS4GJFV85) |
k.A. TS4GJFV85 |
€ 28,88* |
€ 34,37 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
VAIO USB-Maus u. Internet-Telefon (VNCX1A/B.CE) |
Sony VNCX1A/B.CE |
€ 67,59* |
€ 80,43 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|