Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1356750
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  960-000047
EAN:  5099206005082
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Erleben Sie detaillierte und klare Bildschärfe auf dem Notebook. Carl Zeiss®-Optik mit Autofokus für gestochen scharfe Bilder auch bei extremen Nahaufnahmen.

Leistung:

  • Carl Zeiss®-Optik mit Autofokus : Höherer Detailreichtum und Klarheit dank Carl Zeiss®-Optik. Die Bilder bleiben auch bei Nahaufnahmen gestochen scharf.
  • Hohe Auflösung : Bilder so realistisch wie noch nie mit 8 Megapixel* und HD-Qualität
  • RightLight™ 2 : Passt die Bilder auch bei schlechter Beleuchtung oder Gegenlicht dynamisch an
  • Integriertes Mikrofon mit RightSound™ : Deutliche Gespräche ohne störende Echos** und Hintergrundgeräusche
  • Weitwinkelobjektiv und intelligente Gesichtsverfolgung : Damit Sie immer im Bild bleiben.

Praktisch und elegant:

  • Tischständer (30,5 cm) : Bringt die Webkamera auf Augenhöhe, wenn Sie nicht unterwegs sind.
  • Hochwertiges Reise-Etui : Schützt die Kamera, wenn sie nicht genutzt wird.
  • Logitech® Video Effects™ : Gestalten Sie Videogespräche individuell mit Hunderten von Avatars und Accessoires, die Ihre Gesichtsausdrücke und Kopfbewegungen nachahmen.
  • Herunterladbare Fun Filters : Videoeffekte wie Fischauge, 50er-Jahre-Film, Neon usw.
  • Verstellbare Monitorhalterung : Für bis zu 20 mm dicke Notebookbildschirme geeignet.
  • Bonussoftware : HP Photosmart Essential zum Erfassen, Bearbeiten und Drucken von Fotos

Technische Daten:

  • Carl Zeiss®-Objektiv
  • Autofokus
  • Hoch auflösender 2-Megapixel-Sensor mit RightLight™ 2
  • Farbtiefe: 24 Bit (True Color)
  • Videoauflösung: bis zu 1600 x 1200 Pixel (HD-Qualität)
  • Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder pro Sekunde
  • Standbildauflösung: 8 Megapixel (erweitert durch Software)
  • Integriertes Mikrofon mit RightSound™

Inhalt:

  • Logitech® QuickCam® Pro for Notebooks
  • Schreibtischständer
  • Reise-Etui
  • USB-Kabel (90 cm)
  • QuickCam®-Software-CD mit:
  • Logitech® QuickCam®-Anwendungen:Logitech® Video Effects™, Video-Mail auf Mausklick, QuickCapture für Fotos und Webkamerasoftware, Anwendungen für Windows®: Windows Live™ Messenger, Skype™ mit Vollbild-Videogesprächen, AIM®, Yahoo!® Messenger mit kostenlosen Videogesprächen
  • Bonussoftware:HP Photosmart Essential zum Erfassen, Bearbeiten und Drucken von Fotos (Herunterladen aus dem Web erforderlich)
  • Schnellstartanleitung
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Webkameras + Kommunikation > Webkameras
... > Logitech > Produkte für Notebooks > Webkameras
Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 56,02*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 59,11*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 59,84*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 61,26*
Logitech 80 Tage pro Stück Frei Haus € 65,92*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  65,92* €  78,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:80 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Battery - Li-Ion 6 Cell 5100mAh (PA3588U-1BRS)
Toshiba
PA3588U-1BRS
€ 122,35* € 145,60
Ähnlich Logitech Classic Tastatur 200, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (968019-0102)
Logitech
968019-0102
€ 11,21* € 13,34
Ähnlich Logitech Digital Precision PC Gaming Headset (981-000041)
Logitech
981-000041
€ 31,93* € 38,00
Ähnlich Logitech kabelloser Nummernblock, USB-Anschluss, schwarz (920-000222)
Logitech
920-000222
€ 25,38* € 30,20
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem V-20, 2.0-System, 2 Watt (970155-0914)
Logitech
970155-0914
€ 47,95* € 57,06
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-240, 2.1-System, 25 Watt (970285-0914)
Logitech
970285-0914
€ 35,23* € 41,92
Ähnlich Logitech Media Tastatur 600, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (920-000034)
Logitech
920-000034
€ 24,54* € 29,20
Ähnlich Logitech MX Air Lasermaus, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (931633-0914)
Logitech
931633-0914
€ 116,76* € 138,94
Ähnlich
Logitech OEM RX300 Premium Optical Mouse 3D, Farbe: schwarz (931434-0600)
Logitech
931434-0600
€ 10,20* € 12,14
Ähnlich
Logitech QuickCam Deluxe für Notebooks, USB-Anschluss (18001185)
Logitech
960-000044
€ 39,70* € 47,24
Ähnlich Logitech QuickCam Pro 9000, USB-Anschluss, schwarz / grau (960-000050)
Logitech
960-000050
€ 66,81* € 79,50
Ähnlich Logitech Ultra-Flat Tastatur, PS/2- oder USB-Anschluss (967653-0102)
Logitech
967653-0102
€ 17,04* € 20,28
Ähnlich
Logitech Universal-Fernbedienung Harmony 785 Advanced Remote (966207-0914)
Logitech
966207-0914
€ 133,33* € 158,66
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam für Notebooks, USB-Anschluss (18001193)
Logitech
960-000011
€ 28,46* € 33,87
Ähnlich LTO3 HH int.drive SAS 5.25" black bare (TC-L32AN-BR)
Quantum
TC-L32AN-BR
€ 903,96* € 1.075,71
Ähnlich LTO3 HHeight Intl Drive, 5.25" SAS black (TC-L32AN-EY)
Quantum
TC-L32AN-EY
€ 994,73* € 1.183,73
Ähnlich LTO3 HHight Single 1U rackmoun SAS black (TC-L33CN-EO)
Quantum
TC-L33CN-EO
€ 1.192,61* € 1.419,21
Ähnlich QuickCam Communicate Deluxe (961465-0310)
Logitech
961465-0310
€ 30,23* € 35,97
Ähnlich Toshiba 22" TFT Monitor Wide - Dual (PA3553E-1LC2)
Toshiba
PA3553E-1LC2
€ 264,92* € 315,25
Ähnlich Toshiba Laser Tilt-Wheel Mouse Silver (PA3570E-1ETA)
Toshiba
PA3570E-1ETA
€ 20,19* € 24,03
Ähnlich Toshiba Mini Retractable Laser Mouse - S (PA3569E-1ETA)
Toshiba
PA3569E-1ETA
€ 26,19* € 31,17
Ähnlich Toshiba Optical Tilt-Wheel Mouse Silver (PA3571E-1ETA)
Toshiba
PA3571E-1ETA
€ 17,26* € 20,54
Ähnlich Toshiba Wireless (RF) Mouse optical Silv (PA3572E-1ETA)
Toshiba
PA3572E-1ETA
€ 34,05* € 40,52
Ähnlich VAIO Hochleistungsakku f.AR41,CR, SZ6, N (VGPBPL9.CE7)
Sony
VGPBPL9.CE7
€ 220,77* € 262,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG