Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1353649 Herst.-Nr.: 920-000222 EAN: 5099206003958 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Erstellen Sie die Rechnung unterwegs. Control: - Mühelose Dateneingabe: Anwendungstasten zum leichten Zugriff auf Excel, Rechner und das Internet. Weitere Sondertasten beschleunigen Excel-Funktionen.
Praktisch: - Einfach anschließen und loslegen: Schließen Sie einfach den Mikro-Empänger an und rechnen Sie los - es muss keine Software installiert werden.
- Kabellose Freiheit mit 2,4 GHz: Genießen Sie den reibunglosen Betrieb. Wenn Sie fertig sind, könne Sie den Mikro-Empfänger zum Transport im Ziffernblock verstauen.
- Erhöhte Batterielebensdauer: Die Batterien halten bis zu sechs Monaten lang und eine LED zeigt an, wenn sie schwach werden.
Stil und Komfort: - Schutzetui: Ein elegantes Etui schützt den Ziffernblock beim Transport.
- Komfortables Design: Einfach zu halten und zu bedienen dank kompaktem Profil und weichen Seitenteilen.
Inhalt: - Logitech® Cordless Number Pad for Notebooks
- Verstaubarer 2,4-GHz-Mikro-Empfänger
- Etui
- 2 Alkalibatterien vom Typ AAA
- Handbuch
- Drei Jahre Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 22,64* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 22,64* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 23,22* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 23,41* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 23,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 36,39* | € 43,30 | Ähnlich |  | | | € 57,74* | € 68,71 | Ähnlich | | | | € 8,53* | € 10,15 | Ähnlich | | | | € 397,67* | € 473,23 | Ähnlich | | | | € 668,06* | € 794,99 | Ähnlich | | | | € 1.116,24* | € 1.328,33 | Ähnlich | | | | € 48,42* | € 57,62 | Ähnlich |  | | | € 32,10* | € 38,20 | Ähnlich |  | | | € 65,91* | € 78,43 | Ähnlich |  | | | € 23,45* | € 27,91 | Ähnlich | | | | € 38,40* | € 45,70 | Ähnlich | | | | € 17,92* | € 21,32 | Ähnlich | | | | € 94,23* | € 112,13 | Ähnlich | | | | € 281,64* | € 335,15 | Ähnlich | | | | € 18,17* | € 21,62 | Ähnlich | | | | € 25,76* | € 30,65 | Ähnlich | | | | € 32,44* | € 38,60 | Ähnlich |  | | | € 84,28* | € 100,29 | Ähnlich | | | | € 212,74* | € 253,16 |
|  |  |
|
 |
|
|