Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® QuickCam® Deluxe for NB silber OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® QuickCam® Deluxe for NB silber OEM
Artikel-Nr.:  506-1351928
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  960-000086
EAN:  5099206003897
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Mobile Webkamera für Notebooks mit VGA-Sensor, RightLightTM für den Einsatz bei ungünstigen Lichtverhältnissen, integriertem Mikrofon mit RightSoundTM und Rauschunterdrückung für deutlichen Klang ohne störende Echos.

Produktdetails:

  • Hochwertiger VGA-Sensor mit Glaslinse und 640 x 480 Pixel. Ein Linsenelement aus Glas ermöglicht schärfere Bilder und 1,3-Megapixel-Fotos (Software interpoliert).
  • Variable Halterung für Bildschirme bis zu 20 mm.
  • RightLightTM für gute Bilder bei ungünstigen Lichtverhältnissen. RightLightTM gleicht ungünstige Lichtverhältnisse aus und bietet klare Bilder.
  • Integriertes Mikrofon mit RightSoundTM mit Rauschunterdrückung und echofreiem Ton. Das integrierte Mikrofon mit RightSoundTM-Technologie überträgt die Stimme klar und ohne störende Geräusche oder störende Echos.
  • Logitech® Fun Filters. Mehr Spaß bei Video-Chats durch das Einfügen von Logitech® Fun Filters wie Regen oder Schneeflocken.
  • Geeignet für alle gängigen Instant Messenger.
  • Variabler Fokus.
  • Auslöser für Standbilder.
  • Zertifiziert für Windows VistaTM und USB Video Class (UVC) kompatibel.
  • Commercial Packaging. 10 Stück im Multi-Pack, jeweils einzeln in weißen Boxen mit individueller EAN verpackt.
  • Drei Jahre Garantie.
  • Variabler Fokus
  • Sichtbereich: 60° diagonal
  • Kabellänge: 0,7 Meter
  • Abmessungen (H x B x T): 5,8 cm x 3,0 cm x 1,9 cm (ohne Halterung)

Systemvoraussetzungen:

  • Windows® 2000 oder XP
    Pentium® P4 1,4 GHz oder höher
    128 MB Arbeitsspeicher
    200 MB freier Festplattenspeicher
    CD-ROM-Laufwerk
    USB-Anschluss 1.1, 2.0
  • Windows VistaTM
    Pentium® P4 2,4 GHz oder höher
    512 MB Arbeitsspeicher
    WEI = 3
    200 MB freier Festplattenspeicher
    CD-ROM-Laufwerk
    USB-Anschluss 1.1, 2.0

Produkttext:

QuickCam® Chat von Logitech ist eine Kombination aus Webkamera und Headset. Sie sprechen ohne Zeitverzögerung mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Das Headset verfügt über einen komfortablen Ohrhörer. Mit der enthaltenen Software von HP können Sie alle Aufnahmen bearbeiten. QuickCam Chat ist für alle gängigen Instant Messaging-Anwendungen geeignet, z.B. MSN Messenger, Skype, AOL Instant Messenger und Yahoo Messenger. USB. Zwei Jahre Garantie. Volle Produktunterstützung.
... > Logitech > Produkte für Notebooks > Webkameras
Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 36,49*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 36,49*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 39,31*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 39,32*
B2B-Discount 2 Tage pro Stück € 4,50* € 39,60*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,49* €  43,42 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
BNC-Crimpzange (TV8613)
k.A.
TV8613
€ 43,26* € 51,48
Ähnlich
HP RHEL4 1-2 CPU-Prm-1Yr RHN No Media (445932-B21)
HP
445932-B21
€ 287,22* € 341,79
Ähnlich
HP RHEL4 1-2 CPU-Prm-3Yr RHN No Media (445933-B21)
HP
445933-B21
€ 846,92* € 1.007,83
Ähnlich MS Expression Media/DE CD/DVD Mac/Win (PHL-00011)
Microsoft
PHL-00011
€ 238,88* € 284,27
Ähnlich MS Expression Studio/DE CD/DVD Mac/Win (PJS-00011)
Microsoft
PJS-00011
€ 475,93* € 566,36
Ähnlich OKI Unterschrank (rollbar) f C5550MFP (09624213)
OKI
09624213
€ 157,47* € 187,39
Ähnlich Samsung CLX-2160/SEE/128MB 16ppm USB (CLX-2160/SEE)
Samsung
CLX-2160/SEE
€ 229,01* € 272,52
Ähnlich
SW/Upg CM5.1>6.0 7825 (CM6.0-U-K9-7825=)
Cisco
CM6.0-U-K9-7825=
€ 1.325,73* € 1.577,62
Ähnlich TFT 17 HW173A 8ms 500:1 250cd (HW173AB)
k.A.
HW173AB
€ 120,17* € 143,00
Ähnlich Up/MS Expression Media/DE CD/DVD CrPf (PHL-00402)
Microsoft
PHL-00402
€ 82,77* € 98,50
Ähnlich Up/MS Expression Studio/DE CD/DVD CrPf (PJS-00054)
Microsoft
PJS-00054
€ 275,05* € 327,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG