Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® S120 speakers 2.0 4,4W weiß OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® S120 speakers 2.0 4,4W weiß OEM
Artikel-Nr.:  506-1351097
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  980-000018
EAN:  5099206004009

Produktbeschreibung:

2.0-Lautsprechersystem mit einer Gesamtleistung von 2,3 Watt RMS für herausragenden Klang mit kraftvollen Tiefen für Computer, CD- und MP3-Player. Mit Lautstärkreregler und 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Produktdetails:

  • 2.0-Soundsystem mit einer Gesamtleistung von 2,3 Watt RMS.
  • Elegantes Design mit Lautsprecherabdeckung aus Metall.
  • Kombinierter Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter.
  • Kopfhörerbuchse für 3,5-mm-Klinkenstecker.
  • Status-LED ein-/ausgeschaltet.
  • Drei Jahre Garantie.
  • Gesamtleistung: 2,3 Watt RMS
  • Abmessungen (H x B x T): 15,8 cm x 6,5 cm x 5,8 cm
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Heim- und PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 7,10*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 7,10*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 7,35*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 7,37*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 7,45*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,10* €  8,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
Club 3D
CMS-THDD
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich Data Cart/800-1600GB LTO Ultrium 4 (22875200)
Hitachi
22875200
€ 64,06* € 76,23
Ähnlich DVD+R 4,7GB 16x IW SP(45) AQUAGUARD (26219)
k.A.
26219
€ 39,59* € 47,11
Ähnlich Epson C13T08074010 6 Couleurs (C13T08074010)
k.A.
C13T08074010
€ 44,96* € 53,50
Ähnlich EPSON Tintenp. Multipack R200/300/RX500 (C13T04874010)
Epson
C13T04874010
€ 57,56* € 68,50
Ähnlich HD Caviar SE/250GB UIDE100 7200 8MB Bulk (WD2500AAJB)
k.A.
WD2500AAJB
€ 46,32* € 55,12
Ähnlich HD Caviar SE/320GB UIDE100 7200 8MB Bulk (WD3200AAJB)
k.A.
WD3200AAJB
€ 51,72* € 61,55
Ähnlich HD Caviar SE16/320GB ATA100 7200 16MB Bl (WD3200AAKB)
k.A.
WD3200AAKB
€ 56,78* € 67,57
Ähnlich HP DAT 160 GB cleaning cartridge (C8015A)
k.A.
C8015A
€ 25,34* € 30,15
Ähnlich imation DVD-R, 16x, 4,7 GB, 120 Minuten, 45er Spindel (26220)
Imation
26220
€ 32,54* € 38,72
Ähnlich
Logitech OEM Lautsprechersystem S220 2.1, schwarz (18001276)
Logitech
980-000021
€ 17,93* € 21,34
Ähnlich Logitech OEM NX80 Notebook Cordless Laser Maus, Bulk (910-000665)
Logitech
910-000665
€ 36,08* € 42,94
Ähnlich Logitech OEM QuickCam Communicate Deluxe, Webcam (960-000168)
Logitech
960-000168
€ 51,26* € 61,00
Ähnlich Logitech PC Headset 880 OEM, Farbe: silber / schwarz (981-000075)
Logitech
981-000075
€ 10,74* € 12,78
Ähnlich Logitech RX1500 Corded Laser Maus, Farbe: schwarz (910-000664)
Logitech
910-000664
€ 18,90* € 22,49
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam E 2500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000225)
Logitech
960-000225
€ 17,17* € 20,43
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam E 3500 Plus & Stereo-Headset (960-000233)
Logitech
960-000233
€ 33,19* € 39,50
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam S 5500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000242)
Logitech
960-000242
€ 40,04* € 47,65
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam S 7500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000249)
Logitech
960-000249
€ 63,93* € 76,08
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam Vision Pro für Mac, USB-Anschluss (960-000301)
Logitech
960-000301
€ 81,94* € 97,51
Ähnlich
Logitech® S120 speakers 2.0 4,4W schwarz OEM
Logitech
980-000010
€ 7,10* € 8,45
Ähnlich
LTO 800/1600GB Ultrium 4 (95P4436)
k.A.
95P4436
€ 63,01* € 74,98
Ähnlich
SW CallMgr/4.2 SameServerClass Migration (CM4.2-K9-MIG0=)
Cisco
CM4.2-K9-MIG0=
€ 241,13* € 286,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG