Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® 1x Cordless Presenter 2.4Ghz USB (A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® 1x Cordless Presenter 2.4Ghz USB (A)
Artikel-Nr.:  506-1346511
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  931342-1914
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Kabelloser 2.4 GHz Presenter zur Steuerung von Präsentationen mit 15 Metern Reichweite, Timer, Vibrationsfunktion und Laserpointer.

Produktdetails:

  • Kabellose 2.4 GHz-Technologie. Komfortables Arbeiten ohne Interferenzen.
  • Kabelloser Empfänger. Ermöglicht die sichere Steuerung von Präsentationen mit bis zu 15 Metern Reichweite. Wird für den Transport in den Presenter eingesteckt.
  • Einstellbarer LCD-Timer. Für das richtige Timing bei Präsentationen. Einfach einzurichten mit automatischer Vibrationsfunktion.
  • Kontrollfunktionen. Unmittelbarer Zugriff auf Lautstärkeregelung, Laser Pointer, Start und Beenden einer Slide-Show, Foliennavigation vor oder zurück und Ein-/ Ausschalten des Black Screen.
  • Batterieanzeige und Ein-/Ausschalter.
  • Integrierter Laserpointer.
  • Plug & Play. Keine Software notwendig.
  • Reise-Etui. Im Lieferumfang enthalten.
  • Drei Jahre Garantie

Produkttext:

Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter hilft Ihnen mit dem integrierten LCD-Timer, Ihre Zeit während einer Präsentation einzuteilen. Dank der automatischen Vibrationswarnung (fünf oder zwei Minuten Intervall) können Sie sich ganz auf die Präsentation konzentrieren und nicht auf Ihre Uhr. Mit der Reichweite von 15 Metern haben Sie ausreichend Bewegungsfreiheit, um Ihrem Publikum nahe zu sein. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Genießen Sie die Zusatzfunktionen „Slide Show“ und „Black Screen“ sowie die Lautstärkeregelung und den integrierten Laserpointer. Der kabellose Mini-Empfänger verbirgt sich im Mausinnern. Das Reise-Etui ist im Lieferumfang enthalten. USB. Drei Jahre Garantie.
... > Logitech > Mäuse + Zeigegeräte > Präsentationsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Presenter, Cordless Presenter
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 38,73*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 40,04*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 40,40*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 41,42*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 43,99*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  43,99* €  52,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 2.1 Lautsprecher System, 38W MPO (SPA2300/00)
Philips
SPA2300/00
€ 31,79* € 37,83
Ähnlich
Cisco OC3/STM1 SFP multi-mode fibre (SFP-OC3-MM=)
Cisco
SFP-OC3-MM=
€ 296,40* € 352,72
Ähnlich D-Link 2-Slot 10G Eth XFP Modul (DES-6512)
D-Link
DES-6512
€ 4.646,83* € 5.529,73
Ähnlich
EPSON Foto-Bannerpapier AcuLaser C9100 (7101991)
Epson
7101991
€ 69,81* € 83,07
Ähnlich
EPSON Li-Ion Akku für Photoviewer P-4000 (B32B818263)
Epson
B32B818263
€ 58,20* € 69,26
Ähnlich
EPSON Soft Carrying Case f EMP-TW520/600 (V12H001K55)
Epson
V12H001K55
€ 58,77* € 69,94
Ähnlich Garantiev. 2 J. Vor-Ort f WCentre PE220 (PE220ES3)
Xerox
PE220ES3
€ 183,10* € 217,89
Ähnlich Garantiev. 3 Jahre Vor-Ort WCentre PE220 (PE220ES4)
Xerox
PE220ES4
€ 268,07* € 319,00
Ähnlich Memory 2GB DDR2 400MHz Reg ECC SR (D25672D231S)
Kingston
D25672D231S
€ 103,84* € 123,57
Ähnlich
Toner Economy Pack 3 farbigen (C13S050287)
Epson
C13S050287
€ 156,91* € 186,72
Ähnlich VGA PC Webcam für Notebooks, max 30 bps (SPC610NC/00)
Philips
SPC610NC/00
€ 35,36* € 42,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG