Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® ClearChat® Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1344450
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  981-000019
EAN:  5099206002678
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Verschiedene Farben

Stil:

  • Gestalten Sie Ihr Headset individuell mit verschiedenen Farben: Rot, Blau, Orange oder Schwarz.
  • Nackenbügel: Mehr Komfort bei längerem Einsatz.

Praktisch:

  • Dreh- und verstellbarer Mikrofonbügel: Klappen Sie es zur Seite, wenn Sie Musik hören und Filme gucken.
  • Regler am Kabel: Passen Sie die Lautstärke an oder schalten Sie das Headset stumm.

Leistung:

  • Mikrofon mit Rauschunterdrückung: Verminder Echos und andere Hintergrundgeräusche.
  • Ideal für die Kommuikation am PC: Ideal für Voice- und Video-Chat, Musik, Spiele, Filme und Spracherkennung.

Technische Daten:

  • Frequenzbereich:
    • Headset: 20-20.000 Hz
    • Mikrofon: 100-10.000 Hz -
  • Empfindlichkeit: -59 dBV/µBar, -39 dBV/Pa +/-3 dB
  • Abgeschirmtes Kabel (2 m) mit analogen 3,5-mm-Steckern

Inhalt:

  • Logitech® ClearChat® Style Headset
  • Handbuch
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Webkameras + Kommunikation > Internet-Headsets und -Telefone
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Telefon
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 17,93*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 18,52*
PCS 103 Tage pro Stück Frei Haus € 18,63*
Logitech 103 Tage pro Stück Frei Haus € 18,63*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 19,34*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,63* €  22,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:103 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
ASA 5510 Appl/w AIP10 DC Pwr SW 3 FE (ASA5510-AIP10-DCK9)
Cisco
ASA5510-AIP10-DCK9
€ 3.290,84* € 3.916,10
Ähnlich Bluetooth Display KFZ-Einbausatz CK-15W Nokia (0087764)
Nokia
0087764
€ 114,48* € 136,23
Ähnlich Freecom DataTank Gateway WLAN 1TB (28662)
Freecom
28662
€ 432,41* € 514,57
Ähnlich HD Ext Storage Mobile 160GB 2.5" USB/FW (29306)
Freecom
29306
€ 88,04* € 104,77
Ähnlich HP eCare Pack VMware VCMS,1J,Tel2Std24x7 (UF607E)
HP
UF607E
€ 164,60* € 195,87
Ähnlich HP eCare Pack VMware VCMS,3J,Tel 2Std9x5 (UF608E)
HP
UF608E
€ 1.465,64* € 1.744,11
Ähnlich HP eCare Pack VMware VCMS,3J,Tel2Std24x7 (UF609E)
HP
UF609E
€ 1.890,03* € 2.249,14
Ähnlich HP eCare Pack VMware VIN,1J,Tel 2Std24x7 (UF604E)
HP
UF604E
€ 186,51* € 221,95
Ähnlich HP eCare Pack VMware VIN,3J,Tel 2Std 9x5 (UF605E)
HP
UF605E
€ 1.683,09* € 2.002,88
Ähnlich HP eCare Pack VMware VIN,3J,Tel 2Std24x7 (UF606E)
HP
UF606E
€ 2.170,09* € 2.582,41
Ähnlich
Logitech ClearChat Stereo Headset mit Kopfbügel, schwarz (18001192)
Logitech
981-000025
€ 13,54* € 16,11
Ähnlich
Logitech Cordless Rumblepad II retail Gamepad, USB-Anschluss (963326-1914)
Logitech
963326-1914
€ 34,33* € 40,85
Ähnlich
Logitech Joystick Attack 3 retail, USB-Anschluss (963291-0914)
Logitech
963291-0914
€ 21,48* € 25,56
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-210, 2.1-System, 25 Watt (970191-0914)
Logitech
970191-0914
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Logitech LX3 Optical Mouse, Farbe: dunkelgrau (931622-0914)
Logitech
931622-0914
€ 19,80* € 23,56
Ähnlich
Logitech Mini Mouse Optical USB, silber, USB-Anschluss (930732-0914)
Logitech
930732-0914
€ 11,59* € 13,79
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, PS/2 Anschluss, weiß (967641-0102)
Logitech
967641-0102
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967738-0102)
Logitech
967738-0102
€ 8,74* € 10,40
Ähnlich
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967740-0102)
Logitech
967740-0102
€ 11,45* € 13,63
Ähnlich
Logitech Precision Gamepad, USB-Anschluss, 10 Tasten (963335-1914)
Logitech
963335-1914
€ 10,19* € 12,13
Ähnlich
Logitech S96 Optical Wheel Mouse OEM, weiß, PS/2 Anschluss (953686-0600)
Logitech
953686-0600
€ 7,05* € 8,39
Ähnlich
Logitech V100 Optical Maus für Notebooks, dunkelgrau (931641-0914)
Logitech
931641-0914
€ 15,61* € 18,58
Ähnlich
Logitech® PC Headset 120
Logitech
980447-0914
€ 13,12* € 15,61
Ähnlich
Logitech® Premium Notebook Headset
Logitech
980445-0914
€ 30,37* € 36,14
Ähnlich
Logitech® Premium Stereo Headset
Logitech
980369-0914
€ 19,14* € 22,78
Ähnlich NAS Drive Pro 500GB LAN, Gigabit, TCP/IP (28659)
Freecom
28659
€ 186,51* € 221,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG